カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(482)
- SMC(20)
- 三菱マテリアル(18)
- ALLSHENG(18)
- 正広(16)
- azbil(旧:山武)(16)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(14)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(11)
- YAMAZEN(山善)(11)
- Philips(9)
- Aratas(旧:omron)(9)
- JAPANNEXT(7)
- コーセル(6)
- コガネイ(6)
- マイト工業株式会社(6)
- エフピコチューパ(6)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ms-300」の検索結果

ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から112日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
スイッチング・パワーサプライ S8VS
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から70日以内出荷DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
スイッチング・パワーサプライ S8VK-G
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から70日以内出荷形状DINレール取りつけ規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から110日以内出荷分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
高容量形基本スイッチ A
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から62日以内出荷電流容量20A、突入電流75Aの高容量形基本スイッチ。外形は、押ボタン位置を除き形Z一般用基本スイッチと同一ながら、75Aの突入電流に耐える性能を有しています。
Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から62日以内出荷一般用基本スイッチの機構をもとに可動・固定接点を2分割し、2組の同時接触接点をもたせたスイッチです。 可動接点側を共通(COM)としているため接続方法により直列または、並列の使い分けができます。 ツイン接点として使用すれば、微小負荷領域での開閉に高い信頼性が得られます。タイプ高容量絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大40、常時開路:最大20接点仕様リベット定格通電電流(A)10衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(形Z-10FY-Bの値)(誤動作 1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20材質(接点)銀振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)接点間隔(mm)1
双極双投基本スイッチ DZ
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から62日以内出荷独立した2回路開閉用スイッチ。電圧が異なる2つの回路の開閉、あるいは独立した2回路の制御。形Zと取りつけ穴寸法、取りつけピッチ、押ボタン位置が同一。質量(g)約30~50保護構造IP00接点構成2c(双極双投形)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間、異極端子間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以下)機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間、異極端子間:AC1500(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以下)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20材質(接点)銀合金使用周囲湿度(%RH)35~85以下振動(誤動作)Hz周波数10~55複振幅1.5mm(誤動作1ms以下)接点間隔(mm)0.5
電圧・電流パネルメータ K3HB-X
omron(オムロン)¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から63日以内出荷電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
磁気吹消基本スイッチ X
omron(オムロン)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から63日以内出荷磁気吹消機構を内蔵した直流電流専用スイッチ。接点機構にアーク吹き消しを有効にするための永久磁石を内蔵。形状、取りつけ方法などは、形Z一般用基本スイッチと同一のコンパクトサイズ。質量(g)約27~63保護構造IP00接点構成1c(単極双投形)耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内)機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175許容操作頻度(回/min)機械的240/電気的20接点間隔(mm)0.9
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)操作部 A165E
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷形状分離型保護構造IP65耐油形(パネル前面から)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1minランプ端子間:AC1,000V 50/60Hz 1min端子の種類はんだづけ端子保護等級IP65保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)機能非照光、プッシュロックターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(誤動作1ms以内)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)操作部形状丸胴形(Φ16mm)操作部色赤
インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-C
omron(オムロン)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から67日以内出荷材質板バネ:SUS304材質(本体)アルミニウム質量(g)約120(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])10000保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)鉄分類インクリメンタル形 中空軸タイプ周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2×10-6以下耐振動(耐久)10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h出力軸許容ラジアル荷重(N)29.4出力軸許容スラスト荷重(N)4.9最大応答周波数(kHz)100起動トルク(mN・m[gfcm])1.5以下周囲温度(℃)使用時:-10~70(90%RH以下)保存時:-30~85(ただし氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
スイッチング・パワーサプライ
omron(オムロン)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から70日以内出荷コンパクトボディで、設備設計を自由自在に 過酷な環境下でも耐え抜く、強靭設計 世界各国で安心して使える設計基準 多様なニーズに応える充実のラインアップ保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)ファン(冷却)無
高温用基本スイッチ TZ
omron(オムロン)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷400℃の高温雰囲気中でも安定した動作。絶縁物にセラミック、ばね材料にCo系特殊合金を、さらに接点に特殊合金を使用し、高温雰囲気中での動作、および接触信頼性を確保。400℃の高温でも安定した動作が可能。保護構造IP00接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子(M3.5)保護等級IP00絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-65~400(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)機械的耐久性10万回以上許容操作速度0.05mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合です)電気的耐久性5万回以上感電保護クラスClassⅠ突入電流(A)(常時閉路)最大9、(常時開路)最大4.5衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大500許容操作頻度(回/min)機械的:60、電気的:20材質(接点)白金接点間隔(mm)0.5
プログラマブルコントローラ 拡張I/Oユニット
omron(オムロン)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から70日以内出荷CPUユニットに接続することで、必要とする入出力点数に合った構成が可能です。
スマート近接センサ
omron(オムロン)¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。 センサヘッドのプリアンプ―アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用 周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性 ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能) 検出余裕度が確認できる(デジタル表示) 高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」 EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/100V/2500VA/2500W/ラックマウント/PDU対応
omron(オムロン)¥469,800税込¥516,7801台8日以内出荷【型式】BN300RA、【運転方式】ラインインタラクティブ方式、【冷却方式】強制空冷(ファンあり)、【定格入力電圧】AC100V/120V、【入力プラグ形状】NEMA5-15P、【出力容量】100Vmode:2500VA/2500W、120Vmode:3000VA/3000W、【出力波形(商用時/バックアップ時)】正弦波/正弦波、【出力コンセント(バックアップ)】NEMA5-20R×6個(5-15R共用)、NEMAL5ー30R×1個、【切替時間】10ms以内、【バイパス機能/切替時間】。(無停止バイパス)/10ms以内、【増設】 。(BNM300RA)4台まで、【使用周囲温度/湿度】0~40℃/25~85%RH(無結露)、【縦置き/横置き可能】。、【内部消費電力】無負荷時:通常時/最大時:27W/150W、定格負荷時:通常時/最大時:135W/270W、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。※。対応、。オプション。仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体:無償保証3年(センドバック修理)外形寸法(mm)85.5(H)×438(W)×603(D)消費電力(W)無負荷時:27W/150W、定格負荷時:135W/270Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):7出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約35kg定格入力電圧(V)AC100V、AC120V運転方式ラインインタラクティブ方式コンセント出力NEMA 5-20R(NEMA 5-15R 共用)、NEMA L5-30R入力プラグNEMA L5-30P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池定格出力電圧AC100V、AC120V充電時間4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格―バックアップ時間3分バッテリー数6個出力容量(VA/W)最大2500/2500停電切替時間10ms.以内出力周波数入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり(ノイズフィルタ回路搭載)