カテゴリ
- 制御機器(8)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- be quiet!(8)
- CAMDENBOSS(20)
- GVS(81)
- HAMMOND(12)
- MARWI(128)
- RS PRO(40)
- SCHMERSAL(12)
- SICK(8)
- SIEMENS(13)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- SPARKFUN(66)
- VISHAY(17)
- Zebra Technologies(14)
- シュナイダーエレクトリック(12)
- フエニックス・コンタクト(11)
- 未来工業(19)
- 東フロコーポレーション(7)
- 鶴賀電機(48)
- ブランドをもっと見る
「of-03」の検索結果

単相電力調整器 G3PW
omron(オムロン)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から62日以内出荷電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現。 デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能。 制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)。 可動時間のモニタリングが可能。 位相制御方式の選択が可能。 幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応。 ULおよびCEマーキング対応。保護構造盤内取りつけ型/閉鎖壁掛型相数単相
プロセス入出力ユニット(絶縁型熱電対入力ユニット)
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷から112日以内出荷付属品冷接点センサ2個(端子台に装着済み)質量(g)450以下使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)占有号機数1号機分(号機No.0~95)設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)
サーボモータ 400 V 47.7 Nm
omron(オムロン)¥699,800税込¥769,7801個7日以内出荷The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque 300% of rated torque during 3 seconds or more depending on model仕様●最大出力トルク:47.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:1000 rpm●許容入力:2 kW●コード番号:215-3471アズワン品番65-7273-69
サーボモータ 230 V 0.48 Nm
omron(オムロン)¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque 300% of rated torque during 3 seconds or more depending on model仕様●最大出力トルク:0.48 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:3000 rpm●許容入力:0.05 kW●コード番号:215-3462アズワン品番65-7272-78
D2LS
omron(オムロン)¥359,800~税込¥395,780~1箱(2000個)82日以内出荷高荷重タイプでも長寿命。(OF=1.2Nの商品は、耐久性1000万回。OF=0.6Nの商品は、耐久性2000万回。)。幅8.6×奥行4.8×高さ3.0mmの小形サイズで機器の省面積化に貢献。歯切れの良いクリック感触。エンボステーピング梱包。高荷重タイプでも長寿命。(OF=1.2Nの商品は、耐久性1000万回。OF=0.6Nの商品は、耐久性2000万回。)。幅8.6×奥行4.8×高さ3.0mmの小形サイズで機器の省面積化に貢献。歯切れの良いクリック感触。エンボステーピング梱包。質量(g)0.16保護構造IP40相当接点クロスバ耐電圧【同極端子間】AC600V 50~60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-25~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~100許容操作速度1~500mm/秒接点材質銀動作に必要な力(OF)(N)1.2 / 白衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~85(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【機械的/電気的】~300振動(誤動作)周波数10~55 / 複振幅1.5mm接点間隔(mm)0.4
D2LS
omron(オムロン)¥359,800~税込¥395,780~1箱(2000個)82日以内出荷高荷重タイプでも長寿命。(OF=1.2Nの商品は、耐久性1000万回。OF=0.6Nの商品は、耐久性2000万回。)。幅8.6×奥行4.8×高さ3.0mmの小形サイズで機器の省面積化に貢献。歯切れの良いクリック感触。エンボステーピング梱包。高荷重タイプでも長寿命。(OF=1.2Nの商品は、耐久性1000万回。OF=0.6Nの商品は、耐久性2000万回。)。幅8.6×奥行4.8×高さ3.0mmの小形サイズで機器の省面積化に貢献。歯切れの良いクリック感触。エンボステーピング梱包。仕様【ボス】あり質量(g)0.16保護構造IP40相当接点クロスバ耐電圧【同極端子間】AC600V 50~60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-25~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~100許容操作速度1~500mm/秒接点材質銀衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~85(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【機械的/電気的】~300振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm接点間隔(mm)0.4
C2UW
omron(オムロン)1個欠品中柔軟で自由の高い操作性をワイヤレスが実現ケーブルの汚れ、断線、混線の心配がありません。照準機能なども追加できるサブボタンつき。メインスイッチは2段階出力。人間工学に基づいた握りやすいデザイン。同じデザインの有線タイプもラインナップ化。柔軟で自由の高い操作性をワイヤレスが実現。照準機能なども追加できるサブボタンつき。メインスイッチは2段階出力。人間工学に基づいた握りやすいデザイン。同じデザインの有線タイプもラインナップ化使用温度範囲(℃)0~+40(ただし、氷結、結露しないこと)衝撃(誤動作)(m/s2)300使用湿度範囲(%RH)~90(+5~35℃にて)許容操作頻度(回/min)~60振動(耐久)Hz周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm
C2UW
omron(オムロン)1個欠品中柔軟で自由の高い操作性をワイヤレスが実現ケーブルの汚れ、断線、混線の心配がありません。照準機能なども追加できるサブボタンつき。メインスイッチは2段階出力。人間工学に基づいた握りやすいデザイン。同じデザインの有線タイプもラインナップ化。柔軟で自由の高い操作性をワイヤレスが実現。照準機能なども追加できるサブボタンつき。メインスイッチは2段階出力。人間工学に基づいた握りやすいデザイン。同じデザインの有線タイプもラインナップ化質量(g)70(電池なし)使用温度範囲(℃)0~+40(ただし、氷結、結露しないこと)規格Bluetooth 4.0 Low Energy SIG認証取得済※認証取得国(2018年8月時点)周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)応答時間スイッチ押下時_70msec(~)スイッチ解放時_50msec(~)※タッチセンサ有効設定時動作に必要な力(OF)(N)4.7±1.5 / 12.6±3.0耐久性【機械的/サブスイッチ】40万回以上(60回/min)、【機械的/メインスイッチ】40万回以上(60回/min)接続台数~1通信距離(m)10モデル無線ハンドスイッチ衝撃(誤動作)(m/s2)300使用湿度範囲(%RH)~90(+5~35℃にて)許容操作頻度(回/min)~60振動(耐久)Hz周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm