曜日別特売

C2UW

C2UW - omron(オムロン)C2UW - omron(オムロン)

柔軟で自由の高い操作性をワイヤレスが実現ケーブルの汚れ、断線、混線の心配がありません
照準機能なども追加できるサブボタンつき
メインスイッチは2段階出力
人間工学に基づいた握りやすいデザイン
同じデザインの有線タイプもラインナップ化
柔軟で自由の高い操作性をワイヤレスが実現
照準機能なども追加できるサブボタンつき
メインスイッチは2段階出力
人間工学に基づいた握りやすいデザイン
同じデザインの有線タイプもラインナップ化

使用温度範囲(℃)
0~+40(ただし、氷結、結露しないこと)
衝撃(誤動作)(m/s2)
300
使用湿度範囲(%RH)
~90(+5~35℃にて)
許容操作頻度(回/min)
~60
振動(耐久)Hz
周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
周波数
応答時間
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82894476C2UW-LU DA120Bluetooth 4.0 Low Energy SIG認証取得済※認証取得国(2018年8月時点)2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)スイッチ押下時_70msec(~)スイッチ解放時_50msec(~)※タッチセンサ有効設定時100(1分間)
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82898798C2UW-DS DA170(ハンドスイッチ)65(ホルダ)---29.4(1分間)
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする