2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減
8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応
消費電流をおさえたエコロジー設計
0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易
ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V)
PNP入力タイプも品揃え
UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
時間仕様0.05s~300h
電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
電源の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得。
EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様丸形/裏面接続タイプ
寸法(mm)48×48
時間仕様0.1~2.4秒
接続形式8Pソケット接続
定格電源電圧AC24~48V 50/60 Hz DC12~48V リップル20%以下 (単相全波整流電源まで使用可能)
動作5動作マルチ
外部接続8ピンソケット
出力タイプリレー2c出力(限時)特殊タイプ
制御出力種類限時リレー 2c
動作/復帰方式限時動作/自己復帰
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能
フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え
低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現
0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能
0設定瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易
UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応
取付方式埋込取付/表面取付
電源の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得。
EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。
0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点2c
電波の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと)
保護構造IP40(パネル表面部)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)
動作方式限時動作
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48
制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)
電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下
耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回
許容電圧範囲(V)電源電圧の85~110%
使用周囲湿度35~85%
保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし氷結しないこと)
EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5
時間軸レンジ秒のみ
温度の影響±1%(最大目盛値に対する割合)以下
復帰方式自己復帰
電源リセット最小電源開放時間 0.5s
復帰電圧電源電圧の10%以下
インパルス電圧(V)電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k
静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
セット誤差±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下
切換時間総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下
許容電圧変動電源電圧の85~110%
適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合
動作/復帰方式限時動作/自己復帰
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
耐電圧(V/min)端子間:AC2000
関連キーワード