4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外乱光の影響を受けにくい変調光タイプ 電源電圧はDC5~24Vと広範囲 明るく見やすい入光表示灯付き
保護構造IEC規格 IP50 材質(ケース)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下 応答周波数(Hz)500以上 表示灯入光表示灯(赤色) 材質(ホルダー)ポリカーボネート 応差0.05mm以下
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アンプ内蔵型光電センサ同等の耐ノイズ性能を実現 耐コモンモードノイズ性能30倍以上(従来品比) 耐インバータノイズ性能10倍以上(従来品比) 逆接続保護回路を内蔵 配線、メンテナンスに便利なコネクタ方式 調整と動作確認に便利な入光表示灯付き
材質(本体)ポリカーボネート 質量(g)約4 保護構造IEC規格 IP50 出力NPN 標準検出物体(mm)不透明体2.2×0.5以上の不透明体 制御出力NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流80mA以下残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時) 消費電流(mA)15以下 周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95 保護回路電源逆接保護、出力逆接保護 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱灯、太陽光:各3000以下 投光素子赤外発光ダイオード 応答周波数(Hz)100以上 表示灯入光時点灯(赤色) 周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+65 応差0.05mm以下 スリット幅(mm)13(溝幅) 発光波長(nm)赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ電圧出力タイプ 調整しやすい光軸マークつき 調整、動作確認に便利な入光表示灯付き
質量(g)約2.6 タイプ溝型 保護構造IEC60529規格 IP50 出力NPN 検出距離溝幅: 3.6mm 標準検出物体(mm)1×0.5mm以上の不透明体 材質(ケース)ポリカーボネート(PC) 制御出力NPN電圧出力、負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流80mA以下、オフ電流0.5mA以下、残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時) 消費電流(mA)平均値15以下、せん頭値50以下 周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下 投光素子GaAs 赤外発光ダイオード 応答周波数(Hz)500以上 表示灯入光表示灯(赤色) 周囲温度(℃)動作時: -10~+55保存時: -25~+65(ただし氷結しないこと) 応差0.05mm以下 スリット幅(mm)3.6(溝幅) 出力形式NPN電圧出力 発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式変調光
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:219-2460 アズワン品番65-7316-51
1個
219 税込241
7日以内出荷