背景物体が鏡面体でも20mm離せばワークを安定検出
Φ0.05mmの銅素線のような微小物体も検出可能
検出距離のバラツキが小さい
外乱光に強い変調光タイプ
出力形式NPN電圧出力
周囲の外乱光に強い変調光タイプ。電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ。電圧出力タイプ。調整しやすい光軸マークつき。調整、動作確認に便利な入光表示灯付き
出力形式NPN電圧出力
マイクロ光電センサ EE-SPY (反射タイプ)。光変調を使用すれば、周辺光による干渉を削減 操作ステータスの監視と操作に便利な、操作インジケータランプ(光が入射すると点灯)を装備 幅広い操作電圧の範囲: DC 5 → 24、プログラマブルコントローラにも接続可能 簡単に調整できるようにビーム軸ガイドマーク付き
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ノンソルダーコネクタ●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:80 mA●動作温度 Min:-10℃●コード番号:319-4388
アズワン品番65-7305-87
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
EE-SPY31/41シリーズフォトマイクロセンサ。オムロンEE-SPY31/41高品質反射型フォトマイクロセンサは、背景が光っている場合でも正確に物体を検出し、検出範囲内の拡散を最小限に抑えます。 さらに、このフォトマイクロセンサでは、光変調によって外部の光による干渉を軽減します。
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:収束●検出範囲:2 mm 、→ 5 mm●出力タイプ:NPN●最大DC電圧:24V●接続方式:コネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:50 mA●動作温度 Min:-10℃●コード番号:818-1520
アズワン品番65-7353-50
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
EE-SPY31/41シリーズフォトマイクロセンサ。オムロンEE-SPY31/41高品質反射型フォトマイクロセンサは、背景が光っている場合でも正確に物体を検出し、検出範囲内の拡散を最小限に抑えます。 さらに、このフォトマイクロセンサでは、光変調によって外部の光による干渉を軽減します。
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:収束●検出範囲:2 mm 、→ 5 mm●出力タイプ:NPN●最大DC電圧:24V●接続方式:コネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:80 mA●動作温度 Max:+55℃●コード番号:818-4092
アズワン品番65-7359-29
1個
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
拡散反射近接スイッチ。代表的な設備: 組立ロボット、半導体チップ製造用のダイマシンやワイヤボンディングマシン。黒プラスチック製ハウジング。LED表示(IP50) 動作温度範囲: -10 → +55℃ 品番 ; 219-2369 219-2369 → ; 219-2397 219-2397 に適合するコネクタ: ; 219-2460 219-2460 及び ; 219-2476 219-2476 品番 ; 219-2404 219-2404 及び ; 219-2410 219-2410 に適合するコネクタ: ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:Non-Solder Connector●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:80 mA●材質:PC●コード番号:219-2397
アズワン品番65-7285-42
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様角形ソケット
耐電圧(V/min)端子間:AC1500
コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:219-2460
アズワン品番65-7316-51
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
関連キーワード