小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
保護構造IEC規格 IP67
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。
保護構造IEC規格 IP67
周囲湿度(%RH)35~85
保存温度範囲(℃)-0~+40
保存湿度範囲35~85%RH
指向角(°)30以上
周囲温度(℃)-25~+55
材質(反射板)アクリル
背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
関連キーワード