カテゴリ

  • 制御機器(38)
  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(1,051)
  • YAMAHA(ヤマハ)(384)
  • 大阪魂(137)
  • IDEC(和泉電気)(103)
  • KTC(70)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(70)
  • FPC(70)
  • DAYTONA(デイトナ)(69)
  • brembo(65)
  • エスコ(64)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(60)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • SHIMANO(シマノ)(59)
  • TRUSCO(54)
  • 三菱電機(49)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(46)
  • ミトロイ(45)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-21」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムI/Oリレー omron(オムロン)スリムI/Oリレーomron(オムロン)
789税込868
1個
翌々日出荷
コイル定格電圧(V)DC21種類制御盤用リレー極数1端子形状プラグイン端子対応機種G2RV-SR用レバー形式ラッチングレバーなし分類交換用リレー微小負荷用接点材質Ag合金+Auメッキ
交換用リレー G2RV omron(オムロン)交換用リレー G2RVomron(オムロン)
659税込725
1個
当日出荷から81日以内出荷
微差圧ステーション センサヘッド部 omron(オムロン)微差圧ステーション センサヘッド部omron(オムロン)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
包装機用温度センサ omron(オムロン)包装機用温度センサomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃) 可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え) 保護管径1mm接地形で高速応答に対応 温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨 配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加
アンプ内蔵光電センサ(中型) omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ(中型)omron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
Cマウントカメラ用高解像度レンズ omron(オムロン)Cマウントカメラ用高解像度レンズomron(オムロン)
119,800税込131,780
1台
86日以内出荷
マウントCマウント
Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Rシリーズ omron(オムロン)Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Rシリーズomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズF3S-TGR-N_RRoHS指令(10物質対応)対応
Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズ omron(オムロン)Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズF3S-TGR-N_C
Omron 光電センサ ブロック形 omron(オムロン)Omron 光電センサ ブロック形omron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
極超小形基本スイッチ D2LS omron(オムロン)極超小形基本スイッチ D2LSomron(オムロン)
299,800税込329,780
1パック(2000個)
51日以内出荷
仕様●外形形状:ボスあり種類マイクロスイッチ定格電圧(V)DC6接触仕様1aタイプ(常開形)
一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)一般リミット(新) WL-Nomron(オムロン)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズomron(オムロン)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
NXシリーズ 温度入力ユニット omron(オムロン)NXシリーズ 温度入力ユニットomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
I/Oリフレッシュ方式フリーランリフレッシュ方式
単相電圧リレー K8AK-VS omron(オムロン)単相電圧リレー K8AK-VSomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
仕様単相電圧リレーケース色N1.5
単相電流リレー K8AK-AS omron(オムロン)単相電流リレー K8AK-ASomron(オムロン)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様単相電流リレー質量(g)約150保護構造端子部:IP20適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5ケース色N1.5材質(ケース)PC+ABS UL94-V0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90周波数許容変動50/60Hz±5Hz高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結および結露しないこと)表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~65(ただし、氷結および結露しないこと)保存湿度範囲相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns耐衝撃性100m/s23軸6方向3回復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え)耐振動振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms耐電圧(V/min)AC2000動作値想定値の100%動作復帰値整定範囲:動作値の5~50%
カラーマーク光電センサ E3S-DC omron(オムロン)カラーマーク光電センサ E3S-DComron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
31日以内出荷
保護構造IEC60529規格 IP67検出距離白画用紙10×10mm: 7~13mm光源赤色発光ダイオード (635 nm) 緑色発光ダイオード (525 nm) 青色発光ダイオード (465 nm)
透明体検出光電センサ E3S-DB omron(オムロン)透明体検出光電センサ E3S-DBomron(オムロン)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質感度ボリウム、しきい値調整ボリウム:ポリエステル・エラストマー、コード:塩化ビニル(PVC)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)消費電力(mW)720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下表示灯入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
極超小型トグルスイッチ A9TS omron(オムロン)極超小型トグルスイッチ A9TSomron(オムロン)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から92日以内出荷
接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。 端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。 丸洗い洗浄が可能。(IP64相当) 従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17mm→11mmと約35%の低背を実現。機器の小形化に寄与。
質量(g)0.3使用温度範囲(℃)-20~+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間、端子アース間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)80以下(初期値)操作力(N)4.9以下使用周囲湿度45~85%RH(+5~35℃にて)振動誤動作/10~55Hz 複振幅1.5mm耐久性機械的/50000回以上、電気的/50000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)500
ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード XM2S omron(オムロン)ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード XM2Somron(オムロン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から31日以内出荷
好評のDサブコネクタ組立式フードにケーブル横出しタイプを追加。コネクタ背面スペースが有効に利用できます。ケーブル引出し方向は横方向。メタライズド処理プラスチックフードで効果的なノイズ対策を実現。
材質(ケーブルクランプ)鋼/ニッケルめっき材質(ロックねじ)黄銅/ニッケルめっき
アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-Aomron(オムロン)
15,880税込17,468
1個
当日出荷から61日以内出荷
アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-Aomron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から61日以内出荷
DeviceNet 周辺機器耐環境用シールド型終端抵抗 omron(オムロン)DeviceNet 周辺機器耐環境用シールド型終端抵抗omron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様プラグ型
サーフェス・マウントリレー G6S omron(オムロン)サーフェス・マウントリレー G6Somron(オムロン)(6件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から91日以内出荷
コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
小形ロッカースイッチ A8L omron(オムロン)小形ロッカースイッチ A8Lomron(オムロン)(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から31日以内出荷
高容量開閉用のロッカースイッチ独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現。切れ味が良く、ソフトな操作感触。ワンタッチ取りつけが可能。接点ギャップ3mm以上。UL、cUL規格取得、EN規格適合品。
スライドディップスイッチ A6S-H omron(オムロン)スライドディップスイッチ A6S-Homron(オムロン)
139税込153
1個
当日出荷から31日以内出荷
従来品(形A6S)をリニューアルし、はんだ耐熱性をアップしたサーフェス・マウント端子タイプ従来品(形A6S)と取りつけ互換、同形状にてはんだ耐熱性を向上。 (はんだづけピーク温度:260℃)接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.29~9.8耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
汎用封入スイッチ(側面対角線取り付け形) ZV2 omron(オムロン)汎用封入スイッチ(側面対角線取り付け形) ZV2omron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から61日以内出荷
しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)端子温度上昇50deg以下
近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) omron(オムロン)近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)omron(オムロン)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から76日以内出荷
超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵ワークの振れにも安定検出応答周波数1kHz低消費電流
付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から71日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から71日以内出荷
汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XE omron(オムロン)汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XEomron(オムロン)(7件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量を持っています。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
質量(g)約260~280定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)端子温度上昇50deg以下許容操作頻度(回/min)機械的:120以下・電気的:20以下
フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SXomron(オムロン)(3件のレビュー)
479,800税込527,780特価
1パック(2000個)
当日出荷から61日以内出荷
溝型コネクタタイプ
産業用カメラ CameraLink CMOS モデル omron(オムロン)産業用カメラ CameraLink CMOS モデルomron(オムロン)
189,800税込208,780
1個
翌日出荷から100日以内出荷
産業用カメラ GigE Vision CMOS 小型ボードモデル omron(オムロン)産業用カメラ GigE Vision CMOS 小型ボードモデルomron(オムロン)
87,980税込96,778
1個
30日以内出荷から100日以内出荷
温度センサ E52Sシリーズ omron(オムロン)温度センサ E52Sシリーズomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
30日以内出荷から80日以内出荷
非常停止用押ボタンスイッチ A22NEシリーズ omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ A22NEシリーズomron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
CJシリーズ EtherNet/IPユニット CJ1Wシリーズ omron(オムロン)CJシリーズ EtherNet/IPユニット CJ1Wシリーズomron(オムロン)
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
EtherNet/IP ユニット CS1Wシリーズ omron(オムロン)EtherNet/IP ユニット CS1Wシリーズomron(オムロン)
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
アンプ内蔵光電センサ(中型) E3S:Aシリーズ omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ(中型) E3S:Aシリーズomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
リモートリセット ロッカースイッチ用プロテクタ omron(オムロン)リモートリセット ロッカースイッチ用プロテクタomron(オムロン)
109税込120
1個
81日以内出荷
種類プロテクタアズワン品番64-3339-39
Modbus TCPタイプ用 延長ケーブル(上位機器-リーダライタ接続) omron(オムロン)Modbus TCPタイプ用 延長ケーブル(上位機器-リーダライタ接続)omron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から61日以内出荷