付属品取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル
質量(g)梱包状態約160(本体のみの質量は約75)
保護構造IEC規格 IP67
コード長さ(m)0.5
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
使用周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)PVC
材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
使用周囲照度(Lx)(受光面照度)白熱ランプ:10000以下
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)660
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)
材質光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303
保護構造IEC規格IP67
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
機能スマートチューニング/キープ機能/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化
制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)
使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート
消費電力(mW)2500以下(24V時105mA以下 10V時250mA以下)
表示灯デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色)
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)660
光源(発光波長)可視光半導体レーザ(1mW以下、JISクラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
電流出力4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力)
使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)[判定出力]最速(SHS)モード:1.5、中高速(VHS)モード:3、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:50、レーザOFF入力:200以下、ゼロリセット入力:200以下
関連キーワード