400℃の高温雰囲気中でも安定した動作。絶縁物にセラミック、ばね材料にCo系特殊合金を、さらに接点に特殊合金を使用し、高温雰囲気中での動作、および接触信頼性を確保。400℃の高温でも安定した動作が可能。
保護構造IP00
接点構成1c (単極双投形)
耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
端子種別ねじ締め端子(M3.5)
保護等級IP00
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-65~400(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
機械的耐久性10万回以上
許容操作速度0.05mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合です)
電気的耐久性5万回以上
感電保護クラスClassⅠ
突入電流(A)(常時閉路)最大9、(常時開路)最大4.5
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)最大500
許容操作頻度(回/min)機械的:60、電気的:20
材質(接点)白金
接点間隔(mm)0.5
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。
高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。
コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。
絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
標準品にてUL、CSA規格認定形。
接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。
電動工具および各種モータの開閉制御用。
複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。
包装機、食品加工機器のパワー制御用。
インバータ電源制御用。
関連キーワード