カテゴリ

  • 制御機器(46)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • IDEC(和泉電気)(45)
  • シュナイダーエレクトリック(40)
  • RS PRO(33)
  • パトライト(PATLITE)(19)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(13)
  • 日本モレックス(molex)(13)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(9)
  • 東洋技研(8)
  • azbil(旧:山武)(7)
  • Lovato(6)
  • 富士電機(5)
  • スリーエム工業(5)
  • 七星科学研究所(4)
  • SCHAFFNER(4)
  • VISHAY(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul14」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4

    omron(オムロン)(71件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY2

    omron(オムロン)(70件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
  • ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y-2

    omron(オムロン)(32件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
    限時接点2c
  • 小型トータルカウンタ H7E□-N omron(オムロン)

    小型トータルカウンタ H7E□-N

    omron(オムロン)(28件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
  • ソリッドステート・タイマ H3YN omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3YN

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
  • ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン)

    小型タイムカウンタ H7ET-N

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
  • ソリッドステート・タイマ H3Y-4 omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y-4

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-G omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    電波の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
    使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと)保護構造IP40(パネル表面部)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)動作方式限時動作外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回許容電圧範囲(V)電源電圧の85~110%使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5時間軸レンジ秒のみ温度の影響±1%(最大目盛値に対する割合)以下復帰方式自己復帰電源リセット最小電源開放時間 0.5s復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10minセット誤差±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下切換時間総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下許容電圧変動電源電圧の85~110%適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合動作/復帰方式限時動作/自己復帰
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-F omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-F

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。 0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
  • デジタル・タイムスイッチ H5S omron(オムロン)

    デジタル・タイムスイッチ H5S

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
  • フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
    高さ(mm)100奥行(mm)60周波数(Hz)50/60出力AC200V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100/200耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
  • ミニパワーリレー MY3 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY3

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
    質量(g)約35極数3CR回路絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)ピン数(ピン)11耐衝撃(耐久)1000m/s2接点材質Ag最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA定格通電電流(A)5接触機構シングル
  • DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用 omron(オムロン)

    DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    91税込100
    1個ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
  • ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能 フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え 低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現 0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能 0設定瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易 UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応
    取付方式埋込取付/表面取付
  • パワー・ソリッドステート・リレー G3PA omron(オムロン)

    パワー・ソリッドステート・リレー G3PA

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    放熱器一体で超小型スリムタイプ。 ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。 連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。 万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。 EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-H omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-H

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
  • ソリッドステート・タイマ H3DK omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3DK

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    DIN22.5mm幅の盤内用 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
  • デジタル・デイリータイムスイッチ H5F omron(オムロン)

    デジタル・デイリータイムスイッチ H5F

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)。ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
    使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力有接点1a AC250V 15A(抵抗負荷)、DC24V 10A(抵抗負荷)、最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間)消費電力(VA)約2.4(AC264V時)電圧の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65℃(ただし、 氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61326、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11、磁界強度イミュニティ:EN61000-4-8耐ノイズ電源端子間:±1.5kV、ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)温度の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値ですセット誤差±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%適合安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ、A300 PILOT DUTY、1/3 HP AC120V、VDE0106/part100、電気用品安全法停電補償時間連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下)(リチウム電池にて)周期誤差月差±15s(25℃)耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.25mm 3方向 各10min振動(耐久)Hz10~55片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)機械的寿命(万回)10以上(20℃)電気的寿命(万回)5以上(抵抗負荷AC250V 15A)、5以上(モータ負荷AC250V 1HP)、5以上(誘導負荷AC250V 10A cosΦ=0.7)、5以上(ランプ負荷AC100V 100W)、1以上(ランプ負荷AC100V 300W)(+20℃)
  • プリセットカウンタ H7BX omron(オムロン)

    プリセットカウンタ H7BX

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    明るく、見やすいネガLCD表示。 バックライト付きネガLCDの使用で、高い視認性を実現 表示色変更機能(赤⇔緑)により、出力状態が遠くからでも確認可能 各桁キーの採用により、操作が簡単 基本設定はすべて、ディップスイッチで可能 NPN/PNP入力マルチ、直流2線式センタ対応で、幅広い入力に対応可能 UL、CSA取得。CEマーク対応 防水構造IP54相当 フロント部のみ
  • マルチタイマ H3DT-N/-L omron(オムロン)

    マルチタイマ H3DT-N/-L

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    時間レンジ、動作モードマルチタイマ。 プッシュインPlus端子台タイプ。 Nタイプは、8動作、Lタイプは拡張8動作可能。 DINレール取付タイプ。
    質量(g)約100使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)時間仕様(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h耐電圧AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)定格絶縁電圧(V)AC250定格電源電圧AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下入力信号スタート絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2EMC規格(EMI) EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS) EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)電源リセット最小電源開放時間 0.1s復帰電圧定格電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)5k(電源端子間)、7.4k(導電部端子と操作部)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下許容電圧変動定格電圧の85%~110%最大目盛12機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台電気的寿命10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
  • ソリッドステート・タイマ H3YN-B omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3YN-B

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    シーケンス制御用超小型マルチタイマ。 形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現。しかも、EN規格に適合。 プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。さらにCSA、CEマーク、LR、CCCにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。 形MYパワーリレーとピンコンパチ。 省スペースに貢献する小型サイズ。
    仕様4時間レンジマルチ種別マルチタイマ質量(g)約50保護構造IP40耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードオンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替色(本体)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)
  • セーフティ・リレーユニット G9SA omron(オムロン)

    セーフティ・リレーユニット G9SA

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    小型になり、シリーズも充実。幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極、2ハンドコントローラを品揃え。また、幅17.5mmの3極、オフディレー3極の増設ユニットも品揃え。増設ユニットは、ワンタッチで接続。オフディレータイプは、15段階で時間可変。EN ISO13849-1(Cat.4/PLe)認証取得。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ可。
    シリーズG9SA
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)

    omron(オムロン)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    操作部色
  • 単相電流リレー K8AK-AS omron(オムロン)

    単相電流リレー K8AK-AS

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様単相電流リレー質量(g)約150保護構造端子部:IP20適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5ケース色N1.5材質(ケース)PC+ABS UL94-V0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90周波数許容変動50/60Hz±5Hz高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結および結露しないこと)表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~65(ただし、氷結および結露しないこと)保存湿度範囲相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns耐衝撃性100m/s23軸6方向3回復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え)耐振動振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms耐電圧(V/min)AC2000動作値想定値の100%動作復帰値整定範囲:動作値の5~50%
  • 一般リレー MYQ omron(オムロン)

    一般リレー MYQ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 小型デジタルタコメータ H7ER-N omron(オムロン)

    小型デジタルタコメータ H7ER-N

    omron(オムロン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    付属品防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ、単位シール保護構造IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただし、パネル表面のみ文字高(mm)8.6保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h使用周囲湿度25~85%安全規格UL863 CSA C22.2 No.14取得、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅢ適合、EMC規格(EN61326)適合、VDE0106 Part100適合(フィンガープロテクト規定)、LR規格 取得EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class B、EMS:EN61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電界強度イミュニティ(AM変調):EN61000-4-3、電界強度イミュニティ(パルス変調):EN61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4インパルス電圧(V)4.5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min衝撃(誤動作)(m/s2)200(6方向 各3回)衝撃(耐久)(m/s2)300(6方向 各3回)静電気耐力(kV)±8(誤動作)
  • ツインタイマ H3DT-F omron(オムロン)

    ツインタイマ H3DT-F

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。 フリッカオフ/オンスタート切替可能。 DINレール取付タイプ。 0.1秒~1200時間の間で8種類のレンジ選択可能。
    保護構造IP30(端子部はIP20)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)復帰電圧定格電圧の10%以下許容電圧変動定格電圧の85%~110%
  • ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B

    omron(オムロン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    形G2Rリレーとピンコンパチなマルチ機能の小型・薄型タイマ。
    質量(g)約18使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP40(端子部は除く)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間および異極接点間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)(形G6B-2□14P-FD-US使用(接点材質:AgSnIn)) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%安全規格cULus(またはcURus):UL 508/CSA C22.2 No.14 取得、CSA C22.2 No.14 EN 61812-1、IEC 60664-1 4kV/2適合EMC規格(EMI):EN 61812-1 放射妨害電界強度:EN 55011 Group 1 classA 雑音端子電圧:EN 55011 Group 1 classA (EMS):EN 61812-1 静電気放電イミュニティ:IEC 61000-4-2 電界強度イミュニティ:IEC 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ:IEC 61000-4-4 サージイミュニティ:IEC 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ:IEC 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)1k(電源端子間)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)電気的寿命10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
  • 電源オフディレータイマ H3DT-H Sシリーズ omron(オムロン)

    電源オフディレータイマ H3DT-H Sシリーズ

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。 0.1秒~12秒の間で2種類の時間レンジが選択可能。
    質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)耐電圧AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)定格絶縁電圧(V)AC250保存温度(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)制御出力接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷 接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2EMC規格(EMI)EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS)EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV(電源端子間)温度の影響±2%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)復帰方式限時復帰復帰電圧定格電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下動作モード電源オフディレー許容電圧変動定格電圧の85%~110%機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台電気的寿命10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)制御出力種類リレー1c動作/復帰方式瞬時動作/限時復帰
  • 電源オフディレータイマ H3DT-H Lシリーズ omron(オムロン)

    電源オフディレータイマ H3DT-H Lシリーズ

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。 10.0秒~120秒の間で2種類の時間レンジが選択可能。
    質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)耐電圧AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)定格絶縁電圧(V)AC250保存温度(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)制御出力接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷 接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2EMC規格(EMI)EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS)EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV(電源端子間)温度の影響±2%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)復帰方式限時復帰復帰電圧定格電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下動作モード電源オフディレー許容電圧変動定格電圧の85%~110%機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台電気的寿命10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)制御出力種類リレー1c動作/復帰方式瞬時動作/限時復帰
  • ソリッドステート・タイマ H3DS omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3DS

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止。 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易。 UL、CSA取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。 EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。 環境にやさしい、カドミウムフリー接点(AgNi接点)のリレーを使用。 特定の容易なユーザー用ネームシールを装備。 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)。
    取付方式DINレール取付保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85
  • 瞬停対策ブロック omron(オムロン)

    瞬停対策ブロック

    omron(オムロン)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐ。バックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)。形S8VS/形S82J/形S82Kの24V出力と外付け配線で接続可能。形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続。最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせます。SEMI F47-0200規格に対応。鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    質量(g)450以下規格SEMI F47-0200保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:100以上(DC500Vにて)使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)安全規格UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310) 、 UL60950-1cUL : CSA C22.2 No.14、 No.60950-1 EN/VDE : EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと入力電流(A)充電時:0.4、待機時:0.18過電流保護逆L垂下形、 自動復帰、 過電流検出点 5.8~6.8A過電圧保護雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠放射妨害電解強度EN61204-3 Class B適合耐電圧(V/min)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)(DC接続端子一括・PE(保護接地)端子 )と(信号出力端子一括)間:AC500(検出電流20mA)
  • マルチカウンタ/タイマ H8BM omron(オムロン)

    マルチカウンタ/タイマ H8BM

    omron(オムロン)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    9台のカウンタは積算タイマとしても使用可能。 (カウンタ、タイマ機能を混在して使用できます) メンテナンス時期を知らせる予報出力は個別に出力されます。 前予報表示・設備停止出力機能も搭載。 設定部は油・水などに強いIP54防油形構造。 設定値変更が簡単な各桁キー方式の採用。 コンパクトな形状DIN72×72mm、奥行79mmの短胴タイプ。 誤操作を防止するキープロテクト機能を搭載。 出力をNPN/PNPマルチ化。 直流2線式センサ直接接続可。
    仕様タイムカウント動作:有り質量(g)約250(本体のみ)電源(V)DC24 (リップル20%以下)保護構造IP54防油形(前面操作部)耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min消費電力約1.7W(DC26.4V時)ケース色ダークグレー(マンセル5Y3/1)最高計数速度30Hz(カウント入力1~7)、30Hz/500Hz切替(カウント入力8、 9)停電記憶EEP-ROM(書き換え回数 10万回以上)制御出力オープンコレクタ出力 DC30V max. 100mA max.入力信号(最小入力信号幅)カウント入力1~7 : 16.7ms(ON、 OFF比1 : 1)カウント入力8、 9 : 16.7ms/1ms切替(ON、 OFF比1 : 1)リセット入力 : 100ms短絡有効入力 : 30msカウンタNo.選択入力 : 30ms入出力禁止入力 : 16.7ms(電圧入力)”H”レベルDC16~26.4V”L”レベルDC0~3V(入力抵抗約2.2kΩ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(導電部端子と露出した非充電金属部間)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs 立ち上がり1ns)±480V(電源端子間) ±480V(入力端子間)表示モード加算表示復帰方式手動リセット、 外部リセットインパルス電圧(V)1k(電源端子間)1.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)静電気耐力8kV(誤動作)15kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)200m/s2 3軸 6方向 各3回出力モードFモード(設定値に達しても継続動作します。)適合安全規格UL508/CSA C22.2 No.14EN61326ワンショット時間20ms許容電圧範囲電源電圧の85~110%(リップル含有率は20%以下)外部接続ねじ締め端子バックライト(LCD)有り
  • スターデルタ・タイマ H3DT-G omron(オムロン)

    スターデルタ・タイマ H3DT-G

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。 DINレール取付タイプ。 1台で1秒~120秒の間で2種類のレンジ選択可能。
    仕様最小入力信号幅:総合誤差±(切換時間の25%+5ms)以下質量(g)約100タイプスターデルタタイマ使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)消費電力AC240V時:1.9VA以下、DC240V時:0.6W以下、DC24V時:0.3W以下定格電源電圧AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下保存温度(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±0.5%(最大目盛に対する割合)以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2EMC規格(EMI)EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS)EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%(最大目盛に対する割合)以下復帰方式自己復帰復帰電圧定格電圧の10%以下静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回切換時間総合誤差±(切換時間の25%+5ms)以下動作モードスターデルタタイマ端子台8端子許容電圧変動定格電圧の85%~110%機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台電気的寿命10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)制御出力種類限時リレー 1c (スター回路) 1c (デルタ回路)動作/復帰方式限時動作/自己復帰
  • 三相電圧リレー K8AK-PW omron(オムロン)

    三相電圧リレー K8AK-PW

    omron(オムロン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズK8AK-PW接点構成SPDT遅延時間(秒)0.1~ 30
  • 単相電力調整器 G3PW omron(オムロン)

    単相電力調整器 G3PW

    omron(オムロン)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現。 デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能。 制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)。 可動時間のモニタリングが可能。 位相制御方式の選択が可能。 幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応。 ULおよびCEマーキング対応。
    保護構造盤内取りつけ型/閉鎖壁掛型相数単相
  • セーフティライトカーテン F3SJ-A30シリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-A30シリーズ

    omron(オムロン)
    94,980税込104,478
    1個ほか
    3日以内出荷から37日以内出荷
    指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
    仕様●外部表示灯用出力(ノンセーフティ出力):接続可能な表示灯・白熱ランプ:DC24V、3~7W・LEDランプ:負荷電流10~300mA、漏れ電流1mA以下(外部表示灯出力を使用するには、汎用表示灯コード 形F39-JJ3N、または専用外部表示灯キット 形F39-A01P□-PACが必要)セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)25保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A30シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)接続設定ツールの接続→可能材質(キャップ)ABS樹脂応答時間安定入光時:(ON→OFF)単体単体 10~17.5ms、(OFF→ON)単体 40~70msコード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能表示灯投光器受光レベル表示灯(緑色LED×2、橙色LED×3):受光量に応じて点灯エラーモード表示灯(赤色LED×3):異常内容を点滅表示電源表示灯(緑色LED×1):通電時点灯インターロック表示灯(黄色LED×1):インターロック時に点灯、ロックアウト時に点滅外部リレーモニタ表示灯(ミューティング入力1表示灯)、ブランキング/テスト表示灯(ミューティング入力2表示灯)(緑色LED×2):機能に応じて点灯・点滅受光器受光レベル表示灯(緑色LED×耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手、腕検出光源(発光波長)赤外LED連結直列連結による時分割投光方式・連結数:4セットまで・総光軸数:400光軸まで・連結されたセンサ間のコード長:最大15m(連結コード(形F39-JJR3Wまたは形F39-JJR□L)と本体のコードは含まない)安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下(直列連結時2.2以下)耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ30の不透明体ソフトウェアバージョンVer.2
  • ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)

    ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ]

    omron(オムロン)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から67日以内出荷
    保護構造盤内蔵型適合規格(EMC指令)EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3(低電圧指令)EN61800-5-1EN954-1(Cat.3)、EN ISO 13849-1:2008(Cat.3)(PLc,d)、ISO13849-1:2006(Cat.3)(PLc,d)、EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、IEC61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2)(UL規格)UL508C(CSA規格)CSA22.2 No.14耐電圧電源端子・動力端子とFG間:AC1500V 50/60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)電源端子・動力端子とFG間:0.5以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(結露がないこと)保存温湿度範囲-20~+65℃、90%RH以下(結露がないこと)耐振動(耐久)10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可)使用周囲湿度90%RH以下(結露がないこと)雰囲気腐食性ガスなどがないこと