カテゴリ
- 制御機器(121)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- Festo(26)
- KITACO(11)
- MAZDA(マツダ)(75)
- PISCO(ピスコ)(74)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
- SMC(1,612)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(17)
- TESA[測定用品](14)
- イシザキ(25)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](18)
- スバル(22)
- ダイハツ(37)
- トヨタ(277)
- 三菱マテリアル(25)
- 前澤化成工業(18)
- 大阪魂(25)
- 潤工社(33)
- ブランドをもっと見る
「vu s」の検索結果

分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N
omron(オムロン)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から62日以内出荷標高(m)2000以下雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回
XH5-N プラグ L形 12 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.6
omron(オムロン)¥219,800税込¥241,7801箱(560個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ L形極数12使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 40 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.7
omron(オムロン)¥169,800税込¥186,7801箱(250個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.7タイププラグ ストレート極数40使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット L形 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.7
omron(オムロン)¥369,800税込¥406,7801箱(560個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.7タイプソケット L形極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 68 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.7
omron(オムロン)¥279,800税込¥307,7801箱(250個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.7タイププラグ ストレート極数68使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 20 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.6
omron(オムロン)¥139,800税込¥153,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数20使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 26 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥96,980税込¥106,6781箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数26使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 20 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.7
omron(オムロン)¥139,800税込¥153,7801箱(250個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.7タイププラグ ストレート極数20使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 20 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥139,800税込¥153,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数20使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 12 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥87,980税込¥96,7781箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数12使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ L形 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.7
omron(オムロン)¥299,800税込¥329,7801箱(560個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.7タイププラグ L形極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 12 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.25
omron(オムロン)¥99,980税込¥109,9781箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.25タイプソケット ストレート極数12使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 50 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.05
omron(オムロン)¥149,800税込¥164,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.05タイプソケット ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 50 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.25
omron(オムロン)¥139,800税込¥153,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.25タイプソケット ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット L形 68 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 13.65
omron(オムロン)¥379,800税込¥417,7801箱(560個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)13.65タイプソケット L形極数68使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 12 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.7
omron(オムロン)¥119,800税込¥131,7801箱(250個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.7タイププラグ ストレート極数12使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 80 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.6
omron(オムロン)¥189,800税込¥208,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数80使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 80 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.7
omron(オムロン)¥299,800税込¥329,7801箱(250個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.7タイププラグ ストレート極数80使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 80 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥189,800税込¥208,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数80使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 68 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.6
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数68使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 26 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.7
omron(オムロン)¥149,800税込¥164,7801箱(250個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.7タイププラグ ストレート極数26使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 26 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.6
omron(オムロン)¥93,980税込¥103,3781箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数26使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 12 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.6
omron(オムロン)¥74,980税込¥82,4781箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数12使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ L形 50 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.05
omron(オムロン)¥289,800税込¥318,7801箱(560個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.05タイププラグ L形極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 80 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 13.65
omron(オムロン)¥289,800税込¥318,7801箱(170個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)13.65タイプソケット ストレート極数80使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 13.65
omron(オムロン)¥139,800税込¥153,7801箱(170個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)13.65タイプソケット ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 12 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.05
omron(オムロン)¥99,980税込¥109,9781箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.05タイプソケット ストレート極数12使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.25
omron(オムロン)¥189,800税込¥208,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.25タイプソケット ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 20 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.25
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.25タイプソケット ストレート極数20使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ L形 68 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 13.65
omron(オムロン)¥379,800税込¥417,7801箱(560個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)13.65タイププラグ L形極数68使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 68 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 13.65
omron(オムロン)¥249,800税込¥274,7801箱(170個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)13.65タイプソケット ストレート極数68使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 50 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 13.65
omron(オムロン)¥179,800税込¥197,7801箱(170個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)13.65タイプソケット ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 40 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 13.65
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801箱(170個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)13.65タイプソケット ストレート極数40使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ L形 26 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥269,800税込¥296,7801箱(560個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ L形極数26使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ L形 20 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥269,800税込¥296,7801箱(560個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ L形極数20使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.05
omron(オムロン)¥189,800税込¥208,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.05タイプソケット ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット L形 80 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 指定なし
omron(オムロン)¥429,800税込¥472,7801箱(560個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)指定なしタイプソケット L形極数80使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 80 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.25
omron(オムロン)¥229,800税込¥252,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.25タイプソケット ストレート極数80使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 40 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.25
omron(オムロン)¥199,800税込¥219,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.25タイプソケット ストレート極数40使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ L形 32 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 9.7
omron(オムロン)¥289,800税込¥318,7801箱(440個)105日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)9.7タイププラグ L形極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回