カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • NTB(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xg4c」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セットomron(オムロン)(7件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷から9日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)外形寸法(mm)16.1(H)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)周囲湿度(%RH)使用時・保存時/20~85材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ロングロック付き omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付きomron(オムロン)(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から81日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 圧接タイププラグ omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 圧接タイププラグomron(オムロン)(4件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。中継使いができる圧接タイププラグ。
適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケットロック付き omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットロック付きomron(オムロン)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から100日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4E用) omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4E用)omron(オムロン)(1件のレビュー)
70税込77特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形XG4E専用
材質(ストレインリリーフ)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ショートロック付き omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ショートロック付きomron(オムロン)
399税込439特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4M用) omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用)omron(オムロン)(1件のレビュー)
278税込306特価
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボード・ボードソケット omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボード・ボードソケットomron(オムロン)(2件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から108日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボックスタイププラグ omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグomron(オムロン)(5件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から81日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット omron(オムロン)バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケットomron(オムロン)(2件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。
耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4M用/ロック付) omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用/ロック付)omron(オムロン)
51税込56
1個
9日以内出荷から104日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。オムロンバラ線圧接/圧着コネクタ(形XG5)オリジナルプラグ(形XG8)、PCBタイプ(形XG2)と組み合わせることにより、豊富な実装が実現。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、オリジナルプラグ(形XG8)、ボックスタイププラグ(形XG4C)にもロックが可能。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ、ロックレバー後取り付けタイプ omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ、ロックレバー後取り付けタイプomron(オムロン)
169税込186
1個
81日以内出荷
仕様●材質(コンタクト端子部):黄銅●材質(コンタクト圧接部):黄銅●処理(コンタクト 端子部):ニッケル下地/錫めっき(2.0μm)●処理(コンタクト 圧接部):ニッケル下地/錫めっき(2.0μm)種類MILタイププラグ定格電圧(V)AC300耐電圧AC500V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94/V-0)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×1.96N以下材質(コンタクト接触部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地/金めっき(0.15μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)色(ハウジング)黒色
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4omron(オムロン)
949税込1,044
1個
26日以内出荷から100日以内出荷