カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(36)
  • FKD(フクダ精工)(21)
  • サトーパーツ(7)
  • アライドテレシス(4)
  • MCO(4)
  • TRUSCO(3)
  • 富士元工業(3)
  • プラス工具(3)
  • 安川電機(3)
  • クリロン化成(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
  • OGK KABUTO(2)
  • ZEALOT(ジーロット)(2)
  • ドクターウォーム(2)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xs-18」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2omron(オムロン)(5件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から98日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタIP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類ケーブル付コネクタはUL規格認定品IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
丸型防水コネクタ 組込式コネクタ プラグ XS5G omron(オムロン)丸型防水コネクタ 組込式コネクタ プラグ XS5Gomron(オムロン)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から73日以内出荷
タイププラグ使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)-定格電流(A)-
丸型防水コネクタ(M12)緩み防止Cリング XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)緩み防止Cリング XS2omron(オムロン)
61税込67
1個
当日出荷
適合形XS2F/H/W材質(本体)POM
丸型防水コネクタ 組込式コネクタ XS5C omron(オムロン)丸型防水コネクタ 組込式コネクタ XS5Comron(オムロン)
789税込868
1個
翌々日出荷から85日以内出荷
タイプソケット使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)DC250定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μmロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下)ロック操作力(N・m)0.1~0.25材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具(爪))SUS挿抜耐久(回)50以上
産業用イーサネットコネクタ XS6 omron(オムロン)産業用イーサネットコネクタ XS6omron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
T分岐コネクタ(VCTFケーブル用) omron(オムロン)T分岐コネクタ(VCTFケーブル用)omron(オムロン)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
種類M12 ねじ式コネクタコネクタT分岐コネクタ
パネル取りつけタイプ/プラグ XS5M omron(オムロン)パネル取りつけタイプ/プラグ XS5Momron(オムロン)
2,698税込2,968
1個
61日以内出荷から78日以内出荷
適合AWG20~AWG28(電線)種類ソルダーカップ 端子