カテゴリ

  • 制御機器(54)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SMC(675)
  • CKD(404)
  • コガネイ(187)
  • BIGM(丸山製作所)(126)
  • MAZDA(マツダ)(111)
  • ParkerTAIYO(48)
  • アズワン(36)
  • 堀内機械(36)
  • ニッサン(30)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • KEMET(13)
  • エスコ(11)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(10)
  • 日本ケミコン(9)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y2-50」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧・電流パネルメータ K3HB-X omron(オムロン)電圧・電流パネルメータ K3HB-Xomron(オムロン)
35,900税込39,490特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J omron(オムロン)スケーリングメータ/メータリレー K3MA-Jomron(オムロン)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現 入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。 フロントキー操作による簡単設定。 ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。 スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。 MAX/MIN表示の確認ができます。 奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。 感電防止の端子カバーを標準装備。 フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。 UL規格適合認証(マークライセンス認定)。 CEマーキングに適合。
フォト・マイクロセンサ 限定反射形コネクタタイプ EE-SPY31/41 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 限定反射形コネクタタイプ EE-SPY31/41omron(オムロン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
背景物体が鏡面体でも20mm離せばワークを安定検出 Φ0.05mmの銅素線のような微小物体も検出可能 検出距離のバラツキが小さい 外乱光に強い変調光タイプ
出力形式NPN電圧出力
単相電流リレー K8AK-AS omron(オムロン)単相電流リレー K8AK-ASomron(オムロン)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様単相電流リレー質量(g)約150保護構造端子部:IP20適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5ケース色N1.5材質(ケース)PC+ABS UL94-V0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90周波数許容変動50/60Hz±5Hz高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結および結露しないこと)表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~65(ただし、氷結および結露しないこと)保存湿度範囲相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns耐衝撃性100m/s23軸6方向3回復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え)耐振動振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms耐電圧(V/min)AC2000動作値想定値の100%動作復帰値整定範囲:動作値の5~50%
温度指示計/指示警報計 K3MA-L omron(オムロン)温度指示計/指示警報計 K3MA-Lomron(オムロン)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)CEマーキングに適合
回転パルスメータ K3HB-R omron(オムロン)回転パルスメータ K3HB-Romron(オムロン)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
50kHzの高速パルス計測 回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
リモートI/Oターミナル(トランジスタタイプ)DRT2-□D08(-1)/□D16(-1) omron(オムロン)リモートI/Oターミナル(トランジスタタイプ)DRT2-□D08(-1)/□D16(-1)omron(オムロン)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
I/Oの拡張可能なトランジスタタイプ。 生産性に関わる制御系システムに影響を与えず、保全系システムなどの多彩なデータ収集が可能。 ネットワーク経由で通信電源電圧モニタ、経年劣化、設備稼働情報などを容易に収集・管理が可能。 拡張I/Oユニットの増設が可能。 通信速度設定レス化や端子台脱着構造でメンテナンス性を向上。
定格電圧(内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V保存温度(℃)-25~+65使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80minねじ締付トルク(N・m)M3(電源、I/O端子)/0.5耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)通信電源電圧(V)DC11~25ユニット電源電圧不要(通信コネクタより供給)
温度警報器 K8DT-TH omron(オムロン)温度警報器 K8DT-THomron(オムロン)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から121日以内出荷
17.5mm幅。 熱電対タイプ。 ヒータの過昇音防止に最適。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 61010-1設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅡ耐電圧3000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC253材質(ケース)PC UL94-V0設定方式ロータリタイプディップスイッチ設定(3連)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 61326-1定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%耐振動振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 61010-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回サンプリング周期(ms)100挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8ヒステリシス幅(ヒステリシス)2℃
デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 2段端子台/リレー出力/SSR出力 CRT1-□D08(-1)/□D16(-1)/ROS□/ROF□ omron(オムロン)デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 2段端子台/リレー出力/SSR出力 CRT1-□D08(-1)/□D16(-1)/ROS□/ROF□omron(オムロン)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)-25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)
リモートI/Oターミナル(3段端子台トランジスタタイプ) DRT2-□D16TA(-1) omron(オムロン)リモートI/Oターミナル(3段端子台トランジスタタイプ) DRT2-□D16TA(-1)omron(オムロン)(1件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
共締めなし、配線箇所も分かりやすい3段端子台タイプのスマートスレーブ。 配線が容易。共締めなし。配線箇所も分かり易い。 中継端子台ターミナル不要。 回路部のカセット脱着式構造を採用。
質量(g)300以下定格電圧(内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V保存温度(℃)-20~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80minねじ締付トルク(N・m)M2(通信コネクタ固定用ねじ):0.26~0.3M3(結線用ねじ、取りつけ用ねじ):0.5M4(ユニット取りつけ用):0.6~0.98耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)通信電源消費電流(mA)45以下(DC24V時)、80以下(DC11V時)通信電源電圧(V)DC11~DC25(通信コネクタから供給)
ピッキングセンサ F3W-D omron(オムロン)ピッキングセンサ F3W-Domron(オムロン)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
部品棚に設置して、部品取り出し手順を表示灯で指示。 ポカヨケ用のセンサです 内蔵のLED表示または外付けのピッキング指示灯が利用可能
ピッチ(mm)(光軸)25保護構造IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて)標準検出物体(mm)Φ35mm以上の不透明体材質(ケース)ABS応答時間動作・復帰:各10ms以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)操作部:ナイロン(PA6)周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式)耐振動(耐久)10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)アクリル消費電力(mW)投光器:600以下、受光器:700以下表示灯受光器/動作表示灯(橙色)、安定入光表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)、投光器/電源表示灯(緑色)、異周波表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色赤外線光軸数5光軸検出幅(mm)100光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
拡張ユニット XWT-ID08(-1)/OD08(-1)/ID16(-1)/OD16(-1) omron(オムロン)拡張ユニット XWT-ID08(-1)/OD08(-1)/ID16(-1)/OD16(-1)omron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
増設カンタン!拡張I/Oユニット。 1台のデジタルI/Oスレーブに対し1台の拡張ユニットを組み合わせることができます。 これにより、入力16点+出力8点などのさまざまなI/Oの組み合わせが可能となり、システム構築の可能性を広げます。 組み合わせ次第でフレキシブルに点数を拡張。 I/Oの脱着構造により、立上げ時間短縮とメンテナンス性向上を実現。 設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。
仕様デジタルI/Oスレーブ形CRT1-ID16(-1)/OD16(-1)、形CRT1-ROS16、形CRT1-ROF16、1台に対して1台装着可能保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F omron(オムロン)回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-Fomron(オムロン)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現
DeviceNet 耐環境ターミナル(高機能タイプ)(トランジスタタイプ) DRT2-□D08C(-1)/□D16C(-1) omron(オムロン)DeviceNet 耐環境ターミナル(高機能タイプ)(トランジスタタイプ) DRT2-□D08C(-1)/□D16C(-1)omron(オムロン)
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高い耐環境性(IP67)を実現し、センサ電源短絡検知などの異常診断も可能な、リモートI/Oターミナル。 スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。 高い耐環境性の防塵・防滴(IP67)を実現。 入力機器用電源配線不要。 高負荷の機器を接続可能。(最大1.5A) センサなど入力機器用の電源配線が不要。 I/O配線の地絡や断線を検知および通知。
保護構造IP67保存温度(℃)-20~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80minねじ締付トルク(N・m)丸型コネクタ(通信コネクタ、電源、I/O):0.39~0.49M5(前面からのユニット取りつけ):1.47~1.96耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)取りつけ強度(N)100通信コネクタ強度(N)30通信用コネクタM12
単相電流リレー K8DT-AS omron(オムロン)単相電流リレー K8DT-ASomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
17.5mm幅。 北米出荷が簡単なUL-Listed対応。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC600材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)50/60±5電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)0.1~30秒耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5~50%挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8
デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601 omron(オムロン)デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601omron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
EtherCAT対応 ねじ式端子台タイプの高速デジタルI/Oターミナルが登場! 着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。 拡張ユニットの装着が可能。(1台につき拡張ユニット1台装着) 設備に応じてフレキシブルな入力/出力点数の拡張がおこなえます。 高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、保守時のノード識別も容易。
適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト保存温度(℃)-25~65材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)短絡保護なし耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85(結露なきこと)ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間)
積算・加減算パルスメータ K3HB-C omron(オムロン)積算・加減算パルスメータ K3HB-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適 カウント値を任意の値に換算します
e-CONコネクタターミナル DRT2-□D16S(-1) omron(オムロン)e-CONコネクタターミナル DRT2-□D16S(-1)omron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。 スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタル入力ターミナル。 特殊工具なしで容易に施工を実現。配線に関わる工数を低減。 負荷短絡検知機能搭載。
保存温度(℃)-20~+65使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min入力電流(mA)11以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC11V時)(OFF電流/1以下)端子(I/O端子)e-CONコネクタねじ締付トルク(N・m)M2(通信コネクタ固定用ねじ)/0.26~0.3M4(ユニット取りつけ用)/0.6~0.98耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
分散ユニット E3NW omron(オムロン)分散ユニット E3NWomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
材質ポリカーボネート消費電力(W)2以下(センサへの供給電力は含みません)耐電圧AC500V 50/60Hz 1min電源電圧(V)DC24(20.4~26.4)消費電流(A)0.080以下(センサへの供給電流は含みません)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)取付け方法DIN35mmレール衝撃(耐久)(m/s2)150 X、Y、Z各方向3回振動(耐久)Hz10~60(複振幅0.7mm 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 1.5h)
デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1) omron(オムロン)デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1)omron(オムロン)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
多点集約!小型&省配線 32点MILコネクタスレーブ。 MILコネクタ採用により、多点I/O一括出しのボード接続、アクチュエータに分岐ケーブルを介して直接接続など多様なI/Oインターフェース接続が可能です。 超小型の32点MILコネクタスレーブ。 多点I/Oを集約してアクチュエータやボードへの接続が可能。 通信&I/O部をコネクタ化することにより配線工数を大幅削減。 DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。 設備の経年劣化・稼動情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。
耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55取付け方法DINレール取りつけ使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)-25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回)
タイムインターバルメータ K3HB-P omron(オムロン)タイムインターバルメータ K3HB-Pomron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
導電式レベルスイッチ K8DT-LS omron(オムロン)導電式レベルスイッチ K8DT-LSomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
17.5mm幅。 水の水位制御に最適。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5質量(g)約100取付方式DINレール取り付け、ねじ取り付け保護構造端子部:IP20適合規格EN 61010-1設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅡ耐電圧3000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC253材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)応答時間約0.1~10s(可変)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)ケーブル使用ケーブル長さ/100m以下(完全絶縁処理を施した600V 0.75mm2 3芯キャプタイヤケーブル)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 61326-1定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%耐振動振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)10Ω~100Ω(可変)電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)250k以下保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 61010-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電極間電圧(V)5 p-p(約20Hz)電線剥きしろ(mm)8
温度パネルメータ K3HB-H omron(オムロン)温度パネルメータ K3HB-Homron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
50回/s(20ms)の高速サンプリング。 温度入力補正は設定容易な2点補正。
RFIDシステム アンテナ(アンプ内蔵タイプ) V680シリーズ omron(オムロン)RFIDシステム アンテナ(アンプ内蔵タイプ) V680シリーズomron(オムロン)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
質量(g)約900外形寸法(mm)200×250×40保護構造IP63(IEC60529規格)、取付方向/交信面を上側材質(ケース)PC、ASA樹脂保存温度(℃)-35~+65(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)ケーブル端子一括と後部プレート間で使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)材質(ケーブル)PVC使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)耐衝撃(m/s2)150 の衝撃をX、Y、Z各方向各3回加え異常なきこと耐振動10~150Hz 複振幅0.7mm、加速度50m/s2の振動をX、Y、Z各方向各8分 10掃引 印加し異常なきこと材質(裏板)アルミニウム耐電圧(V)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括と後部プレート間に印加
デジタルI/Oスレーブ クランプタイプ CRT1-□D08SL(-1)/□D16SL(-1) omron(オムロン)デジタルI/Oスレーブ クランプタイプ CRT1-□D08SL(-1)/□D16SL(-1)omron(オムロン)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)保存温度(℃)-25~65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm/60~150Hz 50(m/s2)/X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)通信電源電圧(V)DC14~26.4
デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 3段端子台 CRT1-□D08TA(-1)/□D16TA(-1)/□D08TAH(-1)/□D16TAH(-1) omron(オムロン)デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 3段端子台 CRT1-□D08TA(-1)/□D16TA(-1)/□D08TAH(-1)/□D16TAH(-1)omron(オムロン)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
中継端子台、共締め不要! 一点毎にコモンがある配線箇所の分かりやすいスマートスレーブ。 共締め不要で、配線箇所も分かりやすい3段端子台タイプのスマートスレーブです。 配線が容易。共締めなし。配線箇所も分かりやすい。 立上げを容易にする通信電源モニタリング機能。 設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。(スマートスレーブ機能) 通信速度設定スイッチレス・アドレス設定はロータリスイッチ採用で、設定ミスを削減。 通信部のコネクタ化とI/O脱着端子台で、配線をはずさないメンテナンスが可能。
耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 振幅幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分保存湿度(%)-25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回)
耐環境ターミナル(標準タイプ)(トランジスタタイプ)DRT2-□D04CL(-1)/□D08CL(-1)/□D16CL(-1) omron(オムロン)耐環境ターミナル(標準タイプ)(トランジスタタイプ)DRT2-□D04CL(-1)/□D08CL(-1)/□D16CL(-1)omron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
保護構造IP67耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150、3軸6方向各3回耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm/60~150Hz 50(m/s2)/ X、Y、Z各方向 80minI/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24-15~+10%)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)取りつけ強度(N)100通信コネクタ強度(N)30通信用コネクタM12
アナログI/Oスレーブ CRT1-AD04/DA02 omron(オムロン)アナログI/Oスレーブ CRT1-AD04/DA02omron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
スケーリング機能をはじめとする演算機能の使用により、デジタルパネルメータと同様のアナログ処理が可能。 微分/積分機能の使用により、設備の異常予兆や流用などのアナログ積算処理が可能。 ユーザ校正機能の使用により、入力値(または出力値)の「ずれ」補正が可能。 スイッチ設定のみで、簡単に入力(または出力)レンジの変更が可能。
分解能1/6000(フルスケール)保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間) ただし、各入力信号間は非絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID16ML(-1)/VOD16ML(-1) omron(オムロン)デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID16ML(-1)/VOD16ML(-1)omron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
業界最薄幅スレーブ!究極の省スペース&省配線を実現。 MILコネクタ採用により、アクチュエータ機器へ直接接続や端子台変換ユニットへの接続など多様なI/Oインターフェース接続を実現します。 業界最薄幅15mmさいずにより盤内のスリム化を実現。 通信部とI/O部のコネクタ化により、立上げ時間短縮とメンテナンス性向上を実現。 設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。 DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。 アクチュエータとの直接接続、端子台ユニットへの変換など多彩な接続パターンが可能。
保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)回路数16点/コモン耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%)通信電源電圧(V)DC14~26.4
CompoNet 温度入力スレーブ omron(オムロン)CompoNet 温度入力スレーブomron(オムロン)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
CompoNetで温度データを高速伝送!充実したスマート機能搭載! スレーブ1台で4点の入力が可能です。さらにスケーリング、コンパレートなど演算処理を必要とする機能をスレーブに搭載していますので、ラダープログラムでの演算処理を簡単にすることができます。 ノードアドレス、入力種別など全てスレーブのSW設定可能(ツールレス)。 端子台を脱着方式で、配線を外さずに簡単メンテナンス。 スレーブ本体にスマートな機能を実装し、ラダープログラムレスやメンテナンス性向上を実現。 センサ断線検知機能を搭載し、ミス配線などを低減。
保存温度(℃)-25~+65絶縁方式入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)変換周期(ms)250/4点変換内容温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁、1/100表示の場合は16進8桁)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)通信電源消費電流(mA)75以下(電源電圧DC24V時)、110以下(電源電圧DC14V時)通信電源電圧(V)DC14~26.4
デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-□D16S(-1)/□D32S(-1)/□D16SH(-1)/□D32SH(-1) omron(オムロン)デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-□D16S(-1)/□D32S(-1)/□D16SH(-1)/□D32SH(-1)omron(オムロン)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。 特殊工具なしで容易に施工を実施。配線に関わる工数を低減。 立上げを容易にする通信電源のモニタリング機能。 入力部に電源短絡保護機能を搭載。
保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%)通信電源電圧(V)DC14~26.4
アナログI/Oスレーブ CRT1-VAD04□□/-VDA02□□ omron(オムロン)アナログI/Oスレーブ CRT1-VAD04□□/-VDA02□□omron(オムロン)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
分解能1/6000(フルスケール)保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-VID08S(-1)/VOD08S(-1) omron(オムロン)デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-VID08S(-1)/VOD08S(-1)omron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
省配線・小型化を実現した縦型スレーブ。 業界標準e-CONコネクタを採用することにより、センサ機器への直接接続が可能になり、端子台レスによる省スペース化と配線工数の削減を実現します。 業界標準e-CONコネクタ採用により省配線化を実現。 入出力部のコネクタ化によりユニットの小型化を実現。 立上げ時のネットワーク情報から設備の経年劣化・稼動までのデータ収集が可能。 DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。
仕様断線・短絡検知機能なし保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)回路数8点/コモン耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%)通信電源電圧(V)DC14~26.4
ボードターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32B(-1)/□D32BV(-1) omron(オムロン)ボードターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32B(-1)/□D32BV(-1)omron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
スマートスレーブにボードタイプが新登場! 多様なI/Oインターフェースに容易に対応でき、省配線を実現。 形DRT2-□D32BV(-1)タイプにはユーザーが任意に作成した基板をねじ止めで簡単装着が可能。
質量(g)50以下定格電圧内部回路電源/通信コネクタより供給I/O電源/DC24V保存温度(℃)-20~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)通信電源電圧(V)DC11~DC25(通信コネクタから供給)
アナログI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-AD0471 / DA0271 omron(オムロン)アナログI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-AD0471 / DA0271omron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
スイッチ設定のみで、簡単に入力レンジ(または出力レンジ)の変更が可能。 着脱式のねじ式端子台を搭載によりメンテナンス性向上。 移動平均の演算機能を搭載。100μs~64msで設定可能。(入力のみ) 断線検知機能。(入力のみ、1~5V、4~20mAでの使用時) ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令分解能1/8000(フルスケール)保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐振動(誤動作)10~60Hz 振幅幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80分耐衝撃(m/s2)150 振幅幅0.7mm雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85(結露なきこと)ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V)AC600(絶縁されている回路間)
スクリューレスクランプターミナル(トランジスタタイプ) DRT2-□D16SL(H)(-1)/□D32SLH(-1) omron(オムロン)スクリューレスクランプターミナル(トランジスタタイプ) DRT2-□D16SL(H)(-1)/□D32SLH(-1)omron(オムロン)
32,980税込36,278
1個ほか
翌々日出荷から42日以内出荷
スクリューレスターミナル配線により、製造現場の省配線・省工数をさらに加速。 ねじレスなので、増し締め不要。 端子台脱着可能で、メンテナンス作業を強力にサポート。 結線もワンアクションのみ。棒端子の差込で結線完了。
保存温度(℃)-20~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプ omron(オムロン)デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプomron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしで簡単配線。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。 コネクタ毎にコモン端子を用意。I/Oターミナルとセンサをダイレクトに接続可能。 高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト保存温度(℃)-25~65材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間)耐衝撃150m/s22 振幅幅0.7mm耐振動(誤動作)(Hz)10~60 振幅幅 0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
デジタルI/Oターミナル ねじ式3段端子台タイプ GX-ID16□2/OD16□2/MD16□2 omron(オムロン)デジタルI/Oターミナル ねじ式3段端子台タイプ GX-ID16□2/OD16□2/MD16□2omron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
一つの接点毎にコモン端子を用意。中継端子台が不要! 共締め不要。配線箇所もわかりやすい。 着脱式のねじ端子台の搭載によりメンテナンス性向上。 高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
質量(g)370以下適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト保存温度(℃)-25~65材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー使用周囲湿度5~85%(結露なきこと)短絡保護なし耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85%(結露なきこと)電源供給方式I/O電源別供給ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間)耐衝撃150m/s2 振幅幅0.7mm耐振動(誤動作)(Hz)10~60 振幅幅0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
多点パワーコントローラG3ZA 用電流検出器 omron(オムロン)多点パワーコントローラG3ZA 用電流検出器omron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
最適サイクル制御により高精度な制御性を低ノイズで実現。 電力調整器に比べ小型化を実現。 ゼロクロス機能付SSRと組み合わせることで、ノイズの少ない電力制御が可能。 1台で最大8台のSSRを個別に制御が可能。 通信(SR-485)による出力量の設定や、ヒータ断線検知を実現。形G3ZA用のSmartFBライブラリもご利用可能。 CEマーキング対応。 主なバージョンアップ機能:ランプヒータに使用可能なソフトスタート機能を追加、三相ヒータに使える三相用最適サイクル制御機能を追加、専用CTと組み合わせて150A電流検出も可能。
シングルビームセーフティセンサ E3ZS omron(オムロン)シングルビームセーフティセンサ E3ZSomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
危険領域へ入る作業者をビームで検知する国際規格に準拠した安全センサ
出力PNP出力適合規格センサ単体:IEC60947-5-3(PDF-D)、EN954-1(カテゴリ1)セーフティコントローラと接続して使用:IEC(EN)61496-1 Type2 ESPE 、IEC(prEN)61496-2 Type2 AOPD、EN954-1(カテゴリ2)レンズ径(Φmm)6.7/9標準検出物体(mm)Φ18以上の不透明材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下光源赤色発光ダイオード制御出力PNPトランジスタ出力負荷電流:100mA以下オフ状態電流:0.5mA以下最小使用電流:1mA出力残留電圧1V以下(負荷電流10mA未満の場合)出力残留電圧2V以下(負荷電流10~100mA以下の場合)(コード延長による電圧降下を除く)応答時間安定入光時:1.0ms(ただし、形E3ZS単体)消費電流(mA)投光器:15以下受光器:20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露なきこと)保護回路電源・出力逆接続保護、負荷短絡保護使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下出力動作入光時ON耐衝撃性動作限界:100m/s2 X、Y、Z各方向1000回耐久:500m/s2 X、Y、Z各方向3回表示灯投光器:橙/投光表示受光器:橙/動作表示、緑/安定表示周囲温度(℃)動作時:-10~+55、保存時:-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)開き角度(度)有効開口角(EAA):±5(3mにおいて)テスト機能外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz発光波長(nm)660耐振動(Hz)動作限界:10~55 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向50min耐久:10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h立ち上がり時間(s)電源投入後0.1