16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。作業の容易なニュートラル弁です。鮮かな焼付塗装です。全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。
仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪 トラスコ品番429-9213 ブレーキ有無 全幅(mm)685 全高(mm)1178 寸法A(mm)955 均等荷重(kg)2500 フォーク高さ(mm)最低:65、最高:165 寸法B(mm)1085 フォーク幅W(mm)153 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×100(シングル車輪) フォーク長さ(mm)1220 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)175×63 フォーク間隔(mm)379
1台
169,800 税込186,780
14日以内出荷

ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適。 仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪 トラスコ品番460-4661 材質本体高張力鋼板(鉄) ブレーキ有無 全幅(mm)460 全高(mm)1137 寸法A(mm)565 均等荷重(kg)800 フォーク高さ(mm)最低:70、最高:173 寸法B(mm)675 フォーク幅W(mm)120 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×50(シングル車輪) フォーク長さ(mm)810 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38 フォーク間隔(mm)220
1台
109,800 税込120,780
21日以内出荷

Bishamon(スギヤス)電動牽引車 DTR10
小型で最大けん引質量1000kg可能な電動牽引車です。電動で楽々移動できます。
用途カゴ車などの移動に。 仕様補助車輪(mm):75、走行モーター:DC24V 0.4KW、走行速度制御:チョッパー制御 付属品充電器 トラスコ品番408-3328 材質スチール 寸法(mm)駆動輪:255 全長(mm)1176 車輪径(Φmm)255 高さ(mm)牽引フック:102~271(調整可) 全幅(mm)532 全高(mm)1270 ハンドル高さ(mm)1270 バッテリーDC24V 30Ah/5Hr 充電時間(時間)約8 操作方法バタフライスイッチ 最大牽引質量(kg)1000 走行速度(km/h)4.0(無負荷時)、3.2(負荷)
1台
759,800 税込835,780
45日以内出荷

走行と昇降が電動式にて操作性が向上しました。簡単わかりやすい操作ハンドルです。バッテリーはリチウムイオンバッテリーを採用。軽量5kgと脱着が容易です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などのパッレト運搬に。 付属品充電器内蔵 フォーク幅W(mm)150 ホイールドライブ(210×70)・フォーク(74×88) 昇降方式電動 走行速度(km/h)3.5(全負荷時)
1台
539,800 税込593,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ製マストで軽量です。バッテリー駆動式です。電動チェーンループ式のため、自然降下はありません。昇降速度2段階式です。高揚程タイプです。充電器搭載型です。電動チェンループ式採用で油漏れの心配が無く食品関係や油を嫌うような現場でも使用可能です。1本マストで視界良好です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの荷物の運搬・昇降に。 付属品充電器内蔵 トラスコ品番660-9630 車輪径(Φmm)125×43(ウレタン) ジャバラ 全幅(mm)528 全高(mm)1283(1367) テーブル高さ(mm)120~850(280~1010) 均等荷重(kg)100 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×440 バッテリーDC12V8AH/5Hr×2(シールド) 上昇時間(秒)約12、全負荷時:12/23 充電時間(時間)約8 昇降方式電動チェーンループ式 荷重中心距離(mm)300 前輪(mm)双輪自在73 後輪(mm)自在ブレーキ付125 走行タイプ電動チェーン駆動式
1台
539,800 税込593,780
90日以内出荷

上昇・下降は電動式にて頻度の高い昇降作業に適しています。フォークリフト免許不要です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として。 付属品別置き充電器AC100V 材質本体:スチール、車輪:ウレタン 車輪径(Φmm)前輪/後輪:80/100 全高(mm)659 均等荷重(kg)200 フォークスライド外幅(mm)125~628 荷重中心距離(mm)300 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)60×550 走行タイプ手動
1台
549,800 税込604,780
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bishamon(スギヤス)プレスキーローラー
圧縮物の重量がスタンダードタイプの約半分になります。投入容量が大きいので、一度に沢山の廃棄物が投入可能です。頑丈で耐久性に優れています。ガイドシリンダによって、油圧シリンダへの負担が少なく、安定した圧縮ができます。
用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮。 トラスコ品番460-5331 寸法(mm)圧縮物:約700×500×150~700×500×350 電源(V)三相200 モーター出力(kW)1.5 本体寸法(mm)奥行920 本体寸法(mm)高さ2550 本体寸法(mm)幅1000 油量(L)13 加圧力(kN)98 標準消費電力料金(円/h)20.25 処理能力(kg/h)150
1台
2,198,000 税込2,417,800
100日以内出荷

Bishamon(スギヤス)プレスキ-スタンダード
ビシャモン独自のメインシリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。簡単操作:操作手順がパネルに明記されてます。
用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮。 トラスコ品番494-6324 材質本体:スチール 寸法(mm)圧縮物:約700×500×300~700×500×500 タイプスタンダード 電源(V)三相200 モーター出力(kW)1.5 能力(t)10 本体寸法(mm)奥行920 本体寸法(mm)高さ2400 本体寸法(mm)幅1000 油量(L)13 加圧力(kN)98 標準消費電力料金(円/h)20.25 処理能力(kg/h)150
1台
1,998,000 税込2,197,800
100日以内出荷

ビシャモン独自の油圧シリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。
用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮。 トラスコ品番494-6341 材質本体:スチール 寸法(mm)圧縮物:約500×400×250~500×400×400 タイプミニ 電源(V)三相200 モーター出力(kW)1.5 能力(t)4 本体寸法(mm)奥行805 本体寸法(mm)高さ1756 本体寸法(mm)幅650 油量(L)5.7 加圧力(kN)39.2 標準消費電力料金(円/h)20.25 処理能力(kg/h)100
1台
1,298,000 税込1,427,800
100日以内出荷

直置きパレットを直接すくい上げ、無人搬送が可能です。磁気テープを床面に貼るだけで自動走行が可能です。手動走行へ切り替えにより電動車としても使用できます。
用途パレット積みされた荷物などや重量物の運搬作業に。長い距離の運搬、移動に。各種工場、物流センター、倉庫等のパレットや機械等の重量物の運搬。 仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪、走行モーター:130W×2 材質本体スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装、車輪:ウレタン、ハンドル部:樹脂 電源(V)単相100 全幅(mm)1283(OP付) 全高(mm)1196 フォーク幅W(mm)153 充電時間約8時間 駆動方式バッテリー 昇降方式手動昇降 走行時間連続:約3時間 走行タイプ【手動】前後進【自動】一方向 フォーク間隔(mm)306
1台
1,598,000 税込1,757,800
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビシャモン独自の油圧シリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。
用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮。 トラスコ品番494-6359 材質本体:スチール 寸法(mm)圧縮物:約500×400×250~500×400×400 タイプミニ 電源(V)単相100 モーター出力(kW)0.75 能力(t)4 本体寸法(mm)奥行805 本体寸法(mm)高さ1756 本体寸法(mm)幅650 油量(L)5.7 加圧力(kN)39.2 標準消費電力料金(円/h)20.25 処理能力(kg/h)50
1台
1,298,000 税込1,427,800
欠品中

Bishamon(スギヤス)プレスキーワイド
ビシャモン独自のメインシリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。簡単操作:操作手順がパネルに明記されてます。
用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮。 トラスコ品番494-6332 材質本体:スチール 寸法(mm)圧縮物:約900×600×300~900×600×500 タイプワイド 電源(V)三相200 モーター出力(kW)2.2 能力(t)13 本体寸法(mm)奥行1035 本体寸法(mm)高さ2400 本体寸法(mm)幅1210 油量(L)14 加圧力(kN)127.4 標準消費電力料金(円/h)29.7 処理能力(kg/h)250
1台
2,698,000 税込2,967,800
欠品中

無人搬送で機能を最小限とした低コストタイプです。直置きパレットを直接すくい上げ、無人搬送が可能です。磁気テープを床面に貼るだけで自動走行が可能です。手動走行へ切り替えにより電動車としても使用できます。荷幅検出ロッドセンサーはオプションで対応します。
用途パレット積みされた荷物などや重量物の運搬作業に。長い距離の運搬、移動に。各種工場、物流センター、倉庫等のパレットや機械等の重量物の運搬。 仕様駆動方式バッテリー 材質本体スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装、車輪:ウレタン、ハンドル部:樹脂 電源(V)単相100 全幅(mm)1283(OP付) 全高(mm)1196 均等荷重(kg)600 フォーク幅W(mm)153 モーター(W)130×2 充電時間約8時間 フォーク最低高さ(mm)80 フォーク最高高さ(mm)200 ホイールステアリングホイール/ロードホイール:ウレタン車輪 昇降方式手動昇降 走行時間約3時間 走行タイプ【手動】前後進【自動】一方向 フォーク間隔(mm)306
1台
1,698,000 税込1,867,800
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一人でも作業できる自動荷卸し機能を装備しています。直置きパレットを直接すくい上げ、無人搬送が可能です。磁気テープを床面に貼るだけで自動走行が可能です。手動走行へ切り替えにより電動車としても使用できます。若干の段差に強いボギー車輪を採用しています。荷幅検出ロッドセンサーを標準装備しています。
用途パレット積みされた荷物などや重量物の運搬作業に。長い距離の運搬、移動に。各種工場、物流センター、倉庫等のパレットや機械等の重量物の運搬。 仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪、走行モーター(W):300×2 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ウレタンハンドル部:樹脂、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装、車輪:ウレタン、ハンドル部:樹脂 電源(V)単相100 全幅(mm)1300(710) 全高(mm)1241 均等荷重(kg)1500 フォーク高さ(mm)最低:68、最高:200 フォーク幅W(mm)153 充電時間約8時間 駆動方式バッテリー 昇降方式電動昇降 走行時間連続:約5時間 走行タイプ【手動】前後進【自動】一方向
1台
3,798,000 税込4,177,800
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラインダーなどで発生した火花粉じんを作業台が集じんし浮遊粉じんを抑制することができます。不燃性フィルターを使用する事で火花が発生する作業への使用が可能です。慣性衝突除じん+磁石集じん部(パレット)はフィルターレスなので目詰まりがありません。インバーター付で無段階に風量調節が可能です。
用途鉄や鋳物などのグラインダー(サンダー)仕上げ用。火花粉じんに。 トラスコ品番250-3547 出力(kW)(50/60Hz)1.6 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz40 フィルター慣性衝突除じん+磁石集じん+SUS不燃フィルター 本体寸法(mm)奥行900 本体寸法(mm)高さ800 本体寸法(mm)幅1050 集塵効率(%)(質量比・初期値)89~91 騒音値(dB(A))(50/60Hz)74/78 標準消費電力料金(50Hz)21.6円/h 標準消費電力料金(円/h)21.6
1台
2,298,000 税込2,527,800
欠品中

グラインダーなどで発生した火花粉じんを作業台が集じんし浮遊粉じんを抑制することができます。不燃性フィルターを使用する事で火花が発生する作業への使用が可能です。慣性衝突除じん+磁石集じん部(パレット)はフィルターレスなので目詰まりがありません。インバーター付で無段階に風量調節が可能です。
用途鉄や鋳物などのグラインダー(サンダー)仕上げ用。火花粉じんに。 トラスコ品番250-3548 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz50 風量(m3/min)【50Hz・60Hz】~50 フィルター慣性衝突除じん+磁石集じん+SUS不燃フィルター 本体寸法(mm)奥行900 本体寸法(mm)高さ800 本体寸法(mm)幅1500 集塵効率(%)(質量比・初期値)89~91 騒音値(dB(A))(50/60Hz)74/78 出力(50/60Hz)(kW)1.6 標準消費電力料金(50Hz)21.6円/h 標準消費電力料金(円/h)21.6
1台
2,998,000 税込3,297,800
欠品中