ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。作業の容易なニュートラル弁です。鮮かな焼付塗装です。全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。
仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪
トラスコ品番429-9213
ブレーキ有無無
全幅(mm)685
全高(mm)1178
寸法A(mm)955
均等荷重(kg)2500
フォーク高さ(mm)最低:65、最高:165
寸法B(mm)1085
フォーク幅W(mm)153
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×100(シングル車輪)
フォーク長さ(mm)1220
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)175×63
フォーク間隔(mm)379
1台
¥169,800
税込¥186,780
14日以内出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適。
仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪
トラスコ品番460-4661
材質本体高張力鋼板(鉄)
ブレーキ有無無
全幅(mm)460
全高(mm)1137
寸法A(mm)565
均等荷重(kg)800
フォーク高さ(mm)最低:70、最高:173
寸法B(mm)675
フォーク幅W(mm)120
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×50(シングル車輪)
フォーク長さ(mm)810
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38
フォーク間隔(mm)220
1台
¥109,800
税込¥120,780
21日以内出荷
小型で最大けん引質量1000kg可能な電動牽引車です。電動で楽々移動できます。
用途カゴ車などの移動に。
仕様補助車輪(mm):75、走行モーター:DC24V 0.4KW、走行速度制御:チョッパー制御
付属品充電器
トラスコ品番408-3328
材質スチール
寸法(mm)駆動輪:255
全長(mm)1176
車輪径(Φmm)255
高さ(mm)牽引フック:102~271(調整可)
全幅(mm)532
全高(mm)1270
ハンドル高さ(mm)1270
バッテリーDC24V 30Ah/5Hr
充電時間(時間)約8
操作方法バタフライスイッチ
最大牽引質量(kg)1000
走行速度(km/h)4.0(無負荷時)、3.2(負荷)
1台
¥759,800
税込¥835,780
45日以内出荷
走行と昇降が電動式にて操作性が向上しました。簡単わかりやすい操作ハンドルです。バッテリーはリチウムイオンバッテリーを採用。軽量5kgと脱着が容易です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などのパッレト運搬に。
付属品充電器内蔵
フォーク幅W(mm)150
ホイールドライブ(210×70)・フォーク(74×88)
昇降方式電動
走行速度(km/h)3.5(全負荷時)
アルミ製マストで軽量です。バッテリー駆動式です。電動チェーンループ式のため、自然降下はありません。昇降速度2段階式です。高揚程タイプです。充電器搭載型です。電動チェンループ式採用で油漏れの心配が無く食品関係や油を嫌うような現場でも使用可能です。1本マストで視界良好です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの荷物の運搬・昇降に。
付属品充電器内蔵
トラスコ品番660-9630
車輪径(Φmm)125×43(ウレタン)
ジャバラ無
全幅(mm)528
全高(mm)1283(1367)
テーブル高さ(mm)120~850(280~1010)
均等荷重(kg)100
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×440
バッテリーDC12V8AH/5Hr×2(シールド)
上昇時間(秒)約12、全負荷時:12/23
充電時間(時間)約8
昇降方式電動チェーンループ式
荷重中心距離(mm)300
前輪(mm)双輪自在73
後輪(mm)自在ブレーキ付125
走行タイプ電動チェーン駆動式
1台
¥539,800
税込¥593,780
90日以内出荷
上昇・下降は電動式にて頻度の高い昇降作業に適しています。フォークリフト免許不要です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として。
付属品別置き充電器AC100V
材質本体:スチール、車輪:ウレタン
車輪径(Φmm)前輪/後輪:80/100
全高(mm)659
均等荷重(kg)200
フォークスライド外幅(mm)125~628
荷重中心距離(mm)300
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)60×550
走行タイプ手動
圧縮物の重量がスタンダードタイプの約半分になります。投入容量が大きいので、一度に沢山の廃棄物が投入可能です。頑丈で耐久性に優れています。ガイドシリンダによって、油圧シリンダへの負担が少なく、安定した圧縮ができます。
用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮。
トラスコ品番460-5331
寸法(mm)圧縮物:約700×500×150~700×500×350
電源(V)三相200
モーター出力(kW)1.5
本体寸法(mm)奥行920
本体寸法(mm)高さ2550
本体寸法(mm)幅1000
油量(L)13
加圧力(kN)98
標準消費電力料金(円/h)20.25
処理能力(kg/h)150
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
100日以内出荷
ビシャモン独自のメインシリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。簡単操作:操作手順がパネルに明記されてます。
用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮。
トラスコ品番494-6324
材質本体:スチール
寸法(mm)圧縮物:約700×500×300~700×500×500
タイプスタンダード
電源(V)三相200
モーター出力(kW)1.5
能力(t)10
本体寸法(mm)奥行920
本体寸法(mm)高さ2400
本体寸法(mm)幅1000
油量(L)13
加圧力(kN)98
標準消費電力料金(円/h)20.25
処理能力(kg/h)150
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
100日以内出荷
ビシャモン独自の油圧シリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。
用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮。
トラスコ品番494-6341
材質本体:スチール
寸法(mm)圧縮物:約500×400×250~500×400×400
タイプミニ
電源(V)三相200
モーター出力(kW)1.5
能力(t)4
本体寸法(mm)奥行805
本体寸法(mm)高さ1756
本体寸法(mm)幅650
油量(L)5.7
加圧力(kN)39.2
標準消費電力料金(円/h)20.25
処理能力(kg/h)100
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
100日以内出荷
直置きパレットを直接すくい上げ、無人搬送が可能です。磁気テープを床面に貼るだけで自動走行が可能です。手動走行へ切り替えにより電動車としても使用できます。
用途パレット積みされた荷物などや重量物の運搬作業に。長い距離の運搬、移動に。各種工場、物流センター、倉庫等のパレットや機械等の重量物の運搬。
仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪、走行モーター:130W×2
材質本体スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装、車輪:ウレタン、ハンドル部:樹脂
電源(V)単相100
全幅(mm)1283(OP付)
全高(mm)1196
フォーク幅W(mm)153
充電時間約8時間
駆動方式バッテリー
昇降方式手動昇降
走行時間連続:約3時間
走行タイプ【手動】前後進【自動】一方向
フォーク間隔(mm)306
ビシャモン独自の油圧シリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。
用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮。
トラスコ品番494-6359
材質本体:スチール
寸法(mm)圧縮物:約500×400×250~500×400×400
タイプミニ
電源(V)単相100
モーター出力(kW)0.75
能力(t)4
本体寸法(mm)奥行805
本体寸法(mm)高さ1756
本体寸法(mm)幅650
油量(L)5.7
加圧力(kN)39.2
標準消費電力料金(円/h)20.25
処理能力(kg/h)50
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
欠品中
ビシャモン独自のメインシリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。簡単操作:操作手順がパネルに明記されてます。
用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮。
トラスコ品番494-6332
材質本体:スチール
寸法(mm)圧縮物:約900×600×300~900×600×500
タイプワイド
電源(V)三相200
モーター出力(kW)2.2
能力(t)13
本体寸法(mm)奥行1035
本体寸法(mm)高さ2400
本体寸法(mm)幅1210
油量(L)14
加圧力(kN)127.4
標準消費電力料金(円/h)29.7
処理能力(kg/h)250
1台
¥2,698,000
税込¥2,967,800
欠品中
無人搬送で機能を最小限とした低コストタイプです。直置きパレットを直接すくい上げ、無人搬送が可能です。磁気テープを床面に貼るだけで自動走行が可能です。手動走行へ切り替えにより電動車としても使用できます。荷幅検出ロッドセンサーはオプションで対応します。
用途パレット積みされた荷物などや重量物の運搬作業に。長い距離の運搬、移動に。各種工場、物流センター、倉庫等のパレットや機械等の重量物の運搬。
仕様駆動方式バッテリー
材質本体スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装、車輪:ウレタン、ハンドル部:樹脂
電源(V)単相100
全幅(mm)1283(OP付)
全高(mm)1196
均等荷重(kg)600
フォーク幅W(mm)153
モーター(W)130×2
充電時間約8時間
フォーク最低高さ(mm)80
フォーク最高高さ(mm)200
ホイールステアリングホイール/ロードホイール:ウレタン車輪
昇降方式手動昇降
走行時間約3時間
走行タイプ【手動】前後進【自動】一方向
フォーク間隔(mm)306
一人でも作業できる自動荷卸し機能を装備しています。直置きパレットを直接すくい上げ、無人搬送が可能です。磁気テープを床面に貼るだけで自動走行が可能です。手動走行へ切り替えにより電動車としても使用できます。若干の段差に強いボギー車輪を採用しています。荷幅検出ロッドセンサーを標準装備しています。
用途パレット積みされた荷物などや重量物の運搬作業に。長い距離の運搬、移動に。各種工場、物流センター、倉庫等のパレットや機械等の重量物の運搬。
仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪、走行モーター(W):300×2
材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ウレタンハンドル部:樹脂、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装、車輪:ウレタン、ハンドル部:樹脂
電源(V)単相100
全幅(mm)1300(710)
全高(mm)1241
均等荷重(kg)1500
フォーク高さ(mm)最低:68、最高:200
フォーク幅W(mm)153
充電時間約8時間
駆動方式バッテリー
昇降方式電動昇降
走行時間連続:約5時間
走行タイプ【手動】前後進【自動】一方向
グラインダーなどで発生した火花粉じんを作業台が集じんし浮遊粉じんを抑制することができます。不燃性フィルターを使用する事で火花が発生する作業への使用が可能です。慣性衝突除じん+磁石集じん部(パレット)はフィルターレスなので目詰まりがありません。インバーター付で無段階に風量調節が可能です。
用途鉄や鋳物などのグラインダー(サンダー)仕上げ用。火花粉じんに。
トラスコ品番250-3547
出力(kW)(50/60Hz)1.6
周波数(Hz)50/60
電源(V)三相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz40
フィルター慣性衝突除じん+磁石集じん+SUS不燃フィルター
本体寸法(mm)奥行900
本体寸法(mm)高さ800
本体寸法(mm)幅1050
集塵効率(%)(質量比・初期値)89~91
騒音値(dB(A))(50/60Hz)74/78
標準消費電力料金(50Hz)21.6円/h
標準消費電力料金(円/h)21.6
1台
¥2,298,000
税込¥2,527,800
欠品中
グラインダーなどで発生した火花粉じんを作業台が集じんし浮遊粉じんを抑制することができます。不燃性フィルターを使用する事で火花が発生する作業への使用が可能です。慣性衝突除じん+磁石集じん部(パレット)はフィルターレスなので目詰まりがありません。インバーター付で無段階に風量調節が可能です。
用途鉄や鋳物などのグラインダー(サンダー)仕上げ用。火花粉じんに。
トラスコ品番250-3548
周波数(Hz)50/60
電源(V)三相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz50
風量(m3/min)【50Hz・60Hz】~50
フィルター慣性衝突除じん+磁石集じん+SUS不燃フィルター
本体寸法(mm)奥行900
本体寸法(mm)高さ800
本体寸法(mm)幅1500
集塵効率(%)(質量比・初期値)89~91
騒音値(dB(A))(50/60Hz)74/78
出力(50/60Hz)(kW)1.6
標準消費電力料金(50Hz)21.6円/h
標準消費電力料金(円/h)21.6
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
欠品中
関連キーワード