グラインダーなどで発生した火花粉じんを作業台が集じんし浮遊粉じんを抑制することができます。不燃性フィルターを使用する事で火花が発生する作業への使用が可能です。慣性衝突除じん+磁石集じん部(パレット)はフィルターレスなので目詰まりがありません。インバーター付で無段階に風量調節が可能です。
用途鉄や鋳物などのグラインダー(サンダー)仕上げ用。火花粉じんに。
トラスコ品番250-3547
出力(kW)(50/60Hz)1.6
周波数(Hz)50/60
電源(V)三相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz40
フィルター慣性衝突除じん+磁石集じん+SUS不燃フィルター
本体寸法(mm)奥行900
本体寸法(mm)高さ800
本体寸法(mm)幅1050
集塵効率(%)(質量比・初期値)89~91
騒音値(dB(A))(50/60Hz)74/78
標準消費電力料金(50Hz)21.6円/h
標準消費電力料金(円/h)21.6
1台
¥2,298,000
税込¥2,527,800
欠品中
グラインダーなどで発生した火花粉じんを作業台が集じんし浮遊粉じんを抑制することができます。不燃性フィルターを使用する事で火花が発生する作業への使用が可能です。慣性衝突除じん+磁石集じん部(パレット)はフィルターレスなので目詰まりがありません。インバーター付で無段階に風量調節が可能です。
用途鉄や鋳物などのグラインダー(サンダー)仕上げ用。火花粉じんに。
トラスコ品番250-3548
周波数(Hz)50/60
電源(V)三相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz50
風量(m3/min)【50Hz・60Hz】~50
フィルター慣性衝突除じん+磁石集じん+SUS不燃フィルター
本体寸法(mm)奥行900
本体寸法(mm)高さ800
本体寸法(mm)幅1500
集塵効率(%)(質量比・初期値)89~91
騒音値(dB(A))(50/60Hz)74/78
出力(50/60Hz)(kW)1.6
標準消費電力料金(50Hz)21.6円/h
標準消費電力料金(円/h)21.6
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
欠品中
関連キーワード