250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(9件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
螢光ペンセットエスコ(3件のレビュー)当日出荷
全長(mm)133.9線幅(mm)0.8~4.0エスコ品番EA765BS-7材質本体(軸・キャップ):樹脂製タイプツイン寸法(Φ×Lmm)10.8×133.9(1本あたり)インク色7本セット(赤 ・橙・桃・黄・緑・青・紫)インク水性顔料色数7色グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細/太
ビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
200x300mm 除菌アルコールタオル(50枚)エスコ(4件のレビュー)当日出荷
フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます。
低アルコールで、肌荒れしにくいウェットティッシュです。
防腐剤不使用
やわらかな使い心地です。
手指の洗浄、キッチン
商品タイプ本体成分精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤エスコ品番EA922HB-52材質レーヨン、ポリエステルシートサイズ(mm)200×300効果除菌
30cm 定 規エスコ(5件のレビュー)当日出荷
フィルムサンド製法により、目盛が消えず、表裏両面使用できます。
寸法(mm)310×25×1.5エスコ品番EA720YG-30材質PVC(ポリ塩化ビニール)タイプ30cmグリーン購入法適合
平ワッシャーエスコ(12件のレビュー)当日出荷
エスコ品番EA949WF-10材質鉄(ユニクロメッキ)厚さ(mm)1.6種類平ワッシャー内径(Φmm)10外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(13件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
1.5m パイプクリーニングブラシエスコ(7件のレビュー)当日出荷
エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
広口ポリ容器エスコ(7件のレビュー)当日出荷
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン色(本体)クリア色(フタ)白
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
すべり止めマットエスコ(6件のレビュー)当日出荷
吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。
ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。
水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。材質塩ビ系ソフトシート厚さ(mm)約3幅(mm)450長さ(mm)1800色ブラックエスコ品番EA997RG-2種別ノンスリップマット
洗浄ボトルエスコ(4件のレビュー)当日出荷
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
容量(mL)500エスコ品番EA991PB-6高さ(mm)177材質(本体)ポリエチレン胴径(Φmm)78