33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

仕様逆止弁付 長さ(mm)147 高さ(mm)209.5 使用温度範囲(℃)1~40 主な用途パフラリック/一般住宅小便器用 適合流体水道水 給水圧力(MPa)0.07(流動時)~0.75(静止時)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷



洗浄水量(L)(小)4 仕様スプレッダー洗浄方式_床置き_床排水_壁面固定_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応:対応可、排水心(壁から):220 mm 付属品(U508C)目皿×1、給水金具×1、固定片×2、固定ボルトユニット×2、化粧キャップ×2 セット内容床置床排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm) 質量(kg)(U508C)32.0 バルブ径(Φmm)13 排水方式床排水 使用環境温度(℃)1~40 給水方式フラッシュバルブ、0.07Mpa以上 使用水水道水 関連資料寸法図 寸法図 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1セット
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗浄水量(L)(小)4 仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm 付属品(U500)目皿×1、給水金具×1 セット内容壁掛壁排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)、バックハンガー 質量(kg)(U500)33.0 バルブ径(Φmm)13 排水方式壁排水 使用環境温度(℃)1~40 使用水水道水 関連資料寸法図 分解図(TG600PN) 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1セット
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般地用 洗浄水量(L)(小)4、使用状況に応じて約2~4/回に自動調節(ファジー制御) 仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm、感知時間:本洗浄/前洗浄切の場合6秒以上、前洗浄入の場合10秒以上 付属品(U500)目皿×1、給水金具×1 セット内容壁掛壁排水小便器、小便器自動フラッシュバルブ、バックハンガー 質量(kg)(U500)33.0 種類小便器フラッシュバルブ 電源単3アルカリ乾電池×2本 排水方式壁排水 使用環境温度(℃)1~40 取付け方法露出 電池寿命月4000回使用で約2年 操作方法(水の出し方)センサー式 モード【お掃除】後カバーに洗浄用磁石(別売品)を差し込むことにより10分間センサー停止。 使用水水道水 位置TOTOマーク:本体正面 関連資料寸法図 分解図(TEA62ADS) 洗浄機能前洗浄:「入り」にした場合、最後の洗浄から1時間以内は感知後2~4秒後に洗浄、1時間以上は感知後2~8秒後に洗浄します。 洗浄能力【設備保護】24時間洗浄が無い場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約4L/回) 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
3,898 税込4,288
当日出荷















1個
8,598 税込9,458
当日出荷

適合UFH507CR(CHR)・508CR(CHR)・508MR・UFS820CR(CER・CKR)・810CR(CER・CKR)用 タイプ小便器排水ソケット(床置用)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷




用途パブリック、小便器用 消費電力(W)常時5以下、作動時9.8以下 洗浄水量(L)使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御) 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用環境温度(℃)1~40 使用水水道水 関連資料 洗浄機能【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。 感知距離(m)器具前面より0.7以内 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷