21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌 種別便器 洗浄水量(L)大:8、小:6
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

洗浄水量(L)(大)6、(小)5 仕様寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm~540mm、防露層:有 付属品(CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1 セット内容床置床排水大便器、密結タンク 質量(kg)(CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7 サイズ便座:エロンゲート 排水方式床排水 給水方式タンク、0.05Mpa以上 関連資料分解図(SH_60BA) 分解図(CS_70BM) ハンドル位置タンクレバー:右側面
1セット
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーン購入法適合 洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大) 排水芯(mm)120(壁排水) 排水方式壁排水120mm シリーズKQシリーズ
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使用地区地域:一般地 グリーン購入法適合 洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大) 排水芯(mm)120(壁排水) 排水方式壁排水120mm シリーズKQシリーズ
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シリーズピュアレストMR(マンションリモデル用) 排水方式壁排水155mm 使用地区一般地 洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大) グリーン購入法適合 排水芯(mm)155(壁排水)
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

洗浄水量(L)大:8、小:6 排水芯(mm)200 仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌 タイプ床排水
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機種KQ 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止一般地用 関連資料分解図(SH233BA__VR) 分解図(CS232BP__VR)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズピュアレストMR(マンションリモデル用) 排水方式壁排水155mm 洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大) グリーン購入法適合 排水芯(mm)155(壁排水)
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途一般地用 洗浄水量(L)(小)4、使用状況に応じて約2~4/回に自動調節(ファジー制御) 仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm、感知時間:本洗浄/前洗浄切の場合6秒以上、前洗浄入の場合10秒以上 付属品(U500)目皿×1、給水金具×1 セット内容壁掛壁排水小便器、小便器自動フラッシュバルブ、バックハンガー 質量(kg)(U500)33.0 種類小便器フラッシュバルブ 電源単3アルカリ乾電池×2本 排水方式壁排水 使用環境温度(℃)1~40 取付け方法露出 電池寿命月4000回使用で約2年 操作方法(水の出し方)センサー式 モード【お掃除】後カバーに洗浄用磁石(別売品)を差し込むことにより10分間センサー停止。 使用水水道水 位置TOTOマーク:本体正面 関連資料寸法図 分解図(TEA62ADS) 洗浄機能前洗浄:「入り」にした場合、最後の洗浄から1時間以内は感知後2~4秒後に洗浄、1時間以上は感知後2~8秒後に洗浄します。 洗浄能力【設備保護】24時間洗浄が無い場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約4L/回) 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗浄水量(L)(小)4 仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm 付属品(U500)目皿×1、給水金具×1 セット内容壁掛壁排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)、バックハンガー 質量(kg)(U500)33.0 バルブ径(Φmm)13 排水方式壁排水 使用環境温度(℃)1~40 使用水水道水 関連資料寸法図 分解図(TG600PN) 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1セット
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格消費電力(W)320 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32 タイプ貯湯式 機種GG1-800 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止一般地用 グリーン購入法適合
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


グリーン購入法適合 洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大) 排水芯(mm)155(壁排水) シリーズピュアレストMR(マンションリモデル用) 排水方式壁排水155mm
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

洗浄水量(L)(小)4 仕様スプレッダー洗浄方式_床置き_床排水_壁面固定_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応:対応可、排水心(壁から):220 mm 付属品(U508C)目皿×1、給水金具×1、固定片×2、固定ボルトユニット×2、化粧キャップ×2 セット内容床置床排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm) 質量(kg)(U508C)32.0 バルブ径(Φmm)13 排水方式床排水 使用環境温度(℃)1~40 給水方式フラッシュバルブ、0.07Mpa以上 使用水水道水 関連資料寸法図 寸法図 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1セット
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優しい曲線を基調としたやわらかなデザインが、ゆとりと癒やしの空間を演出。
ホワイト 定格消費電力(W)1271 電源コード(m)1000 排水方式 給水方式壁床共通(隠ぺい) 凍結防止一般地(流動方式兼用) 関連資料(3.79MB) (0.25MB) 洗浄水量(L)床排水:大3.8/小3.0、壁排水:大4.8/小3.4 排水芯(mm)200 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)386×700×515 洗浄方式トルネード洗浄
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷

シンプルでミニマムな佇まい。日々の暮らしといつまでも、心地よく調和する。
ホワイト 定格消費電力(W)1279 電源コード(m)1000 排水方式 給水方式壁床共通(隠ぺい) 凍結防止一般地(流動方式兼用) 関連資料(3.79MB) (0.25MB) 洗浄水量(L)床排水:大3.8/小3.0、壁排水:大4.8/小3.4 グリーン購入法適合 排水芯(mm)200 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)386×702×512 洗浄方式トルネード洗浄
1セット
259,800 税込285,780
4日以内出荷

シリーズピュアレストEX 排水方式壁タイプ(120mm) 洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大) グリーン購入法適合 排水芯(mm)120(壁タイプ)
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

排水方式壁タイプ(155mm) シリーズピュアレストEX 洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大) 排水芯(mm)155(壁タイプ) グリーン購入法適合
1セット
169,800 税込186,780
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

排水方式壁タイプ(155mm) シリーズピュアレストEX 洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大) 排水芯(mm)155(壁タイプ) グリーン購入法適合
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

排水方式壁タイプ(120mm) シリーズピュアレストEX 洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大) 排水芯(mm)120(壁タイプ) グリーン購入法適合
1セット
169,800 税込186,780
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)