カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(34)
    • トイレ部品(30)
    • 水廻り用取り外し工具(1)
  • 住設機器(2)
    • 便器洗浄機(1)
絞り込み
ブランド
  • TOTO
  • モノタロウ(2)
  • アサヒ衛陶(11)
  • INAX(LIXIL)(34)
  • 高森コーキ(3)
  • エステー(2)
  • ソニカル(1)
  • ミナミサワ(13)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • 和協産業(2)
  • エステーPRO(旧:エステートレーディング)(1)
  • ミヤコ(30)
  • エスコ(25)
  • オーブテック(19)
  • カクダイ(10)
  • GAONA(ガオナ)(7)
  • RIDGID(日本エマソン)(5)
  • ノーブランド(4)
  • CONDOR(山崎産業)(3)
  • 総合サービス(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「小便器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ小便器用手すり TOTOパブリック用手すり樹脂被覆タイプ小便器用手すりTOTO
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
材質ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂仕様防汚コーティング、抗菌仕様質量(kg)5.4
床置小便器 UFH508CR+TG600PN TOTO床置小便器 UFH508CR+TG600PNTOTO
52,980税込58,278
1セット
5日以内出荷
洗浄水量(L)(小)4仕様スプレッダー洗浄方式_床置き_床排水_壁面固定_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応:対応可、排水心(壁から):220 mm付属品(U508C)目皿×1、給水金具×1、固定片×2、固定ボルトユニット×2、化粧キャップ×2セット内容床置床排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)質量(kg)(U508C)32.0バルブ径(Φmm)13排水方式床排水使用環境温度(℃)1~40給水方式フラッシュバルブ、0.07Mpa以上使用水水道水関連資料 寸法図 寸法図給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
品番: UFH500 ・ TG600PN ・ T9R/TOTO :壁掛け/壁排水小便器 + フラッシュバルブ / 低リップ・塩ビ排水菅用 TOTO品番: UFH500 ・ TG600PN ・ T9R/TOTO :壁掛け/壁排水小便器 + フラッシュバルブ / 低リップ・塩ビ排水菅用TOTO
67,980税込74,778
1セット
5日以内出荷
洗浄水量(L)(小)4仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm付属品(U500)目皿×1、給水金具×1セット内容壁掛壁排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)、バックハンガー質量(kg)(U500)33.0バルブ径(Φmm)13排水方式壁排水使用環境温度(℃)1~40使用水水道水関連資料 寸法図 分解図(TG600PN)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
TEA62ADS ・ T9R/TOTO :壁掛け壁排水小便器 + オートクリーンU自動洗浄 / 低リップ・塩ビ排水菅用 TOTOTEA62ADS ・ T9R/TOTO :壁掛け壁排水小便器 + オートクリーンU自動洗浄 / 低リップ・塩ビ排水菅用TOTO
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷
用途一般地用洗浄水量(L)(小)4、使用状況に応じて約2~4/回に自動調節(ファジー制御)仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm、感知時間:本洗浄/前洗浄切の場合6秒以上、前洗浄入の場合10秒以上付属品(U500)目皿×1、給水金具×1セット内容壁掛壁排水小便器、小便器自動フラッシュバルブ、バックハンガー質量(kg)(U500)33.0種類小便器フラッシュバルブ電源単3アルカリ乾電池×2本排水方式壁排水使用環境温度(℃)1~40取付け方法露出電池寿命月4000回使用で約2年操作方法(水の出し方)センサー式モード【お掃除】後カバーに洗浄用磁石(別売品)を差し込むことにより10分間センサー停止。使用水水道水位置TOTOマーク:本体正面関連資料 寸法図 分解図(TEA62ADS)洗浄機能前洗浄:「入り」にした場合、最後の洗浄から1時間以内は感知後2~4秒後に洗浄、1時間以上は感知後2~8秒後に洗浄します。洗浄能力【設備保護】24時間洗浄が無い場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約4L/回)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
小便器部品 旧型小便フラッシュ上部蓋用パッキン(T60型用) TOTO小便器部品 旧型小便フラッシュ上部蓋用パッキン(T60型用)TOTO
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98R TOTO小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98RTOTO
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
用途パブリック、小便器用消費電力(W)常時5以下、作動時9.8以下洗浄水量(L)使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御)電源(V)AC100(50/60Hz)使用環境温度(℃)1~40使用水水道水関連資料 洗浄機能【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。感知距離(m)器具前面より0.7以内給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
小便器フラッシュバルブ(13mm) TOTO小便器フラッシュバルブ(13mm)TOTO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仕様逆止弁付長さ(mm)147高さ(mm)209.5使用温度範囲(℃)1~40主な用途パフラリック/一般住宅小便器用適合流体水道水給水圧力(MPa)0.07(流動時)~0.75(静止時)
フラッシュバルブ T60型 TOTOフラッシュバルブ T60型TOTO(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途パブリック、一般住宅。小便器用使用可能温度範囲1~40供給水圧(MPa)最低必要0.07、最高0.75
排水ソケット(50MM塩ビ管用) TOTO排水ソケット(50MM塩ビ管用)TOTO
3,898税込4,288
1個
当日出荷
適合UFH507CR(CHR)・508CR(CHR)・508MR・UFS820CR(CER・CKR)・810CR(CER・CKR)用タイプ小便器排水ソケット(床置用)
小便器用椀付目皿部(ストール小便器用) TOTO小便器用椀付目皿部(ストール小便器用)TOTO(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
適合品番T65B
小便器用目皿(樹脂製) HA810CSTシリーズ TOTO小便器用目皿(樹脂製) HA810CSTシリーズTOTO
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
小便器用目皿(樹脂製) HA800CSTRシリーズ TOTO小便器用目皿(樹脂製) HA800CSTRシリーズTOTO(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
小便器用目皿(樹脂製) HA610CSTシリーズ TOTO小便器用目皿(樹脂製) HA610CSTシリーズTOTO(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
小便器用目皿(樹脂製) H23Rシリーズ TOTO小便器用目皿(樹脂製) H23RシリーズTOTO(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合品番U5系、U23系、U104系
小便器用壁フランジ 50mm鉛管用 TOTO小便器用壁フランジ 50mm鉛管用TOTO
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
小便器用壁フランジ TOTO小便器用壁フランジTOTO
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
小便器用自閉バルブ部 THG7 TOTO小便器用自閉バルブ部 THG7TOTO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合品番T601PX
小便器用自閉バルブ部 THG6 TOTO小便器用自閉バルブ部 THG6TOTO(10件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
取扱停止中
適合品番TG600PNX、TG600PFNKX
小便器用自閉バルブ部 TOTO小便器用自閉バルブ部TOTO(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合品番T600PNX、T600PFNKX、TG600PQRX付属品締付用スパナ
小便器用押ボタン部(TG60PN型用) TOTO小便器用押ボタン部(TG60PN型用)TOTO(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
適合品番TG60PNX、TG60RNX、TG60SNX
小便器用押ボタン部(T60PQ型用) TOTO小便器用押ボタン部(T60PQ型用)TOTO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合品番T60PQX
小便器用ピストンバルブ部・TG60PN用 TOTO小便器用ピストンバルブ部・TG60PN用TOTO(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
適合品番TG60PNX、TG60RNX、TG60SNX
小便器用ダイヤフラムバルブ部 TOTO小便器用ダイヤフラムバルブ部TOTO(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合品番T600PNX、T600PFNKX、TG600PNX、TG600PFNKX、T600PQRX、T601PX
小便器着脱トラップ用フック TOTO小便器着脱トラップ用フックTOTO(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
適合品番UFS800型、UFS810型、UFS820型、UFS860型、UFH507型、UFH508型ほか
自動洗浄小便器用電解槽 HH54001S TOTO自動洗浄小便器用電解槽 HH54001STOTO
8,598税込9,458
1個
当日出荷
適合品番UFS800CE型、UFS810CE・CEF型、UFS820CE型、UFS860CES型
スパナ TOTOスパナTOTO
939税込1,033
1個
予約販売
TEA61系、TEA62系用小便器フラッシュバルブ本体との接続ナットの締付工具です。
対辺(mm)50、54適合品番TEA61系、TEA62系用
小便器用押しボタン部 TOTO小便器用押しボタン部TOTO(22件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途T60RNX型用材質黄銅・樹脂質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×95関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
小便器用ピストンバルブ部 TOTO小便器用ピストンバルブ部TOTO(15件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
用途T60R型用材質黄銅・樹脂質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×130関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
パッキン TOTOパッキンTOTO(9件のレビュー)
389税込428
1セット
当日出荷
材質ゴム・樹脂質量(g)30
スピンドル部 TOTOスピンドル部TOTO
669税込736
1個
当日出荷
スピンドル部
用途小便器フラッシュバルブ(T60P/PF/PQX/PR/PX、T60RP/RNF/RNX、T60SF/SQR/SQX/SR/SX、TEA61A系、TEA62A系、TG60PNX/PRR/RNX/RR/SNX/SRR、TU100PX),横水栓(TM500ADRX)用ねじ径W12.7山20
こま TOTOこまTOTO
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
こま
用途フラッシュバルブ小便器洗浄弁(TG60P系)、水栓こまユニット(5B000129)用
小便器自動フラッシュバルブ(露出、乾電池) TOTO小便器自動フラッシュバルブ(露出、乾電池)TOTO
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
小便器用目皿(樹脂製) HA720CSTRシリーズ TOTO小便器用目皿(樹脂製) HA720CSTRシリーズTOTO
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
パブリック用小便器用手すり ステンレスタイプ TOTOパブリック用小便器用手すり ステンレスタイプTOTO
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
握り径(Φmm)34材質/仕上ステンレス(ヘアライン仕上げ)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら