商品豆知識
寸法(mm)外径14mm×7mm角
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
適合本体TEL30AR型他用
電源AC100V
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
接続ねじW22山20
適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
接続ねじM24×P1.0
適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥518
税込¥570
当日出荷
仕様スピンドルガイド、スピンドルガイド、こま、Oリング
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
適合本体TV750型他用
長さ(mm)92.5
接続ねじW38山16
適合流体水道水、再生水共用
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
水栓金具(クロムめっき部・樹脂製ハンドル)ステンレス製品(シンク・カウンター)に付着したしつこい水あか汚れを除去します。
お手入れクロス付きで、汚れをラクラクすっきり落とします。
さわやかなグレープフルーツの香りつき。
用途水栓金具用
香りさわやかなグレープフルーツの香り
全長(mm)131.5
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
適合止水栓/一般地・寒冷地併用水栓/寒冷地用ハンドルタイプ専用
全長(mm)50
呼び径(mm)13
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
適合T4A型用
タイプアングル形止水栓
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
自動水栓機能部(TLE01505JA)とスパウト部(TLE28005J)のセット品。水栓取付穴:D、節水2L、スパウト117mm、AC100Vタイプ、ワンプッシュ式、単水栓
取付方式台付
電源(V)AC100
使用地区一般地用
関連資料商品図(0.11MB)
グリーン購入法適合
1セット
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
仕様スパウト長さ(mm:117
セット内容台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J)
タイプ単水栓
関連資料(0.1MB)
グリーン購入法適合
1セット
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
接続ねじM24×1
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
カバー外径が60mmと大きく、管取り出し部を広く隠せる13mm止水栓用カバーです。
1箱
¥879
税込¥967
当日出荷
ソフトフロー、発電タイプ、ワンプッシュ
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
給電方式電源式
電源発電
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)35
吐水口高さ(mm)84
1台
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
仕様メタル・逆止弁
呼び径(mm)13
適合場所浴室
使用地区一般地
グリーン購入法適合
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ねじ径接続/W26山20
仕様袋ナット式
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
呼び径(水栓)13
仕様鉛低減、節水こま付、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
色メタル
呼び径(mm)13
適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
ハンドル形状三角ハンドル
操作方法ハンドルを回す
吐水口長さ(mm)75
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区一般地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)220
商品タイプ壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合場所浴室
仕様2ハンドルバス水栓
使用地区一般地・寒冷地共通
材質(ハンドル)メタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
呼び径(mm)13
口数2口
接続径(ねじ)(Φmm)13
乾電池タイプ
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
取付方式後付け
呼び径PJ1/2
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
用途浴室
備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
ハンドル形状ボタン
使用地区一般地
付加機能オートストップ
商品タイプ壁付タイプ
適合(TKJ20A・20B型)、TMJ20・20A型
寸法(mm)95×55×130
色(キャップ)青・赤
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合本体TL597型用
接続ねじW25山24
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
乾電池タイプ
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
取付方式後付け
取付穴径(Φmm)28
吐水口高さ(mm)73
吐水口長さ(mm)112
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
呼び径(mm)13
適合品番TS517FS、TS517FS1、TS671FS、TS721F3LS、TS721F3RS、TS730FJS、TS730FJ1S、TS731FS
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途一般地用
長さ(mm)スパウト:100
形状止水ハンドル:三角
色止水ハンドル:メタル
ねじ径PJ1/2
取付け方法台付き
操作方法(水の出し方)ハンドルを回す
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
適合止水栓/一般地・寒冷地併用ダライバータイプ専用
全長(mm)36.5
呼び径(mm)13
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
接続ねじW26山20
適合品番T130AR20、T132AR20、T131S20、T136S20、T136LS20
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合品番TBV034※J型
寸法(mm)50
ねじサイズ本体側:G3/4
仕様フィルター付き、湯水混合栓には2個必要
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(m)(引出)450
商品タイプ台付
接続ねじW22山20、M24×1
主な用途内ねじ水栓用
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
取付穴径(Φmm)PJ1/2
使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区一般地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)240
商品タイプ壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ