商品豆知識
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
給水管
用途台付化学水栓(T42B/BU,T43B)用
仕様下位の補修品:あり
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
給水管
用途台付化学水栓(T42C/CU/D/DU)用
仕様下位の補修品:あり
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
洗面化粧台用の給水管です。その他配管用にも使用できます。
仕様パッキン付
材質ゴム・樹脂
質量(g)30
用途一般住宅用
キッチン、各施設、洗面所・手洗い
適合場所洗面所・手洗い
使用地区一般
仕様給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
長さ(mm)スパウト:120
形状止水ハンドル:レバー
色止水ハンドル:メタル
種類シングルレバー
取り付け形状一体型
最高温度(℃)給湯:85
取付穴一穴
形態げ吐水、ソフト
取付穴径(Φmm)35±2
使用環境温度(℃)1~40
取付け方法台付き
操作方法ハンドルを上下操作
使用水水道水または飲用可能な井戸水
吐水口長さ(mm)120
給水圧力(MPa)最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時)
商品タイプ台付
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
給水管
用途アングル形止水栓(TN114-1/1X)用
長さ(mm)750
全長(mm)750
ねじ径ナット部:G3/4
ねじサイズナット部:G3/4
内ねじ径Rp1/2
外ねじ径M32×1.5
1個
¥27,980
税込¥30,778
47日以内出荷
関連キーワード