ねじ径W3/16山24
全長(mm)131.5
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
適合場所浴室
仕様2ハンドルバス水栓
使用地区一般地・寒冷地共通
材質(ハンドル)メタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
15日以内出荷
適合場所浴室
仕様2ハンドルバス水栓、ノンライジング、レバー50mm、施工±10対応
使用地区一般地・寒冷地共通
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
適合(TKJ20A・20B型)、TMJ20・20A型
寸法(mm)95×55×130
色(キャップ)青・赤
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
付属品色ビスW3/16山24(赤・青)
タイプ金属製
ハンドル径(Φmm)62
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
吐水口部
用途立水栓/台付2ハンドル混合水栓(TLH12S系/TLH22S系)用
ねじ径G3/4
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
水栓金具(クロムめっき部・樹脂製ハンドル)ステンレス製品(シンク・カウンター)に付着したしつこい水あか汚れを除去します。
お手入れクロス付きで、汚れをラクラクすっきり落とします。
さわやかなグレープフルーツの香りつき。
用途水栓金具用
香りさわやかなグレープフルーツの香り
ハンドル部(水用)
用途台付2ハンドル混合水栓(TL105系/TM20AG系)用
長さ(mm)80
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
固定スパウト
用途台付2ハンドル混合水栓(TBXS20)/台付サーモスタット混合水栓(TBXS40R/L)用
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
適合止水栓/一般地・寒冷地併用水栓/寒冷地用ハンドルタイプ専用
全長(mm)50
呼び径(mm)13
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ハンドル部
用途台付2ハンドル混合栓(TBH20AE/A、TLH22S1E/SE)、壁付2ハンドル混合栓(TBH21E/TBH44E)、腰高止水栓(TBH9E)用
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
スパウトの先端が360°回転するのでうがいにも便利。
仕様エコシングル(湯水の使い分けができるシングル混合水栓)・ワンプッシュ式・吐水口回転・ソフト(泡まつ)吐水・施工時間を短縮するフレキホース採用・メタル(金属)ハンドル・スパウト120mm
関連資料分解図(TLHG31DEFR)
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
洗浄水量(L)(大)6、(小)5
仕様寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm~540mm、防露層:有
付属品(CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1
セット内容床置床排水大便器、密結タンク
質量(kg)(CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7
サイズ便座:エロンゲート
排水方式床排水
給水方式タンク、0.05Mpa以上
関連資料分解図(SH_60BA) 分解図(CS_70BM)
ハンドル位置タンクレバー:右側面
関連キーワード