33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,998 税込10,998
当日出荷




1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷









仕様逆止弁付 長さ(mm)147 高さ(mm)209.5 使用温度範囲(℃)1~40 主な用途パフラリック/一般住宅小便器用 適合流体水道水 給水圧力(MPa)0.07(流動時)~0.75(静止時)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
8,598 税込9,458
当日出荷




洗浄水量(L)(小)4 仕様スプレッダー洗浄方式_床置き_床排水_壁面固定_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応:対応可、排水心(壁から):220 mm 付属品(U508C)目皿×1、給水金具×1、固定片×2、固定ボルトユニット×2、化粧キャップ×2 セット内容床置床排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm) 質量(kg)(U508C)32.0 バルブ径(Φmm)13 排水方式床排水 使用環境温度(℃)1~40 給水方式フラッシュバルブ、0.07Mpa以上 使用水水道水 関連資料寸法図 寸法図 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1セット
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピンドル部
用途小便器フラッシュバルブ(T60P/PF/PQX/PR/PX、T60RP/RNF/RNX、T60SF/SQR/SQX/SR/SX、TEA61A系、TEA62A系、TG60PNX/PRR/RNX/RR/SNX/SRR、TU100PX),横水栓(TM500ADRX)用 ねじ径W12.7山20
1個
669 税込736
当日出荷


洗浄水量(L)(小)4 仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm 付属品(U500)目皿×1、給水金具×1 セット内容壁掛壁排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)、バックハンガー 質量(kg)(U500)33.0 バルブ径(Φmm)13 排水方式壁排水 使用環境温度(℃)1~40 使用水水道水 関連資料寸法図 分解図(TG600PN) 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1セット
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






適合UFH507CR(CHR)・508CR(CHR)・508MR・UFS820CR(CER・CKR)・810CR(CER・CKR)用 タイプ小便器排水ソケット(床置用)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷




こま
用途フラッシュバルブ小便器洗浄弁(TG60P系)、水栓こまユニット(5B000129)用
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷