こんなお得な商品も!

前丸普通便座
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
幅(mm)368
材質ポリプロピレン樹脂
形状前丸
質量(g)2100
ノズルを洗浄・除菌する『ノズルきれい」を標準搭載したスタンダードモデル
区分貯湯式
タンク容量(L)約0.49
定格消費電力(W)318
電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付)
温度調節範囲(℃)切、約35~40
定格電源交流100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)166(231)
吐水量(L/min)おしり洗浄:約0.27~0.43 (水圧 0.2MPaのとき)、やわらか洗浄:約0.27~0.43 (水圧 0.2MPaのとき)、ビデ洗浄:約0.29~0.43 (水圧 0.2MPaのとき)
グリーン購入法適合
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。
暖房便座で寒い日もおしりあたたか。
便座と便ふたがゆっくり閉じます。
便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
形状前丸
消費電力(W)52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)1.0
定格電源交流100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)138
グリーン購入法適合
適合品番U5系、U23系、U104系
強力に脱臭して快適が続く。
スタンダードなウォッシュレット。
安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ
風量(m3/min)【温風乾燥装置】-、【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16
温度調節範囲(℃)【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26)
ヒーター容量(W)【洗浄装置】250/【温風乾燥装置】-/【暖房便座】50
形状前丸
質量(kg)約4.7
機能共通機能+脱臭・オートパワー脱臭
消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3
タンク容量(L)約0.49
方式【脱臭装置】O2脱臭
定格消費電力(W)318
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×531×168
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付)
その他の機能(共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座
使用周囲温度(℃)0~40
吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
供給水温(℃)0~35
給水圧力(MPa)最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時)
年間消費電力量(kWh/年)159k(221※節電機能を使用しない場合)
タイプ貯湯式
形状前割便座(ふた無)
サイズ標準(レギュラー)
施工内容下面施工
紙巻器:樹脂製便器と色合いをあわせたコーディネートにおすすめの樹脂製アクセサリーです。
仕様ワンハンドカット、紙切板ロック、芯なし対応
材質樹脂製
寸法(mm)325×110×97
タイプ芯なしペーパー対応タイプ
適合サイズ(mm)ペーパー幅114以下
関連資料商品図(0.12MB)
取扱説明書(0.55MB)
形状前丸
サイズ標準(レギュラー)
適合品番TC30、TC30系、TCF40、TCF41系、TC40N、TC425N
適合本体TC30、TC30系、TCF40、TCF41系、TC40N、TC425N
グリーン購入法適合
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
排水芯(mm)200
シリーズピュアレストEX
排水方式200芯タイプ
丸みのある形状とマットな質感がやさしい雰囲気を演出します。便器とのコーディネートにおすすめします。
仕様立座ラク棚付、ワンハンドカット、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応
寸法(mm)175×114×82
材質(本体)樹脂製
シリーズピュアレストEX
排水方式200芯タイプ
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法適合
排水芯(mm)200
便器と色合いをあわせたコーディネートにおすすめの樹脂製アクセサリーです。
材質ブラケット:樹脂製、リング:ステンレス製
寸法(mm)250×57×104
関連資料商品図(0.07MB)
人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。
すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。
両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。
見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。
自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。
汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。
ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。
さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。
掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)
形状前丸
グリーン購入法適合
洗浄水量(L)(大)6、(小)5
仕様寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm~540mm、防露層:有
付属品(CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1
セット内容床置床排水大便器、密結タンク
質量(kg)(CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7
サイズ便座:エロンゲート
排水方式床排水
給水方式タンク、0.05Mpa以上
関連資料分解図(SH_60BA) 分解図(CS_70BM)
ハンドル位置タンクレバー:右側面
排水方式壁タイプ(120mm)
シリーズピュアレストEX
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
排水芯(mm)120(壁タイプ)
グリーン購入法適合
使用地区一般地
グリーン購入法適合
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
シリーズピュアレストEX
排水方式リモデルタイプ
シリーズピュアレストEX
排水方式壁タイプ(120mm)
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法適合
排水芯(mm)120(壁タイプ)
機種QR
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
関連資料分解図(CS232BM) 分解図(SH232BF)
排水方式壁タイプ(155mm)
シリーズピュアレストEX
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
排水芯(mm)155(壁タイプ)
グリーン購入法適合
洗浄水量(L)大:8、小:6
排水芯(mm)200
仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
タイプ床排水
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。
暖房便座で寒い日もおしりあたたか。
便座と便ふたがゆっくり閉じます。
便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
脱臭機能付き。
形状前丸
消費電力(W)56
電源AC100V、50/60Hz
コード長さ(m)1.0
風量(m/min)(脱臭)0.07
排水方式壁タイプ(155mm)
シリーズピュアレストEX
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
排水芯(mm)155(壁タイプ)
グリーン購入法適合
お掃除ラクラク汚れがつきにくく、落ちやすい
しっかり洗浄、お掃除しやすい節水だからエコ
凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。
ラクにお掃除できるのが魅力です。
手洗い付きはしっかり手が洗いやすい高さに設計。
水はねもしにくく気持ちよく洗えます。
汚れが落ちやすい技術で、
お掃除がぐっとラクになりました。
形状前丸
機能セルフクリーニング、クリーン便座(つぎ目なし)、セフィオンテクト、クリーンノズル、抗菌、トルネード洗浄、便ふた着脱、ノズルそうじ、フチなし形状、おしり洗浄、やわらか洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節、おまかせ節電、タイマー節電、便座・便ふたソフト閉止、停電時安心設計、オート便器洗浄、オートパワー脱臭/脱 臭、リモコン便器洗浄、暖房便座、着座センサー、リモコン
関連キーワード
1
2
3
4
次へ