「ファインサーモ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。
省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。
従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
種別温度スイッチb接点
色ライトグレー
質量(g)50
使用周囲温度(℃)-35~+80
接点方式バイメタル、ノーマルクローズ
使用周囲湿度95%以下(結露しないこと)
温度設定範囲(℃)0~+60
定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V)
適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード