146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリエンタルモーターブラシレスモーター
減速比100 出力(kW)0.06 種類ブラシレスモーター 出力60 取付角寸法80 モーター取付角寸法(mm)80 ギヤヘッドの種類平行軸
1個
26,980 税込29,678
36日以内出荷

1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類ブラシレスモーター 電源直流 モーター取付角寸法(mm)104
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

オリエンタルモーターWKシリーズ ブラシレスモーター
出力(W)25 使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40) シリーズWK モーターインダクションモーター 使用湿度範囲85%以下(結露なきこと) 耐熱クラス130(B) 取付角寸法(mm)80
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (389種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
9日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

対応製品BMU・BLE2シリーズ平行軸コンビタイプ(30/60/120W)、BMU・BLE2シリーズ丸シャフトタイプ(30/60/120W) 材質カバー本体:ポリカーボネート(難燃グレード UL94V-0)/六角ボルト、ナット:ステンレス/パッキン:ニトリルゴム/ブラインドキャップ:ナイロン66(難燃グレード UL94V-2)エチレンプロピレンジエンゴム 質量(kg)0.34 保護等級IP66(IEC 60529 で規定された等級です)
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷

対応製品BMU・BLE2シリーズ平行軸コンビタイプ(30/60/120W)、BMU・BLE2シリーズ丸シャフトタイプ(30/60/120W) 材質カバー本体:ポリカーボネート(難燃グレード UL94V-0)/六角ボルト、ナット:ステンレス/パッキン:ニトリルゴム/ケーブルグランド:ナイロン66(難燃グレード UL94V-2)エチレンプロピレンジエンゴム 質量(kg)0.34 保護等級IP66(IEC 60529 で規定された等級です)
1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷

1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

出力(kW)0.12 種類ブラシレスモーター 周波数(Hz)50/60 モーター取付角寸法(mm)90 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (816種類の商品があります)

1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

出力(kW)0.06 種類ブラシレスモーター 周波数(Hz)50/60 モーター取付角寸法(mm)80 定格トルク(mN・m[gfcm])200 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (815種類の商品があります)

出力(kW)0.03 種類ブラシレスモーター 周波数(Hz)50/60 モーター取付角寸法(mm)60 定格トルク(mN・m[gfcm])100 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (816種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 許容トルク(N・m)2.7 定格入力電流(A)2 モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状コンビタイプ 定格トルク(mN・m[gfcm])200 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 ギヤヘッドの種類平行軸
1台
46,980 税込51,678
90日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
16日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
13日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
749 税込824
当日出荷

オリエンタルモーターオプションケーブル
質量(kg)0.25 長さ(m)2 ケーブル引出方向垂直
1個
3,998 税込4,398
20日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

オリエンタルモーターオプションケーブル
質量(kg)0.08 長さ(m)0.5 ケーブル引出方向垂直
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
6,598 税込7,258
13日以内出荷

1個
999 税込1,099
9日以内出荷

オリエンタルモーターオプションケーブル
質量(kg)0.08 長さ(m)0.5 ケーブル引出方向半出力軸側
1個
4,398 税込4,838
20日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

オリエンタルモーターオプションケーブル
質量(kg)0.2 長さ(m)1.5 ケーブル引出方向垂直
1個
3,698 税込4,068
20日以内出荷

オリエンタルモーターオプションケーブル
質量(kg)0.25 長さ(m)2 ケーブル引出方向垂直
1個
5,898 税込6,488
20日以内出荷

オリエンタルモーターオプションケーブル
質量(kg)0.32 長さ(m)2.5 ケーブル引出方向出力軸側
1個
4,898 税込5,388
20日以内出荷

オリエンタルモーターオプションケーブル
質量(kg)0.38 長さ(m)3 ケーブル引出方向垂直
1個
5,798 税込6,378
11日以内出荷

オリエンタルモーターオプションケーブル
質量(kg)0.49 長さ(m)4 ケーブル引出方向半出力軸側
1個
7,998 税込8,798
20日以内出荷