「制御盤用換気扇」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
フレーム厚さ(mm)38 付属品電源接続用プラグ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別温度スイッチa接点 ライトグレー 接点方式バイメタル、ノーマルオープン 温度設定範囲(℃)0~60(±5)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
仕様アラームなし 材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0) 材質(羽根)ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1) 付属品電源接続用プラグ タイプファン単体 種類ACプロペラファン シリーズEMU 定格電圧(V)単相100-240 最大風量(m3/min)3 騒音レベル(dB(A))42 取付角寸法(mm)120 回転速度(r/min)3250 最大静圧(Pa)84 フレーム厚さ(mm)38 過熱保護装置焼損防止回路内蔵
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
特価
3,418 税込3,760
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)