1,327件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
7,498 税込8,248
10日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)60 コンデンサの種類内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。 低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。 耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。 [プラグコードタイプ]コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用OK、モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついているので、回転方向を簡単に切り替え可能。 [ターミナルボックスタイプ]配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときに。
種類スピードコントロールモーター モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状歯切シャフト 時間定格連続
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
付属品コンデンサ 適合[ギヤヘッド]GN-k 質量(kg)0.3 種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.14 コンデンサ容量(μF)1.5 温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値) 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと) モーター取付角寸法(mm)42 シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)42 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 起動トルク(mN・m[gfcm])6 定格トルク(mN・m[gfcm])12/10 配線方式リード線 ファン- 定格回転速度(min-1[r.p.m])2400/3000
1個
6,298 税込6,928
欠品中

材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
特価
6,836 税込7,520
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (389種類の商品があります)

モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
589 税込648
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) タイプファン単体 形状角形 相対湿度95% 絶対湿度(g/m3)36
1個
2,890 税込3,179
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)0.65 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)80
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60 温度上昇モーターを定格運転後に温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値) 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと) シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)60 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)1.5 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)90
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 ファン-
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様5mのPCインターフェースケーブルと0.5mのUSBケーブルのセットです。 電源(V)DC5.0(バスパワー) コネクタ形状RS-485(Mini DIN 8 Pinオス)、USB(Type Mini Bメス)パソコンへの接続は、添付USBケーブルによるUSB Type A 消費電流(mA)25 通信方式半二重通信 インターフェースUSB Specification 1.1(Full Speed 12 Mbps) 絶縁方式非絶縁 点灯方式パソコンに認識され、動作可能であるときにLED(緑色)が点灯 通信速度9600bps
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
9,498 税込10,448
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オリエンタルモーターギヤヘッド
ギヤヘッドに取付フランジがついているタイプです。モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み込むことができます。
種類ボールベアリングタイプ シャフトGU歯切り モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)90
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台ほか
45,980 税込50,578
10日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 コンデンサの種類内蔵
1個
18,880 税込20,768
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
適用ギヤヘッド:4GN
種類インダクションモーター シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
15日以内出荷

1台
4,098 税込4,508
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (1119種類の商品があります)

ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別温度スイッチa接点 ライトグレー 接点方式バイメタル、ノーマルオープン 温度設定範囲(℃)0~60(±5)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)0.4 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)60
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
適用ギヤヘッド:5GN
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台
7,698 税込8,468
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーターK2ユニット用モーター ACモーター
極数4極 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.24/0.25/0.27/0.29/0.30 電源電圧三相220/230/240 V 適合本体シリーズ名KⅡシリーズ 共用機種名インダクションモーター モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状丸シャフトタイプ 識別記号3 回転速度(r/min)1400/1680 起動トルク(N・m)0.26/0.4 定格トルク(mN・m)230/275 設置条件端子箱付 適合モーター三相高効率モーター
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

オリエンタルモーターK2ユニット用モーター ACモーター
極数4極 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.33/0.37/0.38 電源電圧三相220/230/240 V 適合本体シリーズ名KⅡシリーズ 共用機種名インダクションモーター モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状丸シャフトタイプ 回転速度(r/min)1400/1670 起動トルク(N・m)0.5/0.6 定格トルク(mN・m)350/410 適合モーター三相高効率モーター
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

1個
5,990 税込6,589
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)