カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ロバートショウ
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: ロバートショウのすべての商品
特価

調理機器用アクセサリー パルナット / P13247-3
ロバートショウ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷調理機器用アクセサリー パルナット / P13247-3用途機器、システムの温度管理備考「シルバー仕上げパルナット
KシリーズおよびSシリーズ 電気式サーモスタット
ロバートショウ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷電気調理機器用コントロール/調理用制御装置用途機器、システムの温度管理バルブサイズ3/16 × 9-3/4inch温度範囲(°F)100-450, 36インチキャピラリー
電気調理機器用コントロール MODEL K アセンブリ
ロバートショウ¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷電気調理機器用コントロール MODEL K アセンブリ用途機器、システムの温度管理バルブサイズ3.16インチ × 11-5/8インチ温度範囲(°F)100~450、キャピラリー長 42インチ
電気調理機器用コントロールサーモスタット
ロバートショウ¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷電気調理機器用コントロールサーモスタット用途機器、システムの温度管理バルブ【銅製バルブ】3/16インチ × 12インチ温度範囲(°F)493、キャピラリー長 42インチ
275シリーズ 電気式ガスサーモスタット
ロバートショウ¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷電気レンジ用サーモスタット(電気調理機器用)用途機器、システムの温度管理長さ(inch)【キャピラリーチューブ】30温度範囲(°F)650
Robertshaw(R) 800 シリーズ ライン電圧サーモスタット
ロバートショウ¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷Robertshaw(R) 800シリーズライン電圧サーモスタットは、多くの他ブランドに対応する汎用交換品であり、既存の電気暖房用サーモスタットのほとんどにレトロフィットとして使用することができます。シングルラインブレークとダブルラインブレークを含む暖房用モデルや、シングルラインブレークの冷房用モデルがあり、あらゆる用途に対応するモデルが揃っています。*便利な温度表示 - 快適レベルを一目で確認。*バイメタル温度センシング - 熱性能の向上。*水銀フリー - レベリングや特別な廃棄は不要。*J-Box対応 - コードに対応するだけでなく、インストールを高速化します。*ポジティブオフスイッチ - HVACシステムの確実なシャットダウン。*ユニバーサル交換 - 既存のほとんどの電気熱サーモスタットを後付けできます用途機器、システムの温度管理スイッチDPST番号【カナダのモデル】C802温度【℃ / °F 】10~32(50~90)+/- 2 (+/- 1)電気定格120/240/277V AC、非誘導性、1/4 HP @ 120V AC、1/3 HP @ 240V AC、125VAパイロットデューティアプリケーション暖房
ランコ(R) LDKシリーズ 電磁コイル
ロバートショウ¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷Ranco(R)LDKシリーズソレノイドコイルは、現在の生産(第4世代)V0、V1、V2、V3、V6、V10、V12Ranco4ウェイリバースバルブで使用するように設計されています。これらの色分けされた、カプセル化された、連続デューティ、耐湿性電磁コイルは、これらの逆転バルブを制御するパイロットバルブを操作するように設計されています。ソレノイドコイルには、48インチのリード線が付いたW29ワイヤーハーネスが含まれています。エポキシカプセル化 。連続デューティ 。耐湿性マグネティックコイル 。ワイヤーハーネスが含まれています用途機器、システムの温度管理色赤定格24V AC電力(W)【50Hz】5【60Hz】4長さ(cm)【リード】120長さ(inch)【リード】48
ランコ(R) Oシリーズ 単一低圧コントローラー
ロバートショウ¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷Ranco(R)Oシリーズシングル低圧制御は、さまざまな圧力範囲とスイッチアクションを提供して、アプリケーションの柔軟性を最大限に高めます。ほとんどの冷媒タイプで利用可能な制御 。高電流定格スイッチ(SPST)設計(O10。1402/O10。1483) 。スーパーキャプ(R)キャピラリー振動防止システム 。非導電性フロントカバー(非脱落型ネジ付き 。見やすいスケールプレート 。振動コーン(ろう付け部から振動を吸収・分散) 。低質量の銅合金製キャピラリーチューブ(機器の振動によるキャピラリーへのストレスを軽減) 。冷媒134A、401A、401B、402A、402B、403A、403B、404Aに対応 。すべてのオーストラリア向け温度コントロールにはキャップが付属しています。他の地域向けはオプションです。用途機器、システムの温度管理圧力接続タイプ1/4 "SAEフレアナットリセット自動長さ(inch)キャピラリー:36(0.9m)
ランコ(R) デュアルプレッシャーコントローラー
ロバートショウ¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Ranco(R)DualPressureControlsは、単一の高圧リミット制御と単一の低圧制御の機能を1つのユニットに組み合わせ、単極単投(SPST)スイッチを備えています。コンバーチブル機能により、高圧下での運転時に手動またはリセット機能を選択可能(O12。4833/O12。4834) 。さまざまな高圧手動または自動リセット制御を交換できます(O12。4833またはO12。4834) 。高圧リミットと吸引圧力センシングを組み合わせて、温度制御やポンプダウンを行います 。上限調整ネジ 。手動または自動用のセレクターネジ 。リセットボタン 。耐久性に優れたメッキ鋼製フレーム 。中央取り付けネジ付きの高耐衝撃プラスチックカバー 。高圧用目盛り板 。SuperCap(R)キャピラリープロテクションシステム搭載 。圧力ラインを簡単に識別できるカラーコード付き 。高圧側キャピラリーフレアナット(シルバー) 。低圧側キャピラリーフレアナット(真鍮製) 。オーストラリア向け温度コントローラにはすべてキャップが付属。他の地域ではオプション。用途機器、システムの温度管理仕様シリーズ用途:デュアル圧力制御、低圧(オープンロー)カットイン:10インチHg~100PSI(0.3~7バール)、低圧(低圧側で開く)差動:10 to 40 (1 to 3 bar)、低温リセット:自動、高圧(オープンハイ)ディファレンシャル(PSI):70 (5バール)固定、高圧(オープン・ハイ)カットアウト圧力(PSI):150 ~ 450 (10 ~ 31 bar)、高温リセット:変換可能スイッチSPST圧力接続タイプ1/4インチ SAE フレアナット長さ(inch)キャピラリー:48(1.2m)
ランコ(R) Oシリーズ 単一高圧コントローラー
ロバートショウ¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Ranco(R)Oシリーズシングル高圧制御は、さまざまな圧力範囲とスイッチアクションを提供し、アプリケーションの柔軟性を最大限に高めます。NEMA1エンクロージャー、非導電性カバー付き 。前面に配置された非脱落型カバーネジ 。大きくて読みやすいスケールプレート 。スーパーキャップ(R)キャピラリープロテクションシステム 。ネジ留め式端子は隆起しており、完全にアクセス可能です簡単な配線 。耐久性を高めるレーザー溶接ベローズを採用 。耐久性に優れたメッキ鋼製フレーム 。キャップはオーストラリア向けの温度コントロール製品にはすべて付属。他の地域向けではオプション。用途機器、システムの温度管理仕様シリーズ用途:高圧制御、圧力範囲:100 to 400 PSI (7 to 27 bar)、差動:0 ~ 150 PSI (3 ~ 10 bar)スイッチSPST圧力接続タイプ1/4 インチSAEフレアナットリセット自動長さ(inch)キャピラリー:36(0.9m)
2374シリーズ 可変式エアセンサースイッチ
ロバートショウ¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷Robertshaw(R)2374シリーズ調整可能な空気検知スイッチは、炉、電子空気清浄機、加湿器など、住宅用および軽商用アプリケーションで見られるさまざまな空気検知スイッチを置き換えるように設計されています。現在、調整可能な範囲を備えた2つのモデルが利用可能です。どちらのモデルにも、正圧または負圧、または圧力差によって作動させることができるSPDTスイッチが装備されています。高精度のこれらのスイッチは、動作温度範囲が。40℃~190°F(。40℃~88℃)で、温度変化にほとんど影響を受けません。各スイッチには、取り付け金具と調整ツールが含まれており、取り付けと校正が簡単です。フィールド調整可能な制御セットポイント 。エアサンプルラインコネクタは、1/8インチ、1/4インチ、または3/8インチのチューブを受け入れます 。電気接続は1/4インチスペードです 。ダイヤフラムの垂直操作取り付け位置 。ULファイル番号MH6213、CSAファイル番号LR18754用途機器、システムの温度管理仕様シリーズ用途:調整可能なエアセンシングスイッチ、最大圧力(PSI):0.5スイッチSPDT定格5アンペア@ 120-277V AC|5アンペア@ 28V DC|1アンペアパイロットデューティ120VA
1950シリーズサーモパイル
ロバートショウ¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Robertshaw(R)1950および1951シリーズサーモパイルは、ガス器具の用途で業界をリードしています。その主な機能は、スタンディングパイロットライトが作動し、熱が要求されるとメインバーナーガスが適切に点火されるようにすることです。サーモパイルは、バーナーへの潜在的なガスの流れを遮断することにより、安全目的で炎の存在を検出するためにガスアプリケーションに配置されます。サーモパイルは、ミリボルトの出力を増やすために多くの熱電対を組み立てることです。Robertshawサーモパイルには、同軸スペードコネクタと2線式スペードコネクタの2種類の接続があります。1950シリーズサーモパイルは、TP。75とも呼ばれ、2線式スペードコネクタです。1951シリーズサーモパイルは、CP。2(250~750ミリボルト)とも呼ばれ、同軸コネクタです。1950年および1951年のシリーズサーモパイル(パイロット発電機)は、自己発電式ガス制御システムで使用するために設計されています。これらは、同様の競合デバイスを置き換えるために使用できます。PG9パイロットアダプターが含まれています。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。Tinnermanクリップ付属。さまざまな長さで複数の用途に対応用途機器、システムの温度管理定格250mV - 750mV AC接続2リード長さ(inch)【リード】36
1950シリーズサーモパイル
ロバートショウ¥7,598~税込¥8,358~1個7日以内出荷Robertshaw(R)のサーモパイルは、ガス器具アプリケーションの業界リーダーです。その主な機能は、スタンディングパイロットライトが作動し、熱が要求されるとメインバーナーガスが適切に点火されるようにすることです。サーモパイルは、バーナーへの潜在的なガスの流れを遮断することにより、安全目的で炎の存在を検出するためにガスアプリケーションに配置されます。サーモパイルは、ミリボルトの出力を増やすために多くの熱電対を組み立てることです。Robertshawサーモパイルには、同軸スペードコネクタと2線式スペードコネクタの2種類の接続があります。1950年のサーモパイルは、TP。75とも呼ばれ、2線式スペードコネクタです。1951年のサーモパイルは、CP。2(500~600ミリボルト)とも呼ばれ、同軸コネクタです。1950年および1951年のシリーズサーモパイル(パイロット発電機)は、自己発電式ガス制御システムで使用するために設計されています。これらは、同様の競合デバイスを置き換えるために使用できます。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。さまざまな長さで複数の用途に対応用途機器、システムの温度管理接続2リード
パラゴン(R) 9045-00および9145-00 汎用除霜タイマー
ロバートショウ¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Paragon(R)9045。00および9145。00ユニバーサル霜取りタイマー(UDT)は、業界の冷凍規格に準拠して設計された唯一のマルチ電圧霜取りタイマーです。最も厳しい冷凍アプリケーションに耐えるように設計されたこの制御は、リアルタイムクロックと、時間と霜取りの両方のスケジュールで100時間の電力損失保護を提供します。メカニズムのみのモデルも用意されており、標準の霜取りタイマーエンクロージャに収まるようになっています。温度表示および調整装置のUL873規格に認定されています 。ジャンパーやスイッチを使用せずに、120VAC、208VAC、または240VAC電源に直接配線 。簡単なプログラミング、簡単なセットアップ、時間の設定、霜取り開始と霜取り終了の設定 。15分間の手動霜取りを開始します 。リアルタイムクロック 。点灯式ディスプレイに霜取り開始時刻と持続時間を表示 。システム状態インジケーター用途機器、システムの温度管理仕様メタル備考【認証評価】ULタイプ【開始/終了】時間/時間、温度、または圧力消費電力最大6VA / 霜取り終了スイッチ(端子 "G") / 端子Cに対する入力インピーダンス:85kΩ ±5%電気定格120/208-240V AC, 60 Hz周囲湿度(%RH)0~95(※結露しないこと)周囲温度(℃)-40~55(-40~131°F)保管温度(℃)-40~60(-40~140°F)
1960シリーズサーモカップル
ロバートショウ¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷Robertshaw(R) 1960シリーズ熱電対は、特殊な低質量またはクイックドロップアウト熱電対です。これは通常、熱安全性に酸素枯渇システムを必要とするアプリケーションで見られます。また、パイロット火炎が失われた場合に熱安全性を迅速にドロップアウトする必要がある多くのLPガス機器アプリケーションにも見られます。 -付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単 -長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット -銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現 -短絡状態から絶縁するマイカワッシャー -Tinnermanクリップ付属 -さまざまな長さで複数の用途に対応用途機器、システムの温度管理長さ(cm)【リード】68長さ(inch)【リード】27
1980シリーズサーモカプル
ロバートショウ¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷Robertshaw(R)1980シリーズスナップフィット(R)熱電対は、ほとんどのパイロットバーナーに簡単に取り付けることができます。これらは複雑なアダプターなしで製造されていますが、真鍮シースが高い周囲温度の下で提供される追加の断熱材を備えています。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。Tinnermanクリップ付属。さまざまな長さで複数の用途に対応用途機器、システムの温度管理
1951シリーズサーモパイル
ロバートショウ¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷Robertshaw(R)のサーモパイルは、ガス器具アプリケーションの業界リーダーです。その主な機能は、スタンディングパイロットライトが作動し、熱が要求されるとメインバーナーガスが適切に点火されるようにすることです。サーモパイルは、バーナーへの潜在的なガスの流れを遮断することにより、安全目的で炎の存在を検出するためにガスアプリケーションに配置されます。サーモパイルは、ミリボルトの出力を増やすために多くの熱電対を組み立てることです。Robertshawサーモパイルには、同軸スペードコネクタと2線式スペードコネクタの2種類の接続があります。1950年のサーモパイルは、TP。75とも呼ばれ、2線式スペードコネクタです。1951年のサーモパイルは、CP。2(500~600ミリボルト)とも呼ばれ、同軸コネクタです。1950年および1951年のシリーズサーモパイル(パイロット発電機)は、自己発電式ガス制御システムで使用するために設計されています。これらは、同様の競合デバイスを置き換えるために使用できます。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。さまざまな長さで複数の用途に対応用途機器、システムの温度管理定格250mV - 750mV AC接続同軸長さ(inch)【リード】36
1970シリーズサーモカップル
ロバートショウ¥4,898~税込¥5,388~1個7日以内出荷Robertshaw1970シリーズ熱電対ユニカップル(R)設計は、事実上すべてのパイロットバーナーへの設置を可能にします。汎用性の高いジップナットは、熱電対の転がされたねじ山に押したり、引っ張ったり、ねじ込んだりして、あらゆる用途で適切な位置決めを行うことができます。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。Tinnermanクリップ付属。さまざまな長さで複数の用途に対応用途機器、システムの温度管理
ランコ(R) A22、A30および9530シリーズ 一定差動温度制御装置
ロバートショウ¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Ranco(R)A22、A30、9530シリーズの定差温度制御は、感知された温度に応じて冷凍システムの電気部品を切り替えるように設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 。固定または調整可能な温度設定 。高アンペア数接点 。蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 。取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 。標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)用途機器、システムの温度管理仕様【オフ位置】有り、【コールドオフ】3°F、【コールドオン】0.5°F、【シリーズ用途】A22/A30シリーズ 適応型定差動制御、【差動】23°F、【昇温でオン】47°F、【通常時オフ】11°F、【通常時オン】33.5°FスイッチSPST長さ(inch)キャピラリー:84
ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置
ロバートショウ¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 。広い温度範囲(。30°F~220°F)(。34.4℃~104.4℃) 。ワイドディファレンシャル調整(1°F~30°F) 。センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し。 。EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 。エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機能 。センサー付きの8フィートリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用電線を使用することで最大400フィートまで延長可能です。 。簡単4ステップのセットアップ 。ヘビーデューティーリレーは1馬力(HP)定格に対応 。摂氏(℃)または華氏(°F)の暖房/冷房モードを選択可能 。シングルステージモデルおよびツーステージモデルがあります。 。NEMA1ケースおよびカバー 。NEMA4Xモデルあり 。ディスプレイは白色バックライト付き 。センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと
ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置
ロバートショウ¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています。利用可能なモデルには、120/208/240VACおよび24VACが含まれます。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 。広い温度範囲(。30°F~220°F)(。34.4℃~104.4℃) 。ワイド差動調整(1°F~30°F)(。17℃~。1℃) 。センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し。 。EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 。センサー付きの8フィートリード線は、18ゲージまたは22ゲージのサーモスタットワイヤーを使用して最大400フィートまで延長可能です。 。簡単4ステップ設定 。シングルステージおよびツーステージモデルあり 。NEMA1ケースおよびカバー 。NEMA4X対応モデルあり 。ディスプレイは白色バックライト付き 。センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。用途機器、システムの温度管理仕様【エンクロージャ】NEMA 4X、【シリーズ用途】電子温度制御、【差動】1~30°F (1~16℃)電気定格120/208/240V AC温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)ステージ数2周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと
ランコ(R) A22、A30および9530シリーズ 一定差温度制御装置
ロバートショウ¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Ranco(R)A22、A30、9530シリーズの定差温度制御は、感知された温度に応じて冷凍システムの電気部品を切り替えるように設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 。固定または調整可能な温度設定 。高アンペア数接点 。蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 。取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 。標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)用途機器、システムの温度管理仕様【オフ位置】有り、【コールドオフ】30°F、【シリーズ用途】A30シリーズ一定差動制御装置(ダイヤル付き)、【差動】8°F、【昇温でオン】42°F、【通常時オフ】32°F、【通常時オン】40°FスイッチSPSTアジャストダイヤル長さ(inch)キャピラリー:48
ガス圧力レギュレーター
ロバートショウ¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷ガス圧力調整器(モデル別オプション)。これらのバルブは、セントラルヒーティングユニット、ウォールヒーター、ボイラー、モバイルホームファーネスなど、多くの住宅用および商業用アプリケーション向けに設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 。固定または調整可能な温度設定 。高アンペア数接点 。蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 。取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 。標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)用途機器、システムの温度管理仕様【オフ位置】有り、【キャピラリーの長さ】84、【コールドオフ】32°F、【コールドオン】38°F、【シリーズ用途】A22/A30シリーズ 適応型定差動制御、【差動】6°F、【昇温でオン】61°FスイッチSPST
ランコ(R) A12シリーズおよび9531シリーズ 定温起動温度制御装置
ロバートショウ¥5,298~税込¥5,828~1個7日以内出荷Ranco(R)A12および9531シリーズ一定カットイン温度制御は、感知された温度に応じて冷凍システムの電気部品を切り替えるように設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 。固定または調整可能な温度設定 。高アンペア数接点 。蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 。取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 。標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)用途機器、システムの温度管理長さ(inch)キャピラリー:84
電気コネクタ
ロバートショウ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ロバートショウ(R)の電気用コネクターは、ロバートショウの仕様に基づいて製造されており、ULおよびCSAの認証を取得しています。すべての端子は再利用可能な魅力的なクラムシェルパッケージに包装されており、付属ツールは陳列しやすいスキンボード包装となっています。用途機器、システムの温度管理入数(個)10スタイルEE
パイロットオリフィス
ロバートショウ¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷ロバートショー(R)パイロットオリフィスは、ロバートショー1820および1830タイプのパイロットの交換部品として使用されています。1820、1830(2C、2CH、2S、2SH)パイロットに対応。オリフィスは3/16インチまたは1/4インチのチューブに収まります。オリフィスは3/16インチまたは1/4インチのチューブに収まります用途機器、システムの温度管理チューブサイズ(インチ)3/16または1/4
5500 インフィニットダイヤル(無段階調整ダイヤル)
ロバートショウ¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷5500(インフィニットスイッチ)ダイヤルマーキングは低から高に。0.187ステムサイズに適合します。用途機器、システムの温度管理仕様ステムフラットポジション:下
700シリーズ 24ボルト用コンビネーションガスバルブ
ロバートショウ¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷700シリーズ。24ボルトの組み合わせRobertshaw(R)700シリーズ24ボルトコンビネーションガスバルブは、交換の柔軟性を提供します。720,000BTUまでの容量、3ポジションアウトレット、マルチポジション機能を備えたこれらのコンビネーションガスバルブは、無制限の交換可能性を提供します。24ボルトユニキット(R)モデルは、天然ガスまたはLPガスに適しています。バルブは工場で3.5インチWC天然ガスに設定されています。LPガスに変換するためのレギュレーターカバープレートが付属します。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロットオン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。コンビネーションネジ/スペード端子タイプ。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。複数のアクチュエーターをご用意しています。RoHS準拠用途機器、システムの温度管理部品番号工場:7000BER電気定格24V AC @ 0.2 Amps、50/60 Hz|12V DC @ 0.18 Amps、50/60 Hz圧力調整機構ユニキット
705シリーズ ミリボルトオペレーターキット
ロバートショウ¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷705シリーズミリボルトオペレータキットは、700シリーズおよび710シリーズの手動ガスバルブを壁面サーモスタット制御に現場で変換できるように設計されています。これらのオペレータは、特定の700。500シリーズガスバルブの代替品でもあります。オペレータキットには、圧力レギュレータが取り付けられた状態と取り付けられていないものがあります(注文表を参照)。各オペレーターキットには、完全な取り付けのためのガスケットとネジが含まれています。警告:700。800シリーズブリードガスコントローラー(7000GO)では使用しないでください。バルブは正しく機能せず、危険な状態になります。注意:バルブオペレーターを交換するときは、常に新しいガスケットと取り付けネジを使用してください。用途機器、システムの温度管理色黒、赤またはグレー定格250 mV to 750 mV部品番号工場:MVR圧力調整機構3.5インチWC天然ガス
1900シリーズサーモカップル
ロバートショウ¥5,298~税込¥5,828~1個7日以内出荷Robertshaw(R) 1900シリーズ熱電対には、特殊な低質量熱電対またはクイックドロップアウト熱電対が含まれています。これは通常、熱安全性に酸素枯渇システムを必要とするアプリケーションで見られます。また、パイロット火炎が失われた場合に熱安全性を迅速にドロップアウトする必要がある多くのLPガス機器アプリケーションにも見られます。Robertshaw 1970シリーズユニカップル(R)設計により、ほぼすべてのパイロットバーナーに取り付けることができます。汎用性の高いジップナットは、熱電対の転がされたねじ山に押したり、引っ張ったり、ねじ込んだりして、あらゆる用途で適切な位置決めを行うことができます -付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単 -長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット -銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現 -短絡状態から絶縁するマイカワッシャー -Tinnermanクリップ付属 -さまざまな長さで複数の用途に対応用途機器、システムの温度管理
アルミチューブ
ロバートショウ¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷Robertshaw(R)アルミニウムチューブは、すべての交換ニーズに対応する汎用性があります。アルミチューブはASTMB規格#483に適合しています。壁厚が0.035インチの1435合金を使用。チューブの定格は90PSIで、引張りは11,000、降伏は9,500、伸びは25%です用途機器、システムの温度管理
4方向取付け対応ダイヤル
ロバートショウ¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷Ranco(R)の加熱/冷却用コントロールは、多くのOEM(純正品)コントロールの代替品として使用され、コンプレッサーのオン/オフ機能を制御します。これらの加熱・冷却用コントロールは、パッケージ端末型やルームエアコン、壁貫通型の加熱・冷却ユニットなどのルームエアコンに搭載されています。「D」ステムタイプのキットコントロール用の4ウェイマウントダイヤル。各ダイヤルパッケージには、ブランクダイヤルとスリップフィット温度スケールが含まれています。用途機器、システムの温度管理仕様ステムサイズ(インチ):0.187温度範囲(°F)200~400
1720シリーズ 熱磁式安全バルブ
ロバートショウ¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Robertshaw(R)1720シリーズ熱磁気安全弁は、パイロットの停電時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロット炎によって加熱される熱電対によって生成された電圧によって通電されます。この炎が消えると、熱電対電圧は低下し、スプリングが磁力に打ち勝ち、パイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御は、商業用および住宅用オーブン、赤外線ヒーター、鶏肉および豚のブローダー、RV車のガス器具、および自動安全弁を必要とするその他多くのアプリケーションに使用できます。300°F(149℃)の周囲温度定格と350°F(177℃)バージョンが利用可能。Jモデルは、パイロットインレット/アウトレットチューブ接続が分離されています。Kモデルはパイロットアウトレットのみです。BJWA、FD、GSシリーズサーモスタットなどの他のRobertshawモデルと互換性があります。ROHS対応用途機器、システムの温度管理仕様●ヘッドパイロットインレットとアウトレット(インチ):キット、1/8 パイプ、3/16 チューブ、1/4 チューブ●ボディインレットとアウトレット:該当せず圧力最大:0.5PSI周囲温度(℃)0~149(°F:32~300)
700シリーズ ライン電圧用ガス制御バルブ
ロバートショウ¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷700シリーズ。ミリボルトRobertshaw(R)700シリーズミリボルトガスバルブは、壁サーモスタット作動式コンビネーションコントロールで、炉からスイミングプールアプリケーションまで設置の柔軟性を提供します。700。500ミリボルトのガスバルブの全ラインは、小容量の3/8インチパイプから最大720,000BTUの高容量1インチパイプまで、幅広い代替品を提供します。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。端子タイプコンビネーションネジ/スペード。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。RoHS準拠用途機器、システムの温度管理仕様●3方向ストレートスルー型アウトレット(FPT)(インチ):1/2●3方向側面アウトレット(FPT)プラグ付き:1/2●インレット(インチ):1/2●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):2容量100000 BTU備考同軸サーモパイルおよび2線式サーモパイルの両方が使用可能です。定格250mV to 750mV部品番号工場:7000AMVR圧力調整機構3.5インチWC天然ガス
780シリーズ 直接スパーク制御装置
ロバートショウ¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Robertshaw(R)780シリーズパイロットコントロールは、ソリッドステートロジックと火炎検出による火炎整流を特長とし、断続的なパイロット点火装置の適切な動作を保証する自動シーケンスを提供します。サーモスタットが熱を必要とすると、780シリーズ制御は同時に点火スパークを開始し、ガスバルブのパイロットバルブ部分を開きます。パイロット火炎認識により、点火の火花を止め、ガスバルブのメインバルブ部分を開きます。パイロットバーナーの炎は、加熱サイクルの期間中、同期周波数で連続的に監視されます。加熱サイクル中にパイロット火炎が故障した場合、パイロット火炎が確立されるまで、制御はメインバルブを停止します。Robertshaw780。845ロックアウトイグニッションコントロールは、90秒間のスパークを提供し、その後、イグニッション試行の間に6分間の遅延(パージ)を提供します。3回の試行でパイロット火炎が感知されない場合、制御は1時間のロックアウト期間に入ります。ロックアウト期間の終了時に、熱の需要がまだ存在する場合、ユニットは点火のために3回の試行を繰り返します。トラックの在庫を減らし、スペースとコストを節約します。完全な詳細なインストール手順で簡単にインストール。パイロットバルブとメインバルブは、力率0.5で1アンペアを消費します。0.4力率で1.5アンペアの複合負荷用途機器、システムの温度管理仕様●サーモスタット予熱抵抗設定:0.7 Amps●スパークレート:毎秒3~4●フレームセンサー電流:0.7mA DC @ 25℃●フレーム故障再点火時間:0.8秒●安全ロックアウトタイミング:なし●最大合計電流負荷:1.5 Amps電気定格24V ACトランス24V AC, 20VA温度範囲(°F)-40 ~ 175制御電圧50/60 Hz
4方向取付け対応ダイヤル
ロバートショウ¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷1710シリーズの交換用ボディは、TS自動安全弁の用途において、1720シリーズの交換用マグネットヘッドと併せて使用されます。「D」ステムタイプのキットコントロール用の4ウェイマウントダイヤル。各ダイヤルパッケージには、ブランクダイヤルとスリップフィット温度スケールが含まれています。用途機器、システムの温度管理仕様ステムサイズ(インチ):0.187温度範囲(°F)100~450
620シリーズ 変圧器
ロバートショウ¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷Robertshaw(R)620シリーズトランスフォーマーは、ユニバーサル密閉型モデルから単一電圧オープンフレームモデルまで、さまざまなモデルで入手可能です。UL認定1411。該当するNEMA規格に適合。サーマルヒューズ保護。ULファイル番号E92807用途機器、システムの温度管理仕様認証評価:UL 1411リード線長さ(mm)セカンダリ側:203 (8インチ)、プライマリリード:203 (8インチ)モデルユニバーサルマウント - フット、4×4プレートまたはハブマウント
4350シリーズガスサーモスタット
ロバートショウ¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷Robertshaw(R)4290シリーズガスサーモスタットは、スナップ作動式油圧サーモスタットで、バーナーへのガスの流れを遮断して温度制御を提供するために使用されます。4290シリーズガスサーモスタットは、小型オーブン、グリドル、ブローダー、加温キャビネット、フライヤーなど、さまざまなアプリケーションに使用できます。複数の向きとコンセントの数により、高い適応性。フランジニップルを介して、マニホールドの上または下に取り付け。さまざまな温度範囲で利用可能。パイロットとバイパスのフロント調整。シートアクションの調整。バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、または鋼で供給されます用途機器、システムの温度管理容量70000 BTU/HR天然ガス
グリドル用ダイアル
ロバートショウ¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷GRIDDLETYPE。「D」ステムアプリケーション用。4方向設置。用途機器、システムの温度管理仕様●ダイヤルカラー:黒●ダイヤルマーキング:150°Fから400F包装スライドパック