絞り込み
ブランド
  • ロバートショウ
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,324)
  • RS PRO(3,956)
  • omron(オムロン)(3,314)
  • IDEC(和泉電気)(2,108)
  • Panasonic(パナソニック)(1,902)
  • VISHAY(1,628)
  • HAKKO(白光)(1,122)
  • AMPHENOL(1,019)
  • シュナイダーエレクトリック(999)
  • フエニックス・コンタクト(945)
  • 富士電機(885)
  • 日本モレックス(molex)(878)
  • 三菱電機(863)
  • 河村電器産業(858)
  • エスコ(847)
  • ハーティング(842)
  • BOURNS(659)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(624)
  • ワゴジャパン(622)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パラゴン(R) 8000シリーズ 業務用除霜制御装置 ロバートショウ

    パラゴン(R) 8000シリーズ 業務用除霜制御装置

    ロバートショウ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
    Paragon(R)8000シリーズ商業霜取り制御は、自動霜取り機能を提供するために、業務用冷凍庫および冷蔵庫向けに設計されています。これらは、電気霜取りヒーター、高温ガス、コンプレッサーオフサイクルなど、さまざまなタイプの霜取りシステムに対応します。開始時間。温度、圧力、または時間終了モデルが利用可能 。ハイアンペアスイッチ接点:40アンペア、2HP 。ポジティブスライダーバースイッチの設計により、ポジティブな電気的接触が保証され、汚染物質の接触面を拭きます 。温度または圧力終端モデルは、外部温度または圧力装置を使用した霜取り終端用に設計されています 。ヘビーデューティ同期設計駆動モーター 。3種類の接点構成から選択可能 。霜取り開始の頻度は1日1回から6回まで調整可能で、各霜取り動作の間隔は最小でも4時間必要です。バックアップの霜取り終了時間は、2分単位で4~110分の範囲で調整可能です。 。底面・背面・側面にノックアウト穴を備えたヘビーデューティー仕様のスチール製筐体。掛け金と南京錠で施錠可能。 。すべての8240モデルには、R12、R22、R502用に36~110ポンドで調整可能なカットイン圧力ダイヤルが搭載されています
    用途機器、システムの温度管理仕様ヘビーデューティースチール
  • 1970シリーズサーモカップル ロバートショウ

    1970シリーズサーモカップル

    ロバートショウ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw1970シリーズ熱電対ユニカップル(R)設計は、事実上すべてのパイロットバーナーへの設置を可能にします。汎用性の高いジップナットは、熱電対の転がされたねじ山に押したり、引っ張ったり、ねじ込んだりして、あらゆる用途で適切な位置決めを行うことができます。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。Tinnermanクリップ付属。さまざまな長さで複数の用途に対応
    用途機器、システムの温度管理
  • パラゴン(R) 住宅用および軽商業用デフロストタイマー ロバートショウ

    パラゴン(R) 住宅用および軽商業用デフロストタイマー

    ロバートショウ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    Paragon(R)の住宅用および軽商用霜取りタイマーは、内部SPDTスイッチを作動させて冷蔵庫の霜取りヒーターを作動させる同期モーター制御です。これらのヘビーデューティ15アンペアパラゴンタイマーは、OEMメーカーが古いクラシックデザインと住宅用および軽商用アプリケーション用にインストールされた新しいデザインの両方を置き換えるために使用されます。静音性同期設計により、非常に静かな動作を実現 。位置の自由度。タイマーはさまざまな場所に取り付けることができます 。互換性。標準マウントにより、あらゆるアプリケーションで使用できます 。二重絶縁。アース接地は不要 。腐食保護を強化するための真鍮製接点 。本製品はプロパンガスシステムでの使用が認可されています
    用途機器、システムの温度管理。冷蔵の霜取りタイマー仕様【霜取りタイミング】21分間、【簡易包装】A1401-00定格120V AC、60 Hz、15 アンペア、1/2 HPサイクルタイム【霜取り】6時間
  • ランコ(R) LDKシリーズ 電磁コイル ロバートショウ

    ランコ(R) LDKシリーズ 電磁コイル

    ロバートショウ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    Ranco(R)LDKシリーズソレノイドコイルは、現在の生産(第4世代)V0、V1、V2、V3、V6、V10、V12Ranco4ウェイリバースバルブで使用するように設計されています。これらの色分けされた、カプセル化された、連続デューティ、耐湿性電磁コイルは、これらの逆転バルブを制御するパイロットバルブを操作するように設計されています。ソレノイドコイルには、48インチのリード線が付いたW29ワイヤーハーネスが含まれています。エポキシカプセル化 。連続デューティ 。耐湿性マグネティックコイル 。ワイヤーハーネスが含まれています
    用途機器、システムの温度管理色赤定格24V AC電力(W)【50Hz】5【60Hz】4長さ(cm)【リード】120長さ(inch)【リード】48
  • 1950シリーズサーモパイル ロバートショウ

    1950シリーズサーモパイル

    ロバートショウ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)1950および1951シリーズサーモパイルは、ガス器具の用途で業界をリードしています。その主な機能は、スタンディングパイロットライトが作動し、熱が要求されるとメインバーナーガスが適切に点火されるようにすることです。サーモパイルは、バーナーへの潜在的なガスの流れを遮断することにより、安全目的で炎の存在を検出するためにガスアプリケーションに配置されます。サーモパイルは、ミリボルトの出力を増やすために多くの熱電対を組み立てることです。Robertshawサーモパイルには、同軸スペードコネクタと2線式スペードコネクタの2種類の接続があります。1950シリーズサーモパイルは、TP。75とも呼ばれ、2線式スペードコネクタです。1951シリーズサーモパイルは、CP。2(250~750ミリボルト)とも呼ばれ、同軸コネクタです。1950年および1951年のシリーズサーモパイル(パイロット発電機)は、自己発電式ガス制御システムで使用するために設計されています。これらは、同様の競合デバイスを置き換えるために使用できます。PG9パイロットアダプターが含まれています。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。Tinnermanクリップ付属。さまざまな長さで複数の用途に対応
    用途機器、システムの温度管理定格250mV - 750mV AC接続2リード長さ(inch)【リード】36
  • 1950シリーズサーモパイル ロバートショウ

    1950シリーズサーモパイル

    ロバートショウ
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)のサーモパイルは、ガス器具アプリケーションの業界リーダーです。その主な機能は、スタンディングパイロットライトが作動し、熱が要求されるとメインバーナーガスが適切に点火されるようにすることです。サーモパイルは、バーナーへの潜在的なガスの流れを遮断することにより、安全目的で炎の存在を検出するためにガスアプリケーションに配置されます。サーモパイルは、ミリボルトの出力を増やすために多くの熱電対を組み立てることです。Robertshawサーモパイルには、同軸スペードコネクタと2線式スペードコネクタの2種類の接続があります。1950年のサーモパイルは、TP。75とも呼ばれ、2線式スペードコネクタです。1951年のサーモパイルは、CP。2(500~600ミリボルト)とも呼ばれ、同軸コネクタです。1950年および1951年のシリーズサーモパイル(パイロット発電機)は、自己発電式ガス制御システムで使用するために設計されています。これらは、同様の競合デバイスを置き換えるために使用できます。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。さまざまな長さで複数の用途に対応
    用途機器、システムの温度管理接続2リード
  • パラゴン(R) 9045-00および9145-00 汎用除霜タイマー ロバートショウ

    パラゴン(R) 9045-00および9145-00 汎用除霜タイマー

    ロバートショウ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    Paragon(R)9045。00および9145。00ユニバーサル霜取りタイマー(UDT)は、業界の冷凍規格に準拠して設計された唯一のマルチ電圧霜取りタイマーです。最も厳しい冷凍アプリケーションに耐えるように設計されたこの制御は、リアルタイムクロックと、時間と霜取りの両方のスケジュールで100時間の電力損失保護を提供します。メカニズムのみのモデルも用意されており、標準の霜取りタイマーエンクロージャに収まるようになっています。温度表示および調整装置のUL873規格に認定されています 。ジャンパーやスイッチを使用せずに、120VAC、208VAC、または240VAC電源に直接配線 。簡単なプログラミング、簡単なセットアップ、時間の設定、霜取り開始と霜取り終了の設定 。15分間の手動霜取りを開始します 。リアルタイムクロック 。点灯式ディスプレイに霜取り開始時刻と持続時間を表示 。システム状態インジケーター
    用途機器、システムの温度管理仕様メタル備考【認証評価】ULタイプ【開始/終了】時間/時間、温度、または圧力消費電力最大6VA / 霜取り終了スイッチ(端子 "G") / 端子Cに対する入力インピーダンス:85kΩ ±5%電気定格120/208-240V AC, 60 Hz周囲湿度(%RH)0~95(※結露しないこと)周囲温度(℃)-40~55(-40~131°F)保管温度(℃)-40~60(-40~140°F)
  • 1960シリーズサーモカップル ロバートショウ

    1960シリーズサーモカップル

    ロバートショウ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R) 1960シリーズ熱電対は、特殊な低質量またはクイックドロップアウト熱電対です。これは通常、熱安全性に酸素枯渇システムを必要とするアプリケーションで見られます。また、パイロット火炎が失われた場合に熱安全性を迅速にドロップアウトする必要がある多くのLPガス機器アプリケーションにも見られます。 -付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単 -長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット -銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現 -短絡状態から絶縁するマイカワッシャー -Tinnermanクリップ付属 -さまざまな長さで複数の用途に対応
    用途機器、システムの温度管理長さ(cm)【リード】68長さ(inch)【リード】27
  • 1980シリーズサーモカプル ロバートショウ

    1980シリーズサーモカプル

    ロバートショウ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)1980シリーズスナップフィット(R)熱電対は、ほとんどのパイロットバーナーに簡単に取り付けることができます。これらは複雑なアダプターなしで製造されていますが、真鍮シースが高い周囲温度の下で提供される追加の断熱材を備えています。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。Tinnermanクリップ付属。さまざまな長さで複数の用途に対応
    用途機器、システムの温度管理
  • 1951シリーズサーモパイル ロバートショウ

    1951シリーズサーモパイル

    ロバートショウ
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)のサーモパイルは、ガス器具アプリケーションの業界リーダーです。その主な機能は、スタンディングパイロットライトが作動し、熱が要求されるとメインバーナーガスが適切に点火されるようにすることです。サーモパイルは、バーナーへの潜在的なガスの流れを遮断することにより、安全目的で炎の存在を検出するためにガスアプリケーションに配置されます。サーモパイルは、ミリボルトの出力を増やすために多くの熱電対を組み立てることです。Robertshawサーモパイルには、同軸スペードコネクタと2線式スペードコネクタの2種類の接続があります。1950年のサーモパイルは、TP。75とも呼ばれ、2線式スペードコネクタです。1951年のサーモパイルは、CP。2(500~600ミリボルト)とも呼ばれ、同軸コネクタです。1950年および1951年のシリーズサーモパイル(パイロット発電機)は、自己発電式ガス制御システムで使用するために設計されています。これらは、同様の競合デバイスを置き換えるために使用できます。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。さまざまな長さで複数の用途に対応
    用途機器、システムの温度管理定格250mV - 750mV AC接続同軸長さ(inch)【リード】36