特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
144件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1751シリーズ 追加用圧力調整器キット ロバートショウ

    1751シリーズ 追加用圧力調整器キット

    ロバートショウ
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)1751シリーズアドオン圧力調整器キットは、7000、7010、7100、7200、7222の工場モデルタイプで使用できます。各1751圧力レギュレータキットは、直線調整を提供し、特定の工場モデルガスバルブを変換するための指示を含まれるもの必要なすべての部品が含まれています。天然ガスをLPに変換。現場での改造ができない油圧式モデルには使用できません。レギュレーション変換を容易にするために必要な部品がすべて付属
    用途機器、システムの温度管理備考フィールド変換できない油圧モデルを除く
  • 1720シリーズ 熱磁式安全バルブ ロバートショウ

    1720シリーズ 熱磁式安全バルブ

    ロバートショウ
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)1720シリーズ熱磁気安全弁は、パイロットの停電時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロット炎によって加熱される熱電対によって生成された電圧によって通電されます。この炎が消えると、熱電対電圧は低下し、スプリングが磁力に打ち勝ち、パイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御は、商業用および住宅用オーブン、赤外線ヒーター、鶏肉および豚のブローダー、RV車のガス器具、および自動安全弁を必要とするその他多くのアプリケーションに使用できます。300°F(149℃)の周囲温度定格と350°F(177℃)バージョンが利用可能。Jモデルは、パイロットインレット/アウトレットチューブ接続が分離されています。Kモデルはパイロットアウトレットのみです。BJWA、FD、GSシリーズサーモスタットなどの他のRobertshawモデルと互換性があります
    用途機器、システムの温度管理圧力最大:0.5PSI周囲温度(℃)0~149(°F:32~300)
  • 1820シリーズ パイロットユニットキット ロバートショウ

    1820シリーズ パイロットユニットキット

    ロバートショウ
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)1820SeriesPilotUni。Kit(R)モデルは、入手困難なITT。GeneralPG9タイプのパイロットを置き換えるように設計されています。特別な1/4インチチューブアダプターには、通常、ナットとボールスリーブが付属しています。Uni。Kitsは、32インチ(810mm)のサーモパイルの有無にかかわらず利用できます。多くの炎パターンタイプが利用可能。熱電対またはサーモパイルのオプション。水平または垂直ガス入口。スパーク電極が利用可能。いくつかの取り付けブラケットタイプが利用可能。リンティングしない特性を持つエアレーションパイロット
    用途機器、システムの温度管理仕様●リード長(インチ):36●含まれるもの:1950-532 サーモパイル&オリフィス備考天然ガス機器とLPガス機器のオリフィスが含まれています。タイプ炎のパターン:90°左向き
  • 1830シリーズ パイロットユニットキット ロバートショウ

    1830シリーズ パイロットユニットキット

    ロバートショウ
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    1830シリーズパイロットユニキット(R)モデルは、すべてのロバートショー(R)および最も競争力のある熱電対で使用するように設計されています。Uni。Kitモデルには、ネジ式熱電対/熱電対モデル2CHをスナップイン熱電対タイプ(モデル2C)に変換するアダプターが含まれています。多くの炎パターンタイプが利用可能。熱電対またはサーモパイルのオプション。水平または垂直ガス入口。スパーク電極が利用可能。いくつかの取り付けブラケットタイプが利用可能。リンティングしない特性を持つエアレーションパイロット
    用途機器、システムの温度管理
  • 4290シリーズガスサーモスタット ロバートショウ

    4290シリーズガスサーモスタット

    ロバートショウ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)4290シリーズガスサーモスタットは、スナップ作動式油圧サーモスタットで、バーナーへのガスの流れを遮断して温度制御を提供するために使用されます。4290シリーズガスサーモスタットは、小型オーブン、グリドル、ブローダー、加温キャビネット、フライヤーなど、さまざまなアプリケーションに使用できます。最大30,000BTUに対応。600,000BTUに達するために高容量ガス作動式ダイヤフラムバルブ(700。800シリーズ)での使用に適用可能 。さまざまな温度範囲で利用可能で、最大500°F(288℃)の温度制御が可能 。オフ位置から最大ガス流量までのスナップ作動 。限られた取り付けスペースに適応 。バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、または鋼で供給されます 。耐熱性プラスチック製のダイヤルが付属しています 。周囲温度:200°F(93℃)
    用途機器、システムの温度管理仕様●スタッフィングボックス:1/4インチニッケル●ステムのフラット位置:下●バルブサイズ(インチ)(インチ):3/8インチ x 5-3/8インチ ニッケル●パイロット出口:無し●入口サイズ(インチ):1/4インチチューブ●排出口サイズ(インチ):1/4チューブ容量30000 BTU部品番号工場:GS-A6-030-18-00長さ(inch)キャピラリー:30温度範囲(°F)200~410(93℃~210℃)
  • ウォーターフィルター ロバートショウ

    ウォーターフィルター

    ロバートショウ
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    1710シリーズ交換用ボディは、TS自動安全バルブの用途で1720シリーズ交換用マグネットヘッドとともに使用されます。矢印はガスの流れの方向を示しています。重要なお知らせ:新しい1710交換用ボディを注文する場合は、新しい1720安全マグネットも使用する必要があります。別途注文してください。マグネットヘッドを参照してください。最大流量:.75GPM 。最大圧力:125PSI 。最高温度:100°F
    用途シリーズ:1710(TSボディ)ガスキャリア仕様入口と出口のサイズ(インチ):1/2インチパイプ容量210000(BTU/時 @ 1インチW.C.P.D.)天然ガス|340000(BTU/時 @ 1インチW.C.P.D.)LPガス用機器
  • 41-600シリーズ表面加熱点火器 ロバートショウ

    41-600シリーズ表面加熱点火器

    ロバートショウ
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)41。600シリーズホットサーフェスミニイグナイターは、すべての暖房システムで信頼性の高い点火を提供します。ミニイグナイターの3秒の加熱時間は、その小型化と相まって、ガス炉のOEMに採用されています。扱いやすさ、簡単な取り付け、そしてトラブルのない操作を実現するよう設計されています。独自の非多孔質高強度素材で作られています。AC120Vで動作
    用途機器、システムの温度管理仕様●セラミックブロックスタイル:なし●交換用部品:アマナ20165702、ホワイトロジャース767A-378部品番号工場:601TBリード線長さ(mm)130.2 (5 -1/4インチ)
  • ユニバーサルパイロット用取付式点火センサー ロバートショウ

    ユニバーサルパイロット用取付式点火センサー

    ロバートショウ
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    1810-100ユニバーサル2BLCパイロットユニキット(R)は、生産が終了した旧式のモデル2B / 2BLCパイロットを置き換えるように設計されています。このキットには、1/4インチチューブ用のフィッティングと、3/16インチチューブに適応するためのアダプターとフィッティングが含まれています。各キットには天然ガスオリフィスが取り付けられており、個別のLPガス機器オリフィスが含まれています。1810-100は、メインバーナーの点火のためのエアレーション、一定の燃焼パイロットです。Uni-Line(R) 1980-1970シリーズまたは同様の熱電対と併用すると、熱電自動パイロット磁石の熱源を提供します
    用途機器、システムの温度管理
  • 4075シリーズソレノイドガスバルブ ロバートショウ

    4075シリーズソレノイドガスバルブ

    ロバートショウ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R) 4075シリーズガスソレノイドは、調理器具のガスの流れを制御するように設計されています。シングルFJTモデルとデュアルFJTDOモデルの両方が、オーブン、グリドル、フライヤーなどのさまざまなアプリケーションで利用できます。 -ノーマルクローズソレノイド -複数のインレット/アウトレット構成 -1/8インチサイドパイロットアウトレットが利用可能 -コンパクトサイズで高流量 -標準NEMA端子 -インレットフィルター付きスクリーン -ガスタイプ:天然ガス機器、製造ガス機器、固定ガス機器、LPガス機器、およびLP/空気混合ガス機器 -RoHS準拠 -静音動作のためのAC整流
    用途機器、システムの温度管理仕様●アウトレットサイズ(インチ):3/8インチパイプ●インレットサイズ(インチ):3/8パイプ●パイロット出口:左と右容量119000 BTU備考1/8インチプラグを2個含みます圧力最大:0.5PSI部品番号工場:FJT-29電気定格24/120/240V AC @ 50/60 HzコイルZ-94406-1温度範囲(°F)-40 ~275 (-40 ~ 135℃)
  • 710シリーズ 低容量ガスバルブ ロバートショウ

    710シリーズ 低容量ガスバルブ

    ロバートショウ
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)710シリーズ低容量ガスバルブは、低容量で限られたスペースのアプリケーション向けに設計された非常にコンパクトな制御を特長としています。機能には、3ポジションアウトレット、マルチポジション機能、およびコンポーネントの交換可能性が含まれます。3。13/16"Hx4。21/32"Lx1。29/32"W寸法の低容量。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。周囲温度:。40°F~175°F。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。複数のアクチュエーターをご用意しています。RoHS準拠
    用途機器、システムの温度管理
  • 1820シリーズ パイロットユニットキット ロバートショウ

    1820シリーズ パイロットユニットキット

    ロバートショウ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)1820SeriesPilotUni。Kit(R)モデルは、入手困難なITT。GeneralPG9タイプのパイロットを置き換えるように設計されています。特別な1/4インチチューブアダプターには、通常、ナットとボールスリーブが付属しています。Uni。Kitsは、32インチ(810mm)のサーモパイルの有無にかかわらず利用できます。多くの炎パターンタイプが利用可能。熱電対またはサーモパイルのオプション。水平または垂直ガス入口。いくつかの取り付けブラケットタイプが利用可能。リンティングしない特性を持つエアレーションパイロット
    用途機器、システムの温度管理仕様●リード長(インチ):36●含まれるもの:1950-532 サーモパイル&オリフィス備考天然ガス機器とLPガス機器のオリフィスが含まれています。タイプ炎のパターン:90°右向き
  • 4200シリーズガスサーモスタット ロバートショウ

    4200シリーズガスサーモスタット

    ロバートショウ
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)4200シリーズガスサーモスタットは、ヘビーデューティで大容量のガスサーモスタットです。これらのユニットは、モジュレーティングのみ、またはモジュレーティングスナップ作動バイパスで使用できます。パイロット調整とバイパス調整の両方が提供されます。パイロットアウトレットとカスタマイズされた設定はオプションです。デッキオーブン、対流式オーブン、ベーキングオーブン、レンジなど、さまざまな用途に使用できます。耐熱素材と頑丈なデザイン。パイロットキーとバイパスキーはアクセス可能で、パイロットとキーはコントロールの前面から簡単に調整できるようにスロットが付いています。ほとんどのガス器具システムで温度制御を提供します。低温制御が可能。メインガス供給を変調し、同じサーモスタット動作の下でバイパスガスをスナップで制御します。バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、または鋼で供給されます。4方向取り付け可能。RoHS準拠
    用途機器、システムの温度管理取付4方位置:向長さ(inch)キャピラリー:48
  • 700シリーズ 汎用ガスバルブ ロバートショウ

    700シリーズ 汎用ガスバルブ

    ロバートショウ
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)700シリーズユニバーサルガスバルブは、断続的なパイロット点火アプリケーション向けに設計されています。これらのユニバーサルモデルには、バルブを直接火花や高温表面の用途に適合させるために必要なすべての部品が含まれています。各バルブには、手動バルブ、パイロットバルブ、およびメインが組み込まれています。パイロット、ホットサーフェス、ダイレクトスパークイグニッションシステムを備えたユニバーサルモデル。最大入口圧力14インチWC(0.5PSI)。周囲温度:。40°F~175°F。標準NEMA端子。さまざまなガスタイプ:自然、製造、混合、LP、およびLP/空気混合物。複数のアクチュエーターに対応可能。RoHS準拠
    用途機器、システムの温度管理
  • 差し込み式スリップフィット(R)ノブ ロバートショウ

    差し込み式スリップフィット(R)ノブ

    ロバートショウ
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    スリップフィット(R)ノブは、ダイヤルオーバーレイおよび4ウェイインサートアダプターと組み合わせて使用するように設計されています。これらの3つの汎用性の高い部品により、設置者は日常のサービス作業で遭遇するほとんどのO.E.M.ノブを迅速に交換できます。
    用途機器、システムの温度管理
  • RAM高温表面点火制御装置 ロバートショウ

    RAM高温表面点火制御装置

    ロバートショウ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RAMの断続的な点火制御は24VACと120VACです。サーモスタットが熱を必要とすると、RAMのIIDコントロールは同時に点火を開始し、ガスバルブのパイロットバルブ部分を開きます。パイロット火炎認識により、点火の火花を止め、ガスバルブのメインバルブ部分を開きます。パイロットバーナーの炎は、加熱サイクルの期間中、同期周波数で連続的に監視されます。加熱サイクル中にパイロット火炎が故障した場合、パイロット火炎が確立されるまで、制御はメインバルブを停止します。電気定格(入力):24V50/60Hz、120V50/60Hz、50mA。火炎センサー電流:0.7mA。ガスバルブリレー定格:5.0アンペア。温度範囲:。40°Fから175°F
    用途機器、システムの温度管理仕様●ガスバルブリレー定格:5.0 Amps●ロックアウト前のイグニッション試行:無限●炎センサー電流:0.7 mA種類非プレパージ、ローカル、密閉型、モレックス電気定格120V AC50mA温度範囲(°F)-40~175制御電圧50/60 Hz
  • 後付け用スタッフィングボックスキット ロバートショウ

    後付け用スタッフィングボックスキット

    ロバートショウ
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    アドオンスタッフィングボックスキットは、アプリケーションがスタッフィングボックスを必要とし、交換用コントロールにスタッフィングボックスが組み込まれていない場合に使用されます。これらのアドオンスタッフィングボックスキットは、すべてのキャピラリーに適合するように設計されており、直径3/8インチまでのすべてのセンシングバルブに適合します。これらは、標準(非スタッフィングボックス)コントロールをスタッフィングボックスアプリケーションに合わせて変換するように設計されています。
    用途機器、システムの温度管理仕様●アプリケーションパイプサイズ(インチ):2025/03/08●仕上げ:真鍮
  • 712シリーズ間欠パイロット点火システム用キット ロバートショウ

    712シリーズ間欠パイロット点火システム用キット

    ロバートショウ
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)712シリーズ間欠パイロット点火システムキットは、ソリッドステートロジックと火炎検出による火炎整流を特長とし、断続的なパイロット点火装置の適切な動作を保証する自動シーケンシングを提供します。712パイロット点火システムは、4種類のガスバルブタイプのいずれかで利用でき、幅広い炉用途に適合します。注意:LPガス用途には使用しないでください。すばやく簡単にインストール。詳細な手順とトラブルシューティング情報。天然ガスシステムでのみ使用
    用途機器、システムの温度管理仕様●イグニッションコントロール:780-715 (Nonlockout)●インレット(インチ):1/2●アウトレット(インチ):3/4●モデル:ノンロックアウト-コーション:ノンロックアウト - 注意:LPガス機器用途には使用しないでください●再起動:ロックアウトなし容量200000 BTUバルブ型式ガスバルブ:720-070
  • ダイアル部品 ロバートショウ

    ダイアル部品

    ロバートショウ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    5500(インフィニットスイッチ)ダイヤルマーキングは低から高に。0.187ステムサイズに適合します。
    用途機器、システムの温度管理
  • 780シリーズ 直接スパーク制御装置 ロバートショウ

    780シリーズ 直接スパーク制御装置

    ロバートショウ
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)780シリーズダイレクトスパークコントロールは、業務用調理器具、ガス焚き暖房、および多くのタイプの給湯システムに適用できます。このシステムは、スイッチまたはサーモスタットによって熱の需要に応じて作用し、ガスバルブを開きます。同時に、780シリーズの点火制御は、ガスを点火する電極に火花を供給します。ガスが点火された後、電子回路が火炎整流を使用して炎の存在を証明します。サーモスタットが満たされると、ガスバルブが閉じてメインバーナーガスが遮断されます。1つのロッドおよび/または2つのロッドシステムを交換。完全な詳細なインストール手順で簡単にインストール。トラックの在庫を減らし、スペースとコストを節約します
    用途機器、システムの温度管理仕様●バルブ試用期間:4秒●ロックアウト前のイグニッション試行:1種類ノンプレパージ、密閉型電気定格24 VAC
  • 表面加熱点火器 ロバートショウ

    表面加熱点火器

    ロバートショウ
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)Carbideシリーズホットサーフェスイグナイターは、炉、ボイラー、屋上ヒーター、赤外線バーナー、ユニットヒーター、ウォーターヒーター、その他多くの種類のHVAC機器など、あらゆる説明の暖房システムで信頼性の高い点火を提供します。17秒以内に発火温度に達するように設計されています。高純度の再結晶炭化ケイ素から作られています。物理的強度と熱的強度、安定した電気的特性を兼ね備えた(CristerTM)。17秒以内に発火温度に達するように設計されています。18ゲージのニッケルクロムリード線を埋め込み、所定の位置に金属化して、最大の保持強度と導電性を実現します。電気保護を提供する特殊な高温グラスファイバー断熱材で囲まれたリード線で製造されています。AC120Vで動作します。一部のモジュールの定格は208/240V入力ですが、イグナイターへの電圧はAC120Vに降圧されます
    用途機器、システムの温度管理
  • パイロットオリフィス ロバートショウ

    パイロットオリフィス

    ロバートショウ
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    ロバートショウ部品番号#40,#70,#71,#11E,#11EA,#11EB,43U4,41U7に対応
    用途機器、システムの温度管理使用方法パイロットの使用法:#70 & #71確認ガスの種類天然ガスオリフィスサイズ0.018インチチューブサイズ(インチ)3/16
  • 4626シリーズ ユニバーサルトップバーナーバルブ ロバートショウ

    4626シリーズ ユニバーサルトップバーナーバルブ

    ロバートショウ
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    .240ステムフラットハイト、フラットダウン、2インチステム(インレットの中心から)、1/8インチパイプインレット、ニードルバルブ付き、LPガス機器または天然ガスアプリケーション用のオリフィスフード。バルブは、針とオリフィスフードが付属したビニール袋にパッケージされています。ほとんどのLPガス機器用途では、フードを針に対して締めます。ほとんどの天然ガス用途では、フードを針に締め付けてから、1-1 / 4回転戻します。いずれの場合も、バーナーが一定の青い炎を維持するまでフードを調整します。 -冷暖房能力:57,000 BTU(英熱量) -A.G.A.およびCGA承認 #L1565001
    用途機器、システムの温度管理備考押さずに回す
  • 700シリーズ 24ボルト用コンビネーションガスバルブ ロバートショウ

    700シリーズ 24ボルト用コンビネーションガスバルブ

    ロバートショウ
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    700シリーズ。電源電圧Robertshaw(R)700シリーズライン電圧ガスバルブは、24ボルトの組み合わせ制御と同じ交換柔軟性を提供します。ライン電圧モデルは、120ボルトと240ボルトのACで入手可能で、3ポジションのコンセント、マルチポジション機能、および最大容量が含まれます。720,000BTU。マイナス安全マグネット。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。周囲温度:。40°F~175°F。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。インレットフィルター付きスクリーン。RoHS指令適合
    用途機器、システムの温度管理仕様●3方向ストレートスルー型アウトレット(FPT)(インチ):3/4●3方向側面アウトレット(FPT)プラグ付き:ストレートスルー●インレット(インチ):3/4●リード長(インチ):32●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):(2)3/4×1/2●側面アウトレット:ストレートスルー●アウトレット(インチ):3/4容量300000 BTU定格120V AC @ 0.034 Amps、50/60 Hz|240V AC @ 0.017 Amps、50/60 Hz部品番号工場:7000BER-120圧力調整機構3.5インチWC天然ガス
  • パイロットオリフィス ロバートショウ

    パイロットオリフィス

    ロバートショウ
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    ロバートショー(R)パイロットオリフィスは、ロバートショー1820および1830タイプのパイロットの交換部品として使用されています。1820、1830(2C、2CH、2S、2SH)パイロットに対応。オリフィスは3/16インチまたは1/4インチのチューブに収まります
    用途機器、システムの温度管理チューブサイズ(インチ)3/16または1/4
  • 700シリーズ ミリボルトタイプ ガスバルブ ロバートショウ

    700シリーズ ミリボルトタイプ ガスバルブ

    ロバートショウ
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    700シリーズ。ミリボルトRobertshaw(R)700シリーズミリボルトガスバルブは、壁サーモスタット作動式コンビネーションコントロールで、炉からスイミングプールアプリケーションまで設置の柔軟性を提供します。700。500ミリボルトのガスバルブの全ラインは、小容量の3/8インチパイプから最大720,000BTUの高容量1インチパイプまで、幅広い代替品を提供します。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。端子タイプコンビネーションネジ/スペード。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。RoHS準拠
    用途機器、システムの温度管理
  • 1900シリーズサーモカップル ロバートショウ

    1900シリーズサーモカップル

    ロバートショウ
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)の熱電対は、ガス暖房および電化製品の業界リーダーです。その主な機能は、スタンディングパイロットライトが作動し、熱が要求されるとメインバーナーガスが適切に点火されるようにすることです。熱電対は、バーナーへの潜在的なガスの流れを遮断することにより、安全目的で炎の存在を検出するためにガスアプリケーションに配置されます。Robertshawの熱電対はさまざまな長さの2つの金属から成っている。長さ18インチ(460mm)の熱電対は、抵抗が高い(ワイヤが長い)ため電気出力が低い72インチ(1830mm)の熱電対と比較して、抵抗が低く、電気出力が高くなります。1900シリーズは、ネジ付きナットが取り付けられ、ティンナーマンクリップが付属しているT。46熱電対です。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。Tinnermanクリップ付属。さまざまな長さで複数の用途に対応
    用途機器、システムの温度管理
  • 720シリーズ 24ボルト デュアルガスバルブ ロバートショウ

    720シリーズ 24ボルト デュアルガスバルブ

    ロバートショウ
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)720シリーズ24ボルトデュアルガスバルブは、手動バルブ、安全遮断磁石、デュアル自動バルブ、メインガスレギュレータ、パイロット調整を組み込んだ6機能ガスバルブです。モデルは、圧力調整器の有無にかかわらず利用できます。Uni。Kit(R)モデルは、天然ガス用の3.5インチWCに工場出荷時に設定されていますが、付属のレギュレーター変換キットを取り付けることでLPに変換できます。配線接続、手動セレクター、調整は、バルブの上部から簡単にアクセスできます。3。9/16インチのスイング半径を持つ720シリーズは、多くのOEMバルブの交換に適しています。バルブは、逆さま以外の任意の位置に取り付けることができます。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。コンビネーションネジ/スペード端子タイプ。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。複数のアクチュエーターをご用意しています。RoHS準拠
    用途機器、システムの温度管理仕様●インレット(インチ):1/2●パイロット:1/4インチチューブ●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):(1)3/4×1/2、(1)1/2×3/8●側面アウトレット:無し●アウトレット(インチ):3/4●最大入口圧力:14インチ水柱(1/2 PSI)容量150000 BTU定格24V AC @ 0.5 Amps、50/60 Hz部品番号工場:7200ER圧力調整機構ユニキット天然ガス
  • Proシリーズ プログラム機能付き壁掛けサーモスタット ロバートショウ

    Proシリーズ プログラム機能付き壁掛けサーモスタット

    ロバートショウ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    シングルステージ(1ヒート/1クールHVACシステム)に使用されます。24Vacシステムで使用する場合:中央ガス炉、電気炉または石油炉、補助熱または非常熱のないヒートポンプシステム、750ミリボルト。マルチステージシステムや120/240v電動ベースボードでは動作しません。設置が簡単な大型端子台 。ユニバーサルサブベース 。クイックアクセスメニューボタン 。請負業者/技術者セットアップメニュー 。直感的なウェイク、退出、復帰、スリーププログラミングアイコン 。24V交流電源または付属の電池でご使用いただけます 。6年間の限定保証 。工場出荷時に設定されたエネルギー効率プログラム。シンプルでありながら強力な制御。 。読みやすい大型4.6平方インチの青色バックライト付きディスプレイ 。前面から簡単にアクセスできる電池収納部 。エネルギー効率の最適化とシステム寿命の最大化のための温度差(スイング)の調整が可能 。室温の調整キャリブレーションが可能 。設定値の上限・下限を調整可能 。コンプレッサーの短サイクル運転を防止するための5分間オン/オフ遅延保護機能(選択可能) 。O端子とB端子を分離配置 。フィルター交換のリマインダー
    用途機器、システムの温度管理仕様システム燃料源:ガス、電気、石油、シリーズ用途:シングルステージ1ヒート/1クール(プログラム不可)、取り付けタイプ:壁またはジャンクションボックス寸法(mm)119.6×97.6×26(4.7×3.8×1インチ)取付壁またはジャンクションボックス電源24V AC(18~30V AC)、50/60Hz:共通線による有線接続用、または単4形アルカリ乾電池(1.5V)×2本(付属)で動作温度範囲(℃)5~35表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))互換性ヒートポンプ:補助熱または非常用熱のないシステム、ミリボルト応用機器:可制御温度(℃)7~32(44°F~90°F )端子Rh、 Rc、 C、 Y、 W、 G、 O、 B温度範囲(°F)41~95
  • Proシリーズ プログラム機能付き壁掛けサーモスタット ロバートショウ

    Proシリーズ プログラム機能付き壁掛けサーモスタット

    ロバートショウ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    請負業者や住宅所有者は、業界をリードする6年間の保証に裏打ちされたRobertshawモデルRS9220プログラマブル7日間ウォールサーモスタットを使用して、シンプルでモダンなデザインで、簡単でありながら強力で信頼性の高い多段式暖房および冷房制御を利用できるようになりました。読みやすい大型の4.6平方インチのクリアデジタルLCDバックライトディスプレイ。クイックアクセスメニューボタンにより、非常に簡単なプログラミングが可能です。工場で事前設定されたエネルギー効率プログラム。炉のフィルターを交換することを忘れないようにするためのフィルター交換リマインダー。バッテリー交換インジケーターアラートにより、フロントロードアクセスバッテリーコンパートメントでバッテリーの交換が簡単になり、ベースからサーモスタットを取り外す必要はありません。マルチステージに使用されます。最大2つのヒート/2つのクールHVACシステム。24Vacシステムで使用する場合:中央ガス炉、電気炉または石油炉、補助熱または非常熱のないヒートポンプシステム、750ミリボルト。120/240v電動ベースボードでは動作しません。設置が簡単な大型端子台 。ユニバーサルサブベース 。クイックアクセスメニューボタン 。請負業者/技術者セットアップメニュー 。直感的なウェイク、退出、復帰、スリーププログラミングアイコン 。24V交流電源または付属の電池でご使用いただけます 。6年間の限定保証 。工場出荷時に設定されたエネルギー効率プログラム。シンプルでありながら強力な制御。 。読みやすい大型4.6平方インチの青色バックライト付きディスプレイ 。前面から簡単にアクセスできる電池収納部 。エネルギー効率の最適化とシステム寿命の最大化のための温度差(スイング)の調整が可能 。室温の調整キャリブレーションが可能 。設定値の上限・下限を調整可能 。コンプレッサーの短サイクル運転を防止するための5分間オン/オフ遅延保護機能(選択可能) 。O端子とB端子を分離配置
    用途機器、システムの温度管理仕様システム燃料源:ガス、電気、石油、シリーズ用途:マルチステージ2ヒート/ 2クールプログラマブル、取り付けタイプ:壁またはジャンクションボックス寸法(mm)119.6×97.6×26(4.7×3.8×1インチ)取付壁またはジャンクションボックス電源24V AC(18~30V AC)、50/60Hz:共通線による有線接続用、または単4形アルカリ乾電池(1.5V)×2本(付属)で動作温度範囲(℃)5~35表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))互換性ヒートポンプ:補助熱または非常用熱のないシステム、ミリボルト応用機器:可制御温度(℃)7 ~ 32(44°F ~ 90°F )端子Rh、 Rc、 C、 Y、 Y2、 W、 W2、 G、 O、 B温度範囲(°F)41~95
  • Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット ロバートショウ

    Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット

    ロバートショウ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    請負業者や住宅所有者は、業界をリードする6年間の保証に裏打ちされたRobertshawモデルRS8110ノンプログラマブルウォールサーモスタットを使用して、シンプルでモダンなデザインで、簡単でありながら強力で信頼性の高い単段式暖房および冷却制御を利用できるようになりました。読みやすい大型の4.6平方インチのクリアデジタルLCDバックライトディスプレイ。クイックアクセスメニューボタンを使用すると、非常に簡単に調整できます。バッテリー交換インジケーターアラートにより、フロントロードアクセスバッテリーコンパートメントでバッテリーの交換が簡単になり、ベースからサーモスタットを取り外す必要はありません。シングルステージ(1ヒート/1クールHVACシステム)に使用されます。24Vacシステムで使用する場合:中央ガス炉、電気炉または石油炉、補助熱または非常熱のないヒートポンプシステム、750ミリボルト。マルチステージシステムや120/240v電動ベースボードでは動作しません。設置が簡単な大型端子台 。さまざまな高圧手動または自動リセット制御を交換できます(O12。4833またはO12。4834) 。クイックアクセスメニューボタン 。請負業者/技術者セットアップメニュー 。24VAC電源またはバッテリー動作(付属) 。6年間の限定保証 。前面から簡単にアクセスできる電池収納部 。エネルギー効率とシステム寿命を最大化するための調整可能な温度差(スイング)機能 。室温の調整可能なキャリブレーション 。設定値の上限と下限を調整可能 。短周期運転を防止するための5分間の選択可能なコンプレッサーオン/オフ遅延保護 。O端子とB端子を個別に配置
    用途機器、システムの温度管理仕様システム燃料源:ガス、電気、石油、シリーズ用途:シングルステージ1ヒート/1クール(プログラム不可)、取り付けタイプ:壁またはジャンクションボックス寸法(mm)119.6×97.6×26(4.7×3.8×1インチ)取付壁またはジャンクションボックス電源24V AC(18~30V AC)、50/60Hz:共通線による有線接続用、または単4形アルカリ乾電池(1.5V)×2本(付属)で動作温度範囲(℃)5~35表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))互換性ヒートポンプ:補助熱または非常用熱のないシステム、ミリボルト応用機器:変換可能制御温度(℃)7~32(44°F~90°F )端子Rh、 Rc、 C、 Y、 W、 G、 O、 B温度範囲(°F)41~95
  • J10シリーズ 加湿・除湿コントローラー ロバートショウ

    J10シリーズ 加湿・除湿コントローラー

    ロバートショウ
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    J10シリーズ加湿器および除湿器は、加湿または除湿装置を循環させることにより、限られたスペースの相対湿度を調整するように設計されています。セントラルシステム用に設計されたJ10コントロールは、インパクトのあるプラスチック製で、つや消し仕上げのダイヤルプレートが付いています。J10のナイロンセンシングエレメントは、長寿命で正確な湿度制御を提供します。J10。809W除湿機は、壁に取り付けるように設計されており、24ボルトの非電気サーモスタットと直列または並列に配線できます。一体型スイッチを備えた強力なプラスチックフレームにより、制御を接地する必要がなくなります 。改良された織物ナイロンセンシングエレメントにより、応答時間が短縮されます 。相対湿度の劇的な変化に対するセットポイントの安定性の向上 。5%の相対湿度を可能にする改善された差動
    用途機器、システムの温度管理その他差動:5% RH または 15% RH定格24V AC/60V AC、制御サイクル: - 自動スイッチサイクル @ 60℃ 50000。- 手動ダイヤルシャフトサイクル6000範囲温度(°F)(℃):32から60(0から140)
  • ランコ(R) 加熱・冷却コントローラー ロバートショウ

    ランコ(R) 加熱・冷却コントローラー

    ロバートショウ
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Ranco(R)Heat/CoolControlsは、コンプレッサーのオン/オフ機能を制御する多くのOEMコントロールを置き換えます。熱と冷房の制御は、パッケージ化された端末、部屋、壁貫通型の暖房および冷房ユニットなどのルームエアコンにあります。固定または調整可能な温度設定 。レーザー溶接されたステンレス鋼センシング素子 。より狭い差を達成可能。C12は、冷却のみのユニットまたは別の切り替えスイッチと一緒に使用すると加熱/冷却ユニットに使用できます 。2段SPDTスイッチは3.5°Fでステージングされています
    用途機器、システムの温度管理
  • ランコ(R) Kシリーズ コントローラー ロバートショウ

    ランコ(R) Kシリーズ コントローラー

    ロバートショウ
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    Ranco(R)KControlsは、商業用および家庭用の冷凍、空調、暖房用途の温度を制御するために世界中で使用されています。典型的な用途には、冷蔵庫、冷凍庫、ボトルおよび液体クーラー、冷蔵庫の陳列ケースなどがあります。コンパクトサイズ 。標準取り付け構成 。固定/固定差動 。SPSTクローズ・オン・ライズ・スイッチング
    用途機器、システムの温度管理寸法キャピラリー:1200mmスイッチSPST
  • 補助スイッチ付き 5300シリーズ サーモスタット ロバートショウ

    補助スイッチ付き 5300シリーズ サーモスタット

    ロバートショウ
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    補助スイッチ付き5300シリーズサーモスタットは、SPSTのスナップ作動制御です。モデルは、標準の電気定格とパイロットデューティ定格で入手可能です。補助スイッチタイプは5種類が製作されました。詳細については、以下の「補助スイッチの説明」を参照してください。注:仕様が類似している場合は、補助スイッチ制御を使用して標準(非補助スイッチ)制御を置き換えることもできます。スイッチは無視してください。補助スイッチユニキット(R)5300。603シリーズ補助スイッチユニキットは、さまざまな補助スイッチモデルを置き換えるために特別に設計されました。補助スイッチUni。Kitには、ダイヤルの「オフ」位置に機械的な「プラスオフ」があります。
    用途機器、システムの温度管理仕様●OEMモデル用:下●機械的作動差(°F):12備考1~10ダイヤル ユニキットタイプダイアル:4方向定格抵抗負荷:277V AC @ 30アンペア|抵抗負荷:480V AC @ 20アンペア|誘導負荷:18アンペアフルLO部品番号工場:SJ-170設置方式#6、Kitバルブ径(inch)36、3/16 × 12-1 / 4ニッケル長さ(inch)ステム:13/16温度範囲(°F)300から700
  • 5000シリーズ 電気式サーモスタット ロバートショウ

    5000シリーズ 電気式サーモスタット

    ロバートショウ
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)5000シリーズ電動サーモスタットは、正確な温度制御が必要な過酷なアプリケーションで使用するために設計されたヘビーデューティサーモスタットです。この制御は、正のOFFスイッチを備えた双極単投(DPST)スナップアクションメカニズムを使用しています。これは、二極動作と正確な温度制御を必要とするアプリケーションでの使用を推奨します。ポジティブOFF付きDPST。機械的なスナップアクションは、瞬時に、ポジティブで、疲れません。ダイヤフラムの非常に小さな動きに反応し、非常に近い温度差を実現します。ダイヤフラムアセンブリは、電気的に溶接された2つのステンレス鋼ダイヤフラムを特徴としています。金属に過度のストレスをかけずに最大の感度を実現。金属に過度のストレスをかけずに最大の感度を実現。4つの異なる位置に取り付けられた端子が付属しています。バルブおよびキャピラリーチューブは、銅、ニッケルメッキ銅、またはステンレス鋼で提供可能です
    用途機器、システムの温度管理仕様●ダイヤル温度:100°Fから550°F(38℃から288℃)●機械的差動(°F):6タイプダイアル:4方向電気定格120、277V AC @ 30アンペア|480V AC @ 21アンペア設置方式#1バルブ径(inch)3/16×11 5/8 ニッケル長さ(inch)キャピラリー:60
  • 5300シリーズ サーモスタット ロバートショウ

    5300シリーズ サーモスタット

    ロバートショウ
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    補助スイッチ付き5300シリーズサーモスタットは、SPSTのスナップ作動制御です。モデルは、標準の電気定格とパイロットデューティ定格で入手可能です。補助スイッチタイプは5種類が製作されました。詳細については、以下の「補助スイッチの説明」を参照してください。注:仕様が類似している場合は、補助スイッチ制御を使用して標準(非補助スイッチ)制御を置き換えることもできます。スイッチは無視してください。補助スイッチユニキット5300。603シリーズ補助スイッチユニキットは、さまざまな補助スイッチモデルを置き換えるために特別に設計されました。補助スイッチUni。Kitには、ダイヤルの「オフ」位置に機械的な「プラスオフ」があります。
    用途機器、システムの温度管理仕様●OEMモデル用:下●機械的作動差(°F):14備考1~10ダイヤル ユニキットタイプダイアル:4方向定格抵抗負荷:250V AC @ 25アンペア|誘導性負荷:13アンペア全負荷|誘導性負荷:120 / 250V AC @ 5部品番号工場:KA-601設置方式#6, Kitバルブ径(inch)1/4 "x 5-9 / 16"ニッケル長さ(inch)キャピラリー:36、ステム:13/16温度範囲(°F)100~550
  • 5210シリーズ 電気式サーモスタット ロバートショウ

    5210シリーズ 電気式サーモスタット

    ロバートショウ
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)5210シリーズ電気サーモスタットは、直動式、単極、低速メイクアンドブレークタイプのサーモスタットです。典型的な用途は、インキュベーター、実験オーブン、ウォーターバス、滅菌器、食器洗い機、スチームテーブル、やけどタンク、および密接な温度差が必要なその他の機器です。温度範囲:288℃(550°F)。単極・スロー動作型(オン・オフ)設計。温度変化に非常に敏感です。ダイヤフラムアセンブリは、電気的に溶接された2つのステンレス鋼ダイヤフラムを特徴としています。安定したスイッチ動作と長寿命を実現する微細銀接点。4つの異なる位置に取り付けられた端子が付属しています。バルブおよびキャピラリーチューブは、銅、ニッケルメッキ銅、またはステンレス鋼で提供可能です.
    用途機器、システムの温度管理仕様ダイアル温度(°F)(℃):60~ 200 (15 ~ 93)備考Alto Sham TT-3057タイプダイアル:必要に応じて、40-463ダイヤル(60~250°)の使用を検討してください。定格20 アンペア @ 125V AC|15 アンペア @250V AC|125 VA PD @ 125V AC部品番号工場:Z87147バルブ径(inch)3/16インチ x 15-3/8インチ ニッケル長さ(inch)キャピラリー:42温度範囲(°F)周辺:32 to 150°F (0 to 60)、60~200(15~93℃)
  • 5225シリーズ リミットコントロール ロバートショウ

    5225シリーズ リミットコントロール

    ロバートショウ
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)5225シリーズリミットコントロールは、温度保護が必要なあらゆる機器向けに設計されています。すべての5225シリーズ制御は調整不可能で、工場で校正されており、負のバイアスパワーエレメントダイアフラムを備えています。5225シリーズは、商用および特殊アプリケーション向けの実績のある安全制御です。これらは、425°Fから600°F(218℃から316℃)の温度設定を備えた自動または手動リセットバージョンで入手可能です。ニッケルメッキ銅で利用可能な電球およびキャピラリーアセンブリ。手動リセットまたは自動操作で利用可能。制御機能は、校正された温度でアプライアンス回路の電源を遮断するように設計されています
    用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)450
  • 5300シリーズ サーモスタット ロバートショウ

    5300シリーズ サーモスタット

    ロバートショウ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)5300シリーズ電気サーモスタットは、スナップ作動式の単極単投(SPST)タイプのサーモスタットです。ほとんどのサーモスタットは銀接点を使用し、耐久性と持続的な精度のために頑丈な端子を備えています。スナップアクションメカニズムは正確で信頼性があります。この直動式シリーズのサーモスタットは、業務用調理業界に適しています。KNモデルは、最大975°F(524℃)の温度範囲を持つNAK充填ダイアスタットです。頑丈でコンパクトなデザインで、汎用性と長寿命を実現。銅、ニッケルメッキ銅、ステンレス鋼で利用可能な電球とキャピラリー(ほとんどのモデル)。湿気、ほこりなどから保護するためのプラスチックコーティングが利用可能(ほとんどのモデル)。湿気、ほこりなどから保護するためのプラスチックコーティングが利用可能(ほとんどのモデル)。耐熱性プラスチック製のダイヤルが利用可能。RXミリボルトモデル、ハーメチックシールリードスイッチ付きステムの平面部が下向きの位置にある。周囲温度:200°F(93℃)
    用途機器、システムの温度管理
  • 5300シリーズ サーモスタット ロバートショウ

    5300シリーズ サーモスタット

    ロバートショウ
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    補助スイッチ付き5300シリーズサーモスタットは、SPSTのスナップ作動制御です。モデルは、標準の電気定格とパイロットデューティ定格で入手可能です。補助スイッチタイプは5種類が製作されました。詳細については、以下の「補助スイッチの説明」を参照してください。注:仕様が類似している場合は、補助スイッチ制御を使用して標準(非補助スイッチ)制御を置き換えることもできます。スイッチは無視してください。補助スイッチユニキット:5300。603シリーズ補助スイッチユニキットは、さまざまな補助スイッチモデルを置き換えるために特別に設計されました。補助スイッチUni。Kitには、ダイヤルの「オフ」位置に機械的な「プラスオフ」があります。
    用途機器、システムの温度管理仕様●OEMモデル用:右●機械的作動差(°F):12備考1~10ダイヤル ユニキットタイプダイアル:4方向定格抵抗負荷:250V AC @ 25アンペア|誘導性負荷:13アンペア全負荷|誘導性負荷:120 / 250V AC @ 5部品番号工場:KA-604設置方式#6, Kitバルブ径(inch)1/4 7-9/16ン長さ(inch)キャピラリー:48、ステム:13/16温度範囲(°F)140~500