41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Paragon(R)8000シリーズ商業霜取り制御は、自動霜取り機能を提供するために、業務用冷凍庫および冷蔵庫向けに設計されています。これらは、電気霜取りヒーター、高温ガス、コンプレッサーオフサイクルなど、さまざまなタイプの霜取りシステムに対応します。開始時間。温度、圧力、または時間終了モデルが利用可能 。ハイアンペアスイッチ接点:40アンペア、2HP 。ポジティブスライダーバースイッチの設計により、ポジティブな電気的接触が保証され、汚染物質の接触面を拭きます 。温度または圧力終端モデルは、外部温度または圧力装置を使用した霜取り終端用に設計されています 。ヘビーデューティ同期設計駆動モーター 。3種類の接点構成から選択可能 。霜取り開始の頻度は1日1回から6回まで調整可能で、各霜取り動作の間隔は最小でも4時間必要です。バックアップの霜取り終了時間は、2分単位で4~110分の範囲で調整可能です。 。底面・背面・側面にノックアウト穴を備えたヘビーデューティー仕様のスチール製筐体。掛け金と南京錠で施錠可能。 。すべての8240モデルには、R12、R22、R502用に36~110ポンドで調整可能なカットイン圧力ダイヤルが搭載されています
用途機器、システムの温度管理 仕様ヘビーデューティースチール
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロバートショウサーモスタット
EAシリーズは液圧シリーズの電気用サーモスタットの定番となります。トグル式スナップ作動機構を有し、コンパクト設計のうえ高感度で優れた耐久性を持った大容量向きのSPST(単極単投)のサーモスタットとなります。業務用厨房機器の器具を直接制御できます。
用途使用用途:機器の温度管理 その他【封入液】HB-40(SDSはこちら) 材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 スイッチSP-STスナップ式 基本仕様液圧シリーズ電気サーモスタット 電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷) 周囲温度(℃)0-66 ディファレンシャル3~6℃ 制御温度(℃)-20~370
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電気調理機器用コントロール/調理用制御装置
用途機器、システムの温度管理 バルブサイズ3/16 × 9-3/4inch 温度範囲(°F)100-450, 36インチキャピラリー
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ロバートショウサーモスタット
Ranco(R) K制御装置は、商業用および家庭用の冷蔵、空調、暖房用途において温度を制御するために世界中で使用されています。代表的な用途としては、冷蔵庫、冷凍庫、ボトルおよび液体クーラー、冷蔵庫の陳列ケースなどがあります。
用途機器、システムの温度管理 温度範囲(°F)温度範囲:9~40、キャピラリー長 36インチ
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

Robertshaw(R) 5225シリーズリミット制御装置は、温度保護が必要なあらゆる機器向けに設計されています。5225シリーズのすべての制御装置は調整不可能で、工場出荷時にキャリブレーション済みであり、負のバイアスを持つ電力素子ダイアフラムを特徴としています。5225シリーズは、商用および特殊用途向けの実績のある安全制御装置です。温度設定範囲は425°F~600°F(218℃~316℃)で、自動または手動リセットバージョンが用意されています。*手動リセットまたは自動操作をご用意
用途機器、システムの温度管理 備考手動リセットまたは自動操作をご用意
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ロバートショウサーモスタット
D1/D18型は精度の高い温度制御が要求される業務用向けに開発されました。4つの端子をもつDP-STサーモスタットはOFF位置において、2線とも切る「強制OFF機構」がついています。寒冷地等において周囲温度がマイナスになった場合においても、サーモスタットの接点がONすることがない安全設計となっています。大容量の負荷を直接制御できますので、大型業務用厨房機器には最適なサーモスタットです
用途使用用途:機器の温度管理 その他【封入液】HB40 材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 スイッチDPSTスナップ式 基本仕様4端子サーモスタット 電気定格30A@120/277VAC(抵抗負荷 10A@480VAC(抵抗負荷)250VA@277VAC 125VA@125VAC 周囲温度(℃)-18~66 ディファレンシャル3.5~8℃ スイッチ動作DP-ST 温度上昇でOFF(強制OFF機構付)
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロバートショウサーモスタット
EAシリーズの中の低温バージョンとなります。トグル式スナップ作動機構を有し、コンパクト設計のうえ高感度で優れた耐久性を持った大容量向きのSPST(単極単投)のサーモスタットとなります。業務用厨房機器の器具を直接制御できます
用途使用用途:機器の温度管理 材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 直径(Φmm)6.4 備考感熱式キャピラリーチューブ スイッチSPSTスナップ式 長さA(mm)170 基本仕様トグル式スナップ作動機構 温度調節範囲(℃)-20~80 電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷) 周囲温度(℃)0-66 ディファレンシャル3℃ キャピラリーチューブ900mm スイッチ動作温度上昇でOFF 制御温度(℃)-20~80
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ロバートショウサーモスタット
このEA19型には特殊な一般液体合金(NAK)が封入されています。これにより450℃までの制御が可能となりました。感熱部とキャピラリーチューブはステンレスの一体成型品であり、ロー付け不良により液漏れを回避しました。
用途使用用途:機器の温度管理 その他【封入液】NAK(sodium Patagium) 材質【感熱部・キャピラリーチューブ】SUS一体成型ステンレス 直径(Φmm)3.9 スイッチSPSTスナップ式 長さB(mm)220 長さA(mm)250 基本仕様一般液体合金封入 耐久温度(℃)【感熱部】520 温度調整範囲(℃)150-450 ディファレンシャル15~30℃
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロバートショウサーモスタット
このEA19型には特殊な一般液体合金(NAK)が封入されています。これにより451℃までの制御が可能となりました。感熱部とキャピラリーチューブはステンレスの一体成型品であり、ロー付け不良により液漏れを回避しました。
用途使用用途:機器の温度管理 その他【封入液】NAK(sodium Patagium) 材質【感熱部・キャピラリーチューブ】SUS一体成型ステンレス 直径(Φmm)3.9 スイッチSPSTスナップ式 長さB(mm)220 長さA(mm)250 基本仕様一般液体合金封入 金属ケース入り 電気定格30A @277VAC(抵抗負荷) 18FLA、72LRA @250VAC(モーター負荷)125VA PD120~277VAC(低電流用) 耐久温度(℃)【感熱部】520 温度調整範囲(℃)150-450 ディファレンシャル15~30℃ スイッチ動作【スナップ式】温度上昇でOFF
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ロバートショウサーモスタット
D33シリーズは6端子をもつ三相専用のDP-STサーモスタットです。作動中は、3線のうち2線のみがON-OFF作動して温度制御します。OFF位置においては、3線全てがOFF状態となります。強制OFF機構のおかげで、周囲温度が極端に下がった場合であっても、誤って接点がONしてしまうことは避けられます。
用途使用用途:機器の温度管理 その他【封入液】HB-40 材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 スイッチDS-PTスナップ式 基本仕様三相専用DS-PTサーモスタット 電気定格30A@250VAC(抵抗負荷) 周囲温度(℃)-18~66 ディファレンシャル3.5~8℃ スイッチ動作温度上昇でOFF 制御温度(℃)15~288
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロバートショウサーモスタット
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC21シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理 その他【封入液】DC200(SDSはこちら) 材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 直径(Φmm)9.5 スイッチSPSTスロー式 長さB(mm)70 長さA(mm)115 基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット 電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC 温度調整範囲(℃)15~120 ディファレンシャル1~3℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ロバートショウサーモスタット
MPA 型入力調整器は従来の 3 段/5段のロータリースイッチ(負荷の直列/並列切替)と異なり、スイッチに内蔵されたバイメタルタイマーにより ON/OFFの時間間隔を制御し、1本の電熱負荷の入力割合をMin.7%からMax.100%まで無段階に入力を調整します。周囲温度補正の機構も装備されておりますが、バイメタルタイマー用の内部ヒーターが熱を発生するため、密閉状態でのご使用は避けてください。
用途使用用途:機器の温度管理 スイッチSPST シャフト押し回し 基本仕様バイメタルタイマ内臓 周囲温度(℃)10~100
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロバートショウサーモスタット
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC30シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理 その他【封入液】DC200(SDSはこちら) 材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 直径(Φmm)9.5 スイッチSPSTスロー式 長さB(mm)45 長さA(mm)90 基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き 電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC 温度調整範囲(℃)65~288 ディファレンシャル1~3℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
1個
14,900 税込16,390
4日以内出荷

ロバートショウサーモスタット
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC25シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理 その他【封入液】DC200(SDSはこちら) 材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 直径(Φmm)9.5 スイッチSPSTスロー式 長さB(mm)120 長さA(mm)160 基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット 電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC 温度調整範囲(℃)2~43 ディファレンシャル1~3℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作【スロー式】温度上昇でON 逆接点
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

ロバートショウサーモスタット
EA17シリーズは微電流負荷の制御用のサーモスタットです。微電流負荷時は接点がONした場合であっても、電流が流れ難いことがあります。 これは銀接点表面に酸化被膜等が形成され、接点抵抗が大きくなるためです。EA17型は接点形状を「クロスバー」とすることで、接点圧を高め、微電流負荷においても確実なON/OFFを可能にしました。電磁弁、リレー等の信号電流のスイッチとしてお使いください。
用途使用用途:機器の温度管理 材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 スイッチSPSTスナップ式 接点金メッキクロスバー 基本仕様過電流負荷制御用 電気定格50VA PD@120/277VAC 接点材質銀(90%) / パラジューム(10%) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作【スナップ式】温度上昇でOFF
1個
12,900 税込14,190
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロバートショウサーモスタット
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC31シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理 その他【封入液】DC200(SDSはこちら) 材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 直径(Φmm)9.5 スイッチSPSTスロー式 長さB(mm)120 長さA(mm)160 基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き 電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC 温度調整範囲(℃)2~43 ディファレンシャル1~3℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作【スロー式】温度上昇でON 逆接点
1個
37,900 税込41,690
4日以内出荷

ロバートショウサーモスタット
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC27シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理 その他【封入液】DC200(SDSはこちら) 材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 直径(Φmm)9.5 スイッチSPSTスロー式 長さB(mm)70 長さA(mm)115 基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き 電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC 温度調整範囲(℃)15~120 ディファレンシャル1~3℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
1個
14,900 税込16,390
4日以内出荷

ロバートショウサーモスタット
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC22シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理 その他【封入液】DC200(SDSはこちら) 材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 直径(Φmm)4.8 スイッチSPSTスロー式 長さB(mm)270 長さA(mm)300 基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット 電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC 温度調整範囲(℃)37~230 ディファレンシャル1~3℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ロバートショウサーモスタット
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC29シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理 その他【封入液】DC200(SDSはこちら) 材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 直径(Φmm)4.8 スイッチSPSTスロー式 長さB(mm)270 長さA(mm)300 基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き 電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC 温度調整範囲(℃)65~288 ディファレンシャル1~3℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
1個
14,900 税込16,390
4日以内出荷

ロバートショウサーモスタット
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC28シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理 その他【封入液】DC200(SDSはこちら) 材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 直径(Φmm)4.8 スイッチSPSTスロー式 長さB(mm)270 長さA(mm)300 基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き 電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC 温度調整範囲(℃)37~230 ディファレンシャル1~3℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
1個
14,900 税込16,390
4日以内出荷

ロバートショウサーモスタット
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC26シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理 その他【封入液】DC200(SDSはこちら) 材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 直径(Φmm)9.5 スイッチSPSTスロー式 長さB(mm)120 長さA(mm)160 基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き 電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC 温度調整範囲(℃)2~43 ディファレンシャル1~3℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ロバートショウサーモスタット
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC20シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理 その他【封入液】DC200(SDSはこちら) 材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 スイッチSPSTスロー式 電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC ディファレンシャル1~3℃ キャピラリーチューブ1200mm
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロバートショウサーモスタット
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC24シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理 その他【封入液】DC200(SDSはこちら) 材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 直径(Φmm)9.5 スイッチSPSTスロー式 長さB(mm)45 長さA(mm)90 基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット 電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC 温度調整範囲(℃)65~288 ディファレンシャル1~3℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ロバートショウサーモスタット
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC23シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理 その他【封入液】DC200(SDSはこちら) 材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 直径(Φmm)4.8 スイッチSPSTスロー式 長さB(mm)270 長さA(mm)300 基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット 電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC 温度調整範囲(℃)65~288 ディファレンシャル1~3℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補助スイッチ付き5300シリーズサーモスタットは、SPSTのスナップ作動制御です。モデルは、標準の電気定格とパイロットデューティ定格で入手可能です。補助スイッチタイプは5種類が製作されました。詳細については、以下の「補助スイッチの説明」を参照してください。注:仕様が類似している場合は、補助スイッチ制御を使用して標準(非補助スイッチ)制御を置き換えることもできます。スイッチは無視してください。補助スイッチユニキット(R)5300。603シリーズ補助スイッチユニキットは、さまざまな補助スイッチモデルを置き換えるために特別に設計されました。補助スイッチUni。Kitには、ダイヤルの「オフ」位置に機械的な「プラスオフ」があります。
用途機器、システムの温度管理 仕様●OEMモデル用:下●機械的作動差(°F):12 備考1~10ダイヤル ユニキット タイプダイアル:4方向 定格抵抗負荷:277V AC @ 30アンペア|抵抗負荷:480V AC @ 20アンペア|誘導負荷:18アンペアフルLO 部品番号工場:SJ-170 設置方式#6, Kit バルブ径(inch)36、3/16 "x 12-1 / 4"ニッケル 長さ(inch)ステム:13/16" 温度範囲(°F)300から700
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

補助スイッチ付き5300シリーズサーモスタットは、SPSTのスナップ作動制御です。モデルは、標準の電気定格とパイロットデューティ定格で入手可能です。補助スイッチタイプは5種類が製作されました。詳細については、以下の「補助スイッチの説明」を参照してください。注:仕様が類似している場合は、補助スイッチ制御を使用して標準(非補助スイッチ)制御を置き換えることもできます。スイッチは無視してください。補助スイッチユニキット:5300。603シリーズ補助スイッチユニキットは、さまざまな補助スイッチモデルを置き換えるために特別に設計されました。補助スイッチUni。Kitには、ダイヤルの「オフ」位置に機械的な「プラスオフ」があります。
用途機器、システムの温度管理 仕様●OEMモデル用:右●機械的作動差(°F):12 備考1~10ダイヤル ユニキット タイプダイアル:4方向 定格抵抗負荷:250V AC @ 25アンペア|誘導性負荷:13アンペア全負荷|誘導性負荷:120 / 250V AC @ 5 部品番号工場:KA-604 設置方式#6, Kit バルブ径(inch)1/4 7-9/16ン 長さ(inch)キャピラリー:48、ステム:13/16 温度範囲(°F)140~500
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

補助スイッチ付き5300シリーズサーモスタットは、SPSTのスナップ作動制御です。モデルは、標準の電気定格とパイロットデューティ定格で入手可能です。補助スイッチタイプは5種類が製作されました。詳細については、以下の「補助スイッチの説明」を参照してください。注:仕様が類似している場合は、補助スイッチ制御を使用して標準(非補助スイッチ)制御を置き換えることもできます。スイッチは無視してください。補助スイッチユニキット5300。603シリーズ補助スイッチユニキットは、さまざまな補助スイッチモデルを置き換えるために特別に設計されました。補助スイッチUni。Kitには、ダイヤルの「オフ」位置に機械的な「プラスオフ」があります。
用途機器、システムの温度管理 仕様●OEMモデル用:下●スタフィングボックス(インチ):13/16●機械的作動差(°F):14 備考1~10ダイヤル ユニキット タイプダイアル:4方向 定格抵抗負荷:250V AC @ 25アンペア|誘導性負荷:13アンペア全負荷|誘導性負荷:120 / 250V AC @ 5 部品番号工場:KA-601 設置方式#6, Kit バルブ径(inch)1/4×5-9 / 16"ニッケル 長さ(inch)キャピラリー:72 温度範囲(°F)100°Fから550°F
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

補助スイッチ付き5300シリーズサーモスタットは、SPSTのスナップ作動制御です。モデルは、標準の電気定格とパイロットデューティ定格で入手可能です。補助スイッチタイプは5種類が製作されました。詳細については、以下の「補助スイッチの説明」を参照してください。注:仕様が類似している場合は、補助スイッチ制御を使用して標準(非補助スイッチ)制御を置き換えることもできます。スイッチは無視してください。補助スイッチユニキット5300。603シリーズ補助スイッチユニキットは、さまざまな補助スイッチモデルを置き換えるために特別に設計されました。補助スイッチUni。Kitには、ダイヤルの「オフ」位置に機械的な「プラスオフ」があります。
用途機器、システムの温度管理 仕様●OEMモデル用:下●機械的作動差(°F):14 備考1~10ダイヤル ユニキット タイプダイアル:4方向 定格抵抗負荷:250V AC @ 25アンペア|誘導性負荷:13アンペア全負荷|誘導性負荷:120 / 250V AC @ 5 部品番号工場:KA-601 設置方式#6, Kit バルブ径(inch)1/4 "x 5-9 / 16"ニッケル 長さ(inch)キャピラリー:36、ステム:13/16 温度範囲(°F)100~550
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Robertshaw(R)5225シリーズリミットコントロールは、温度保護が必要なあらゆる機器向けに設計されています。すべての5225シリーズ制御は調整不可能で、工場で校正されており、負のバイアスパワーエレメントダイアフラムを備えています。5225シリーズは、商用および特殊アプリケーション向けの実績のある安全制御です。これらは、425°Fから600°F(218℃から316℃)の温度設定を備えた自動または手動リセットバージョンで入手可能です。ニッケルメッキ銅で利用可能な電球およびキャピラリーアセンブリ。手動リセットまたは自動操作で利用可能。制御機能は、校正された温度でアプライアンス回路の電源を遮断するように設計されています
用途機器、システムの温度管理 温度範囲(°F)450
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Robertshaw(R)5000シリーズ電動サーモスタットは、正確な温度制御が必要な過酷なアプリケーションで使用するために設計されたヘビーデューティサーモスタットです。この制御は、正のOFFスイッチを備えた双極単投(DPST)スナップアクションメカニズムを使用しています。これは、二極動作と正確な温度制御を必要とするアプリケーションでの使用を推奨します。ポジティブOFF付きDPST。機械的なスナップアクションは、瞬時に、ポジティブで、疲れません。ダイヤフラムの非常に小さな動きに反応し、非常に近い温度差を実現します。ダイヤフラムアセンブリは、電気的に溶接された2つのステンレス鋼ダイヤフラムを特徴としています。金属に過度のストレスをかけずに最大の感度を実現。金属に過度のストレスをかけずに最大の感度を実現。4つの異なる位置に取り付けられた端子が付属しています。バルブおよびキャピラリーチューブは、銅、ニッケルメッキ銅、またはステンレス鋼で提供可能です
用途機器、システムの温度管理 仕様●ダイヤル温度:100°Fから550°F(38℃から288℃)●機械的差動(°F):6 タイプダイアル:4方向 電気定格120、277V AC @ 30アンペア|480V AC @ 21アンペア 設置方式#1 バルブ径(inch)3/16×11 5/8 ニッケル 長さ(inch)キャピラリー:60
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Ranco(R)ETCシリーズ電子温度コントローラーは、多くの業務用冷蔵アプリケーションで使用されている電気機械式温度コントローラーの、機能豊富な電子式代替品です。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延。広い温度範囲(。30°F~220°F)(。34.4℃~104.4℃)。ワイド差動調整(1°F~30°F)(。17℃~。1℃)。センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し。高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ。高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ。高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ。EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持。エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機。センサー付きの8フィート(約2.4メートル)のリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用配線を使用することで最大400フィート(約122メートル)まで延長可能です。簡単4ステップ設定。高耐久リレーは1馬力(1HP)定格です。加熱/冷却モードは、華氏(°F)または摂氏(℃)で選択可能。シングルステージモデルおよびツーステージモデルを用意。NEMA1ケースおよびカバー。NEMA4Xモデルもご用意しています。ディスプレイにホワイトバックライトを採用。センサーはIP67に準拠しており、粉塵および水(深さ1m未満)に対する耐性があります。
用途機器、システムの温度管理 仕様長さ 1/4 インチ x 2 インチ、8 フィート 22 AWG ケーブル付き
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

Robertshaw(R)5300シリーズ電気サーモスタットは、スナップ作動式の単極単投(SPST)タイプのサーモスタットです。ほとんどのサーモスタットは銀接点を使用し、耐久性と持続的な精度のために頑丈な端子を備えています。スナップアクションメカニズムは正確で信頼性があります。この直動式シリーズのサーモスタットは、業務用調理業界に適しています。KNモデルは、最大975°F(524℃)の温度範囲を持つNAK充填ダイアスタットです 。頑丈でコンパクトなデザインで、汎用性と長寿命を実現 。銅、ニッケルメッキ銅、ステンレス鋼で利用可能な電球とキャピラリー(ほとんどのモデル) 。湿気、ほこりなどから保護するためのプラスチックコーティングが利用可能(ほとんどのモデル) 。RXミリボルトモデル、ハーメチックシールリードスイッチ付き 。ステムの平面部が下向きの位置 。周囲温度200°F(93℃)
用途機器、システムの温度管理 仕様機械的作動差(°F):12
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Robertshaw(R) TSシリーズ熱磁気安全バルブは、パイロット停止時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロットの炎によって加熱された熱電対が生成する電圧によって動作します。この炎が消えると、熱電対の電圧が低下し、スプリングが磁力を上回ってパイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御装置は、業務用および住宅用のオーブン、赤外線ヒーター、鶏や豚の保育器、RV用ガス器具、その他自動安全弁を必要とする多くの用途に使用できます。
用途機器、システムの温度管理
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Robertshaw(R) 1720シリーズ熱磁気安全バルブは、パイロット停止時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロットの炎によって加熱された熱電対が生成する電圧によって動作します。この炎が消えると、熱電対の電圧が低下し、スプリングが磁力を上回ってパイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御装置は、業務用および住宅用のオーブン、赤外線ヒーター、鶏や豚の保育器、RV用ガス器具、その他自動安全弁を必要とする多くの用途に使用できます。
用途機器、システムの温度管理
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Robertshaw(R) GSシリーズサーモスタットは、バーナーへのガスの流れを遮断して温度を制御するために使用されるスナップ作動式油圧サーモスタットです。GSガスサーモスタットは、小型オーブン、グリドル、鶏や豚の保育器、ウォーミングキャビネット、スペースヒーター、フライヤーなど、さまざまな用途に使用できます。*さまざまな温度範囲で利用可能で、最大600°F(316℃)の温度制御が可能です。*OFF位置から全ガス流量までのスナップ作動。*カウンタートップアプライアンスに適した容量と小型。*大容量ガス作動式ダイヤフラムバルブでの使用に適用可能。*バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、またはステンレス鋼で供給されます。*耐熱性プラスチック製のダイヤルをご用意しています。*メインバーナーバイパスまたはパイロットアウトレット付きが利用可能
用途機器、システムの温度管理 温度範囲(°F)200-500
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Paragon(R)の住宅用および軽商用霜取りタイマーは、内部SPDTスイッチを作動させて冷蔵庫の霜取りヒーターを作動させる同期モーター制御です。これらのヘビーデューティ15アンペアパラゴンタイマーは、OEMメーカーが古いクラシックデザインと住宅用および軽商用アプリケーション用にインストールされた新しいデザインの両方を置き換えるために使用されます。静音性同期設計により、非常に静かな動作を実現 。位置の自由度。タイマーはさまざまな場所に取り付けることができます 。互換性。標準マウントにより、あらゆるアプリケーションで使用できます 。二重絶縁。アース接地は不要 。腐食保護を強化するための真鍮製接点 。本製品はプロパンガスシステムでの使用が認可されています
用途機器、システムの温度管理 仕様【霜取りタイミング】21分間 その他【パラゴンバルク】A1401-00 定格120V AC、60 Hz、15 アンペア、1/2 HP サイクルタイム【霜取り】6時間
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

Robertshaw(R)1720シリーズ熱磁気安全弁は、パイロットの停電時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロット炎によって加熱される熱電対によって生成された電圧によって通電されます。この炎が消えると、熱電対電圧は低下し、スプリングが磁力に打ち勝ち、パイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御は、商業用および住宅用オーブン、赤外線ヒーター、鶏肉および豚のブローダー、RV車のガス器具、および自動安全弁を必要とするその他多くのアプリケーションに使用できます。300°F(149℃)の周囲温度定格と350°F(177℃)バージョンが利用可能。Jモデルは、パイロットインレット/アウトレットチューブ接続が分離されています。Kモデルはパイロットアウトレットのみです。BJWA、FD、GSシリーズサーモスタットなどの他のRobertshawモデルと互換性があります。ROHS対応
用途機器、システムの温度管理 仕様●ヘッドパイロットインレットとアウトレット(インチ):キット、1/8 パイプ、3/16 チューブ、1/4 チューブ●ボディインレットとアウトレット:該当せず 圧力最大:0.5PSI 周囲温度(℃)0~149(°F:32~300)
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Robertshaw(R)1720シリーズ熱磁気安全弁は、パイロットの停電時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロット炎によって加熱される熱電対によって生成された電圧によって通電されます。この炎が消えると、熱電対電圧は低下し、スプリングが磁力に打ち勝ち、パイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御は、商業用および住宅用オーブン、赤外線ヒーター、鶏肉および豚のブローダー、RV車のガス器具、および自動安全弁を必要とするその他多くのアプリケーションに使用できます。300°F(149℃)の周囲温度定格と350°F(177℃)バージョンが利用可能。Jモデルは、パイロットインレット/アウトレットチューブ接続が分離されています。Kモデルはパイロットアウトレットのみです。BJWA、FD、GSシリーズサーモスタットなどの他のRobertshawモデルと互換性があります
用途機器、システムの温度管理 圧力最大:0.5PSI 周囲温度(℃)0~149(°F:32~300)
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス圧力調整器(モデル別オプション)。これらのバルブは、セントラルヒーティングユニット、ウォールヒーター、ボイラー、モバイルホームファーネスなど、多くの住宅用および商業用アプリケーション向けに設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 。固定または調整可能な温度設定 。高アンペア数接点 。蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 。取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 。標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)
用途機器、システムの温度管理 仕様【オフ位置】有り、【キャピラリーの長さ】84、【コールドオフ】32°F、【コールドオン】38°F、【シリーズ用途】A22/A30シリーズ 適応型定差動制御、【差動】6°F、【昇温でオン】61°F スイッチSPST
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷