カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(24)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(5)
  • オフィスサプライ(7)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(54)
  • 切削工具・研磨材(10)
  • 作業工具/電動・空圧工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(5,612)
  • メカニカル部品/機構部品(38)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(74)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(13)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(4,042)
  • 農業資材・園芸用品(5)
  • 医療・介護用品(5)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • TKG
  • モノタロウ(4,572)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,586)
  • BIGM(丸山製作所)(66,196)
  • エスコ(48,609)
  • ホンダ(40,395)
  • YAMAHA(ヤマハ)(33,918)
  • メディアカバーマーケット(31,895)
  • 大阪魂(26,987)
  • スバル(25,549)
  • Panasonic(パナソニック)(18,759)
  • TRUSCO(12,291)
  • (9,096)
  • Kawasaki(8,027)
  • BAGSTER (バグスター)(7,808)
  • EBM(江部松商事)(7,760)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,571)
  • SHIMANO(シマノ)(6,088)
  • スズキ(5,723)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(453)
  • 以上(521)
  • 以上(536)
  • 以上(559)
価格
  • 1,500円以下(2,087)
  • 1,500-10,000円(3,755)
  • 10,000-50,000円(3,918)
  • 50,000-100,000円(2,135)
  • 100,000円以上(1,025)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
9,893件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーマルレジロール中保存タイプ幅80×外径80mm TKGサーマルレジロール中保存タイプ幅80×外径80mmTKG(2件のレビュー)
999税込1,099
1袋(3巻)
当日出荷
熱感紙レジロール。
幅(mm)80長さ(m)72外径(Φmm)80芯径(mm)12TKG品番9-2585-0402
TKG ステンNEWマンモスざる TKGTKG ステンNEWマンモスざるTKG(16件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS202)
Murano(ムラノ)18-8横口レードル TKGMurano(ムラノ)18-8横口レードルTKG(12件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス形状横口
オーブンケース チェック柄(深口) TKGオーブンケース チェック柄(深口)TKG(6件のレビュー)
418税込460
1パック(250枚)
当日出荷
冷凍庫からオーブン・電子レンジでご使用できます。
材質紙/PBT耐熱温度(℃)-40~180
クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイクイック継手スマートタイプ ストレートコガネイ(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
SA 18-8(SUS304) 寸胴鍋(目盛付) TKGSA 18-8(SUS304) 寸胴鍋(目盛付)TKG(8件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性に優れ、錆びにくいステンレス鍋です。
材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ワンタッチ胸付前掛 TKGワンタッチ胸付前掛TKG(29件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ワンタッチ脱着タイプ紐を使用しないため、長時間作業でも肩がこりません。
種別前掛厚さ(mm)0.35サイズフリー質量(g)500幅(cm)94混率(%)塩化ビニール100%着丈(cm)115
玉子半ぶんこ TKG玉子半ぶんこTKG(8件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質本体/ポリプロピレン(耐熱120℃)、線材/ステンレス寸法(mm)120×85TKG品番9-0571-0401TKG品番(2017)6-0512-0501
SA 18-8(SUS304) 万能スコップ TKGSA 18-8(SUS304) 万能スコップTKG(8件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-8(SUS304) ミキシングボール TKG18-8(SUS304) ミキシングボールTKG(8件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rcドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
18-0 TKG 先丸スプーン TKG18-0 TKG 先丸スプーンTKG(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
食器の種類洋食器材質ステンレス18-0(SUS430)種別先丸スプーン使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
SA18-0セルクルリング丸型 TKGSA18-0セルクルリング丸型TKG(13件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質18-0ステンレス品名・タイプセルクルリング
湯沸かし TKG湯沸かしTKG(6件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様IH対応・直火対応
ショッピングバスケット TKGショッピングバスケットTKG(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
棒アイストング TKG棒アイストングTKG(7件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
材質ステンレススチール全長(mm)150仕様品名・タイプアイストングTKG品番9-1911-1503TKG品番(2017)6-1709-1503
SA ステンレスコップ 手なし TKGSA ステンレスコップ 手なしTKG(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
手ナシ
材質SUS304
オーブンミット TKGオーブンミットTKG(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から翌々日出荷
18-0 キッズスプーン・フォーク TKG18-0 キッズスプーン・フォークTKG(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
食器の種類子供用食器種別スプーン ・ フォーク全長(mm)132
TKG オールステンレス キッチンバサミ TKGTKG オールステンレス キッチンバサミTKG(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
切り口がきれいに切れる広刃と、細かい作業や刺して使える細刃のコンビネーション刃。 刃片面に細かい波刃がついているので滑らず、切れ味長持ちのセレーテッドエッジ刃。 分解洗浄マーク。
全長(mm)190材質SUS420J2TKG品番9-0584-0201TKG品番(2017)6-0524-0101
Murano(ムラノ)18-8スープレードル TKGMurano(ムラノ)18-8スープレードルTKG(1件のレビュー)
488税込537
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質18-8ステンレス
分解できるキッチンバサミ(ステンレス) TKG分解できるキッチンバサミ(ステンレス)TKG(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
マイクロセレーション(ギザ)付きですべりにくくカットもスムーズ。 下処理の色分け管理にも対応。
質量(g)108全長(mm)200材質(柄部)PP樹脂・TPV樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼
SA ステンレス製水杓子 TKGSA ステンレス製水杓子TKG(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
クイック継手ストレート コガネイクイック継手ストレートコガネイ(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
SA18-8替アミ TKGSA18-8替アミTKG(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質18-8ステンレス
Murano(ムラノ)PCメジャーカップ TKGMurano(ムラノ)PCメジャーカップTKG(6件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)-30~130材質ポリカーボネイド
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa
ビニール紅白幕 ロール TKGビニール紅白幕 ロールTKG(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
長さ(m)50材質ポリエチレン
SA業務用焼網・ストロング TKGSA業務用焼網・ストロングTKG(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
線径(Φmm)2.5仕様クリンプ13mm目材質鉄・クロームメッキ形状
SA ステンレス製 リングストッパー付万能トング TKGSA ステンレス製 リングストッパー付万能トングTKG(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
全幅(mm)約40材質SUS430(18-0)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ロングマドラースプーン TKGロングマドラースプーンTKG(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
全長(mm)225材質18-8ステンレス品名・タイプマドラーTKG品番9-1917-0601TKG品番(2017)6-1711-0601
TKG 18-8調味缶 S (しお) TKGTKG 18-8調味缶 S (しお)TKG(9件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
記号S(しお)材質18-8ステンレス
電磁弁200シリーズ コガネイ電磁弁200シリーズコガネイ(3件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から6日以内出荷
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気配管接続口径Rc1/4使用温度範囲(℃)0~50作動方式直動形応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要
プッシュ式遮光ボトルスプレー 手指消毒用 TKGプッシュ式遮光ボトルスプレー 手指消毒用TKG(1件のレビュー)
439税込483
1個(500mL)
当日出荷
充填液の劣化を防ぐ遮光ボトル。 アルコール、次亜塩素酸水、 亜塩素酸水に対応しております。
容量(L)0.5TKG品番9-1530-0701
落ちますスポンジ 小 TKG落ちますスポンジ 小TKG(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5個)
当日出荷
超極細ブラシが細かい溝やキズに入り込んで、付着した汚れを力を入れずに楽にカキ出します。
用途柔らかい素材で器物を傷つけにくいので安心して清掃ができます。材質ポリエステル、ポリタンフォーム寸法(縦×横)(mm)150×75適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
シリコン 一体式ハンドクリーナー TKGシリコン 一体式ハンドクリーナーTKG(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)280材質シリコン
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズ コガネイ電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズコガネイ(1件のレビュー)
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
SA18-8 一斗缶用ロート TKGSA18-8 一斗缶用ロートTKG(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス上径(Φmm)155高さ(mm)108下径(Φmm)26TKG品番9-0507-0301TKG品番(2017)6-0454-0401
ステンレス 角バット TKGステンレス 角バットTKG(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
HACCP対応 お手入れ簡単で衛生的な角バット!。バットの渕がカーリング(渕巻)になっていないため、 隙間に汚れが入る心配が無く、簡単に汚れを拭きとりが できるので衛生的です。
材質ステンレス商品タイプバット
ステンレス プラ柄 厚板実用鍋 TKGステンレス プラ柄 厚板実用鍋TKG(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。 耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様IH対応材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り板厚(mm)1
...