カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TKG
- モノタロウ(5,951)
- ホンダ(546,450)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,160)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,762)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,969)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,801)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,481)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- TKG
- 17ページ目
17ページ目: TKGのすべての商品

蛇の目二合徳利
TKG¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷居酒屋に定番な徳利材質陶磁器質量(g)195アズワン品番64-9286-75直径×高さ(mm)47×175TKG品番9-2284-3101
TKG18-8三つ手チリトリ
TKG¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷衛生的なオールステンレスちりとり!・接地面が少なく凸凹の床でも安定してご使用できます。材質ステンレス繰り返し・詰め替え対応
KINGOスクエアジュースディスペンサー
TKG¥72,980税込¥80,2781個翌々日出荷スクエアボディーの洗練されたスタイル。 仲子付受皿が収納できるので使用後の収納性にも優れています。材質18-8ステンレス、ポリカーボネイト容量(L)10間口W×奥行D×高さH(mm)270×200×550アズワン品番64-4189-38TKG品番9-0937-0101
ガラスウォッシュプロ
TKG(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷乾きにくく水のスジを残さない、スクイジー用ガラスクリーナーです。容量(mL)946希釈倍率100~200倍TKG品番9-1324-0201繰り返し・詰め替え対応
18-8コーヒードリップスタンド
TKG(3件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷フリーストップで高さ225mmまで調節可能です。材質ポール・ベース/18-0ステンレス、リング/18-8ステンレス間口W×奥行D×高さH(mm)150×200×240リング内径(Φmm)75TKG品番9-0903-1001
TKG 18-8鍵付包丁ロッカー4本用
TKG¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷老健や病院、養護学校など様々な施設で包丁類を安全に保管できる鍵付ロッカーです。 最大刃渡り280mmまで使用可能です(。鍵2個付)間口W×奥行D×高さH(mm)203×108×503収納本数(本)牛刀:3、ペティ:1TKG品番9-0386-0101
PP ロイヤルシート片面タイプ
TKG¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷ショーケースのなどに使用するディスプレイシートです。必要なサイズにカットして使用できます。厚さ(mm)0.3間口W×奥行D(mm)1220×915
米飯・寿司しゃり用コンテナー ホット&クール
TKG¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷米飯/約15kg(約5升)。一体成型で表層剥離がなく、耐久性に優れ衝撃にも強く安心です。洗浄機・手洗いでも、繰り返し洗いができ衛生的です。別売りのライスガード15kg用をご使用いただくと、ライスのベトつきや、ふやけを防ぎ美味しさが長時間持続します。洗浄も簡単にできます。別売りのSPトレーが5枚まで収納できます。軽量で米飯に「最適」保温コンテナー。材質発泡ポリプロピレン質量(kg)0.75容量(mL)24000間口W×奥行D×高さH(mm)484×365×262耐熱温度(℃)-20~100TKG品番9-0167-1001
18-8ぐい呑み ミラー
TKG¥899税込¥9891個翌々日出荷材質18-8ステンレス容量(mL)70寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×30品名・タイプ日本酒・焼酎用品TKG品番9-2280-0201TKG品番(2017)6-2066-2301
ペティクリップスタンド
TKG¥619~税込¥681~1個翌々日出荷クリップが上下左右に回転可能なので、あらゆる向きにPOPを表示できます。クリップはPOPを上下別々に表示可能です。材質ベース/ステンレスクリップ/ABS(透明)
ペティクリップスタンド
TKG¥599~税込¥659~1個翌々日出荷クリップが上下左右に回転可能なので、あらゆる向きにPOPを表示できます。クリップはPOPを上下別々に表示可能です。材質ベース/ステンレス(黒塗装)クリップ/ABS(黒色)
TKG-NEO(ネオ)骨スキ(片刃)
TKG¥8,998税込¥9,8981個当日出荷TKG-NEO(ネオ)シリーズ刀身とハンドルが一体化、ハンドルが抜けたり腐ったりしません。特長と品質TKG-NEO(ネオ)シリーズは、近代化学が生んだクラフト技術(DP法・内部脱炭防止法)を駆使し、刀鋼(3枚複合)はスウェーデン鋼海綿鉄をベースにモリブデン・バナジウム・クロームを添加して、耐摩耗性に優れ、プロ用に設計された庖丁です。DPスウェーデン鋼‐スウェーデンで産出した高純度の鉄鉱石をへガネス法と呼ばれる低温ガス還元法で不純物を取り除き、精錬・製鋼された特殊ステンレス合金鋼です。耐食性・耐摩擦性に大変優れており、末永くご使用いただけます。また、DP加工により折れる心配がなく、安全で研ぎ易く仕上げております。SDスウェーデン鋼‐スウェーデン鋼を主体として、モリブデン、バナジウムを添加して耐摩擦性、抗張性(ねばり)を高め、鋭利性、耐久性、耐錆性、研ぎ易さ等すべて御満足頂ける本職用包丁です。和庖丁はハンドルが握りやすく、すべりにくい左右非対称ハンドルになっています。寸法(cm)15背厚(mm)3TKG品番9-0329-1201TKG品番(2017)6-0303-1601
TKG キッチンツール バターカーラー
TKG¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質(ハンドル)PP、(金属部)ステンレス全長(mm)190TKG品番9-0456-1701TKG品番(2017)6-0412-1701
TKG-NEO(ネオ)カラー 筋引
TKG¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から翌々日出荷ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。ハンドルカラーを6色用意。食材別に使用でき衛生管理ができます。熱湯殺菌(100℃20分)にも対応。インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。材質(刀身)モリブデンバナジウム鋼、(ハンドル)エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)全長(mm)400質量(g)155サイズ(cm)27背厚(mm)2.5
TKG-NEO(ネオ)牛刀(両刃)
TKG¥21,980税込¥24,1781本欠品中刀身とハンドルが一体化、ハンドルが抜けたり腐ったりしません。 TGK-NEOシリーズは、近代化学が生んだクラフト技術を駆使し、刀鋼(3枚複合)はスウェーデン鋼海綿鉄をベースにモリブデン・バナジウム・クロームを添加して、耐摩耗性に優れ、プロ用に設計された包丁です。 スウェーデンで産出した高純度の鉄鉱石をヘガネス法と呼ばれる低温ガス還元法で不純物を取り除き、精錬・製鋼された特殊なステンレス合金鋼です。 耐食性・耐摩耗性に大変優れており、末永くご使用いただけます。また、DP加工により折れる心配が無く、安全で研ぎ易く仕上げております。材質DPスウェーデン鋼背厚(mm)2.5
TKG 18-8スマート オーガナイザー 2段3列(6ヶ入)
TKG¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷スペースの有効活用に!。壁面に対して垂直に設置ができるので、少スペースを最大限に活用できます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×395×230材質(フレーム)18-8ステンレス材質(ボックス)ポリプロピレン
TR 金属検知機対応カウンターブラシ
TKG¥4,898税込¥5,3881個当日出荷幅(mm)38全長(mm)317毛丈(mm)57ブラシ長(mm)135TKG品番9-1280-0701TKG品番(2017)6-1151-0201
SA18-8アルゴンセルクルリング丸型
TKG¥299税込¥3291個翌々日出荷板厚(mm)0.8内径×高さH(Φmm×mm)45×30品名・タイプセルクルリングTKG品番9-1077-0501TKG品番(2017)6-0949-0501
TKG IH2層クラッドCT親子鍋 横柄
TKG(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷オール熱源対応でガスコンロから電磁調理器まであらゆる熱源に対応します。 熱伝導に優れ、省エネに繋がります。 炎にも焼けないステンレスハンドルで丈夫さ長持ち。材質本体/アルミ+ステンレス、取手/ステンレス表面処理テフロンクラシック板厚(mm)2.5
TKGアルミ厚板ノンスティックフライパン
TKG(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷業務用のハード使用にも耐える板厚設計。 オーブン仕様OKで調理を完全サポート。適合ガス火専用材質アルミ板厚(mm)4
ジャストスレート スレートボードミニ
TKG¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。 天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。 ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、パリのルーブル美術館などにも使用されています。材質天然スレート形状角皿短辺(mm)110板厚(mm)5食器の種類洋食器