絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: TKGのすべての商品

3,941件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SA18-10三層鋼矢床鍋(目盛付) TKG

    SA18-10三層鋼矢床鍋(目盛付)

    TKG(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    IH100V対応
    材質三層鋼ステンレス板厚(mm)0.8
  • IH プロセレクト 親子鍋 横柄 TKG

    IH プロセレクト 親子鍋 横柄

    TKG
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    IH対応
    種別横柄材質本体:アルミニウム、取手:天然木質量(g)207サイズ(cm)16板厚(mm)2.4内径×深さ(mm)160×20底径(Φmm)125TKG品番9-0045-0801TKG品番(2017)6-0045-0801
  • 18-8寸胴鍋用割蓋 TKG

    18-8寸胴鍋用割蓋

    TKG
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • SAモリブデン 半寸胴鍋(目盛付) TKG

    SAモリブデン 半寸胴鍋(目盛付)

    TKG(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ソース、しょう油、各種タレに強いモリブデン半寸胴鍋は、ステンレスの表面にクロム酸化皮膜を覆い、モリブデン鋼を含有した製品です。見やすい目盛が付いて便利です。 。持ちやすい大きな取手。フチが広いので、変形しにくく丈夫です。蓋の裏に引掛金具が付いているので蓋の置き場に困りません。
    材質モリブデンステンレス
  • スーパーデンジ 鍋蓋 TKG

    スーパーデンジ 鍋蓋

    TKG
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質:本体18-8 取手18-8真鍮メッキ
    材質本体/18-8、取手/18-8真鍮メッキ
  • スーパーデンジ フライパン TKG

    スーパーデンジ フライパン

    TKG
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。[IH対応]。耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。
    材質SUS444
  • ムラノ インダクション テフロンセレクト 外輪鍋(蓋無) TKG

    ムラノ インダクション テフロンセレクト 外輪鍋(蓋無)

    TKG
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    Murano Induction(ムラノ インダクション)テフロンセレクトシリーズ[IH対応]タワシで「ごしごし」さようなら。ムラノ インダクションテフロンシリーズ!全アイテムにテフロン加工を施してありますので、カレーやシチューなどの焦げ付き・こびりつきを抑え、今まで手間のかかっていた鍋洗いの労力を軽減。また、酸や酢等に対する耐久性も抜群に向上しています。お手入れも簡単。カレーやシチューなどこびりつきやすい食材の調理に最適です。洗いやすくお手入れも簡単です。
    材質18.8ステンレス/内面テフロン加工
  • SA モリブデン製 目盛付キッチンポット(持ち手なし) TKG

    SA モリブデン製 目盛付キッチンポット(持ち手なし)

    TKG
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質モリブデン取手なし
  • SA 18-8(SUS304) そば杓子(目盛付) TKG

    SA 18-8(SUS304) そば杓子(目盛付)

    TKG
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス18-8(SUS304)全長(mm)510容量(mL)1800口径(Φmm)160使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。TKG品番9-0202-0601TKG品番(2017)6-0187-1901
  • トック戸車 ベアリング付 TKG

    トック戸車 ベアリング付

    TKG
    239税込263
    1個
    当日出荷
    留め具を使わずに構造物へ取付できます。シンプルな構造で丈夫です。ベアリング付なので滑らかに回転します。
    用途引違い書庫、雨戸などにトラスコ品番656-8259材質樹脂枠:PE、タイヤ(ベアリング):POM、炭素鋼種類ローラー:ベアリング付全長A(mm)45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)取付孔:40.5×11×1.0(又は0.8)耐荷重(kg)(2個使用時)10許容荷重5kgf許容荷重(daN)4.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)全長:45×35×15(10)
  • 25A用ジャバラホース TKG

    25A用ジャバラホース

    TKG
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    G1ネジ共栓などに接続できます。
    用途業務用・家庭用シンクの排水ホースとして、設備業者用。仕様ねじ(A):G(PF) 1吋トラスコ品番189-8488材質ホース:PVC、鉄芯、ナット:ポリプロピレン、インナー:ABS、トリブレン高さ(mm)ナット(B):18長さ(m)1ホース内径(Φmm)(E)25ナット径(C)38mm
  • 木製 抜き板(桧材)大 TKG

    木製 抜き板(桧材)大

    TKG
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    TGK品番1-0536-2301材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×290×60
  • 頂 PRO カード スケッパー(4枚組) TKG

    頂 PRO カード スケッパー(4枚組)

    TKG
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    黒が映す万能なスケッパーです。
    TGK品番1-1067-3401材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D)(mm)140×90/120×80/120×90/130×80耐熱温度(℃)120
  • 耐熱富士木目盆 白木 (艶消しNS加工)尺5寸 TKG

    耐熱富士木目盆 白木 (艶消しNS加工)尺5寸

    TKG
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
    きれいな木目なのに衛生的
    用途食器洗浄機対応TGK品番1-0861-1405材質耐熱ABS樹脂寸法(幅W×奥行D)(mm)(内径)405×285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×330×17耐熱温度(℃)80
  • 耐熱富士木目盆 白木 (艶消しNS加工)尺1寸 TKG

    耐熱富士木目盆 白木 (艶消しNS加工)尺1寸

    TKG
    3,198税込3,518
    1枚
    翌々日出荷
    きれいな木目なのに衛生的
    用途食器洗浄機対応TGK品番1-0861-1401材質耐熱ABS樹脂寸法(幅W×奥行D)(mm)(内径)283×196寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×242×16耐熱温度(℃)80
  • 紙コップ 個包装(50個入)白 7オンス TKG

    紙コップ 個包装(50個入)白 7オンス

    TKG
    599税込659
    1個(50個)
    翌々日出荷
    個包装タイプだから使用済みか未使用か一目でわかります。
    用途感染症対策にもおすすめです。TGK品番1-0959-1201容量(mL)150質量(g)150直径×高さ(mm)70×80
  • リビー パイナップルクーラー(6ヶ入) TKG

    リビー パイナップルクーラー(6ヶ入)

    TKG
    5,898税込6,488
    1個(6個)
    翌々日出荷
    よりおいしく飲むためのグラス
    TGK品番1-2256-1501容量(mL)502直径×口径×高さ(mm)85×71×148
  • リビー シリンダーベース6(6ヶ入) TKG

    リビー シリンダーベース6(6ヶ入)

    TKG
    2,498税込2,748
    1個(6個)
    翌々日出荷
    よりおいしく飲むためのグラス
    TGK品番1-2262-0601容量(mL)755直径×口径×高さ(mm)87×87×152
  • リビー クラシックコンテナー   No1002   1.0L TKG

    リビー クラシックコンテナー No1002 1.0L

    TKG
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    クラシックなガラスの容器
    TGK品番1-0250-1403容量(L)1口径(Φmm)80直径×高さ(mm)99×156
  • リビー ギャラクシー ワイン(6ヶ入) TKG

    リビー ギャラクシー ワイン(6ヶ入)

    TKG
    2,698税込2,968
    1個(6個)
    翌々日出荷
    よりおいしく飲むためのグラス
  • リス 18-0ケーキトング  特大 TKG

    リス 18-0ケーキトング 特大

    TKG
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    シンプルなステンレスのトング
    TGK品番1-0499-2401材質ステンレス全長(mm)220
  • ステンレス 麺くるりフォーク TKG

    ステンレス 麺くるりフォーク

    TKG
    259税込285
    1本
    翌々日出荷
    刃の内側をゆるやかなギザギサにすることで、麺が抜け落ちにくくなるように工夫したフォークです。
    TGK品番1-1844-1801材質ステンレス全長×幅W(mm)200×19
  • ステンレス コーナースプーン  スリム TKG

    ステンレス コーナースプーン スリム

    TKG
    229税込252
    1本
    翌々日出荷
    TGK品番1-1844-1702材質ステンレス全長×幅W(mm)190×19
  • TKG18-8ヘリテージSマドラー  ラウンド TKG

    TKG18-8ヘリテージSマドラー ラウンド

    TKG
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    シンプルな形状ながら色合いや表面加工で差別化を図る
    TGK品番1-1872-1001材質18-8ステンレス全長(mm)220タイプミラー
  • TKG18-8ヘリテージ Sマドラー  ラウンド TKG

    TKG18-8ヘリテージ Sマドラー ラウンド

    TKG
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    シンプルな形状ながら色合いや表面加工で差別化を図る
    材質18-8ステンレス全長(mm)220
  • TKG18-8ヘリテージ Sマドラー  スクエア TKG

    TKG18-8ヘリテージ Sマドラー スクエア

    TKG
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    シンプルな形状ながら色合いや表面加工で差別化を図る
    材質18-8ステンレス全長(mm)220
  • TKG 耐熱オーブンロングミット  15インチ (片手) TKG

    TKG 耐熱オーブンロングミット 15インチ (片手)

    TKG
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    耐熱や耐切創性にも優れた高機能オーブンミット!
    用途高熱を扱う調理現場やアウトドアにプロ仕様の耐火・耐久性能で熱から手をしっかり保護します!TGK品番1-0003-0102材質【外面】ノーメックス生地、ケブラー生地(黄色部)【内面】パイル生地全長(mm)370耐熱温度(℃)約300
  • TKG エコプロ アルミ寸胴鍋(目盛付)30cm TKG

    TKG エコプロ アルミ寸胴鍋(目盛付)30cm

    TKG
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    プロの現場で求められる「使いやすさ」と「機能性」を兼ね備えた業務用アルミ鍋!
    用途軽量設計により、長時間の調理でも負担が少なく、厨房の生産性を高め、安定した品質の料理提供をサポートします。TGK品番1-0001-0104厚さ(mm)底板:3.2質量(kg)3.4容量(L)21内径×深さ(mm)300×297直径(mm)328
  • TKG 18-8ホイッパー 細線  40cm TKG

    TKG 18-8ホイッパー 細線 40cm

    TKG
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    握りやすい半オーバルグリップ形状なので、手首への負担を軽減!
    用途ステンレス製なので耐久性、耐食性に優れ、食洗器にかける事ができるので衛生的でお手入れ簡単です。TGK品番1-0439-0205材質18-8ステンレス全長(mm)400直径(mm)85線材(mm)Φ1.5×11本線
  • TKG 18-8ホイッパー 太線  30cm TKG

    TKG 18-8ホイッパー 太線 30cm

    TKG
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    握りやすい半オーバルグリップ形状なので、手首への負担を軽減!
    用途ステンレス製なので耐久性、耐食性に優れ、食洗器にかける事ができるので衛生的でお手入れ簡単です。TGK品番1-0439-0103材質18-8ステンレス全長(mm)300直径(mm)67線材(mm)Φ2×8本線
  • TKG 18-8ホイッパー 太線  25cm TKG

    TKG 18-8ホイッパー 太線 25cm

    TKG
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    握りやすい半オーバルグリップ形状なので、手首への負担を軽減!
    用途ステンレス製なので耐久性、耐食性に優れ、食洗器にかける事ができるので衛生的でお手入れ簡単です。TGK品番1-0439-0102材質18-8ステンレス全長(mm)250直径(mm)57線材(mm)Φ2×8本線
  • TKG 18-8ホイッパー 太線  20cm TKG

    TKG 18-8ホイッパー 太線 20cm

    TKG
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    握りやすい半オーバルグリップ形状なので、手首への負担を軽減!
    用途ステンレス製なので耐久性、耐食性に優れ、食洗器にかける事ができるので衛生的でお手入れ簡単です。TGK品番1-0439-0101材質18-8ステンレス全長(mm)200直径(mm)55線材(mm)Φ2×8本線
  • TKG 18-8セルクルリング用押さえ板  Φ70mm用 TKG

    TKG 18-8セルクルリング用押さえ板 Φ70mm用

    TKG
    999税込1,099
    1枚
    翌々日出荷
    押さえ板を使用することで、スムーズで簡単に型から取り外しができます。
    TGK品番1-1035-0206材質18-8ステンレス直径×高さ(mm)70×67
  • TKG 18-8セルクルリング用押さえ板  Φ60mm用 TKG

    TKG 18-8セルクルリング用押さえ板 Φ60mm用

    TKG
    969税込1,066
    1枚
    翌々日出荷
    押さえ板を使用することで、スムーズで簡単に型から取り外しができます。
    TGK品番1-1035-0204材質18-8ステンレス直径×高さ(mm)60×67
  • TKG 18-8セルクルリング用押さえ板  Φ50mm用 TKG

    TKG 18-8セルクルリング用押さえ板 Φ50mm用

    TKG
    939税込1,033
    1枚
    翌々日出荷
    押さえ板を使用することで、スムーズで簡単に型から取り外しができます。
    TGK品番1-1035-0202材質18-8ステンレス直径×高さ(mm)50×67
  • TKG 18-8セルクルリング用押さえ板  Φ45mm用 TKG

    TKG 18-8セルクルリング用押さえ板 Φ45mm用

    TKG
    899税込989
    1枚
    翌々日出荷
    押さえ板を使用することで、スムーズで簡単に型から取り外しができます。
    TGK品番1-1035-0201材質18-8ステンレス直径×高さ(mm)45×67
  • TKG 18-10 ムーラン 片手 18cm TKG

    TKG 18-10 ムーラン 片手 18cm

    TKG
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    刃の種類を変えることで、料理の目的に応じた滑らかさに調整できます。
    用途食材を無駄にすることなく、少量のスープを漉す際などに活躍します。仕様1.5・2.0・5.0mmの替刃3枚付TGK品番1-0443-0902全長(mm)323高さ(mm)65全高(mm)140替刃寸法(mm)Φ110直径(mm)190
  • TKG 18-10 ムーラン  23cm用 替刃(3枚組) TKG

    TKG 18-10 ムーラン 23cm用 替刃(3枚組)

    TKG
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    刃の種類を変えることで、料理の目的に応じた滑らかさに調整できます。
    用途食材を無駄にすることなく、少量のスープを漉す際などに活躍します。仕様1.5・2.0・5.0mmの替刃3枚付TGK品番1-0443-0903材質18-0ステンレス直径(mm)140
  • TKG 18-0四面チーズオロシ M TKG

    TKG 18-0四面チーズオロシ M

    TKG
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    面で使い分けすることができる多機能おろし器!
    用途おろし、細目切、荒目切、スライス、を用途に合わせて面ごとに活用できます。TGK品番1-0439-1202材質18-0ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×208
  • TKG 18-0 厚口万能トング 大 TKG

    TKG 18-0 厚口万能トング 大

    TKG
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    TGK品番1-0488-1901全長(mm)400板厚(mm)0.6