カテゴリ
- 厨房用品(92)
- 卓上消耗品(1)
絞り込み
ブランド
- TKG
- EBM(江部松商事)(90)
- パール金属(50)
- ナカオアルミ(50)
- 仔犬印(本間製作所)(40)
- 和平フレイズ(37)
- hokua(北陸アルミニウム)(33)
- フジノス(22)
- カンダ[厨房用品](17)
- アイリスオーヤマ(16)
- アカオアルミ(15)
- 和田助製作所(10)
- 貝印(9)
- ヨシカワ(9)
- IKD(9)
- レストランサプライ(9)
- ル・クルーゼ・ジャポン(8)
- シモリュウ(8)
- パデルノ(7)
- ブランドをもっと見る
「24cm 鍋」の検索結果
特価

ステンレス プラ柄 厚板実用鍋
TKG(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。 耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。仕様IH対応材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り板厚(mm)1
寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工・目盛付き)
TKG(9件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から5日以内出荷表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
片手深型鍋アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)
TKG¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷【TKGアルミニウム業務用鍋シリーズ】。表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。従来のプレス製法と違い、底面だけでなく、コーナー部分にも厚みをもたせてあります。30cmは、向い手付きです。材質アルミニウム
IHダイヤモンドコート 炒め鍋 24cm
TKG¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷材質アルミニウム合金,フェノール樹脂質量(kg)0.83外径(Φmm)250深さ(mm)80板厚(mm)2.2底径(Φmm)150底面の厚さ(mm)4.5
TKG アルミニウム 外輪鍋(蓋無)24cm
TKG¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。TGK品番1-0029-0802寸法(mm)外径×深さ/245×90質量(kg)1.1容量(L)3.6板厚(mm)2.5
TKG PRO(プロ)外輪鍋(蓋無)24cm
TKG¥9,798税込¥10,7781個翌々日出荷耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、 軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・ 加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用して いますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応 取手部分をスポット溶接してありますので、耐久性に優れ、 プロの苛酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。 握り易さを追求したハンドル形状。 滑りにくく、持ちやすい。※蓋は、専用の蓋をご使用ください。 サンドイッチ三層底(16cm~26cmの場合) 21-0ステンレス(0.8mm) アルミニウム(0.5mm) 18-0ステンレス(0.8mm)質量(kg)1.6外径(Φmm)254深さ(mm)75板厚(mm)0.8底径(Φmm)220
TKG エコプロ アルミ外輪鍋(目盛付)24cm
TKG¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷プロの現場で求められる「使いやすさ」と「機能性」を兼ね備えた業務用アルミ鍋!用途軽量設計により、長時間の調理でも負担が少なく、厨房の生産性を高め、安定した品質の料理提供をサポートします。TGK品番1-0001-0301厚さ(mm)底板:3質量(kg)1.3容量(L)3内径×深さ(mm)240×77直径(mm)268
TKG エコプロ アルミ寸胴鍋(目盛付)24cm
TKG¥9,298税込¥10,2281個翌々日出荷プロの現場で求められる「使いやすさ」と「機能性」を兼ね備えた業務用アルミ鍋!用途軽量設計により、長時間の調理でも負担が少なく、厨房の生産性を高め、安定した品質の料理提供をサポートします。TGK品番1-0001-0102厚さ(mm)底板:3質量(kg)2.1容量(L)10内径×深さ(mm)240×237直径(mm)268
TKG PRO(プロ)鍋蓋
TKG(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。材質ステンレス
TKG 銀の頂 三層鋼両手鍋 24cm
TKG¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷ハンドル部カシメ止め。 フチ部巻きつぶし加工。材質18-0ステンレス,アルミニウム,18-8ステンレス質量(g)940内径(Φmm)240外径(Φmm)250深さ(mm)81底径(Φmm)165底面の厚さ(mm)1.5
TKG 銀の頂 三層鋼もつ鍋 24cm
TKG¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷材質18-0ステンレス,アルミニウム,18-8ステンレス質量(g)810内径(Φmm)240外径(Φmm)255深さ(mm)62底径(Φmm)160底面の厚さ(mm)2.5
TKG PRO(プロ)寸胴鍋(蓋無)
TKG(3件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から5日以内出荷耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応。 取手部分をスポット溶接してありますので、耐久性に優れ、プロの過酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。材質21-0、アルミニウム、sus430
TKG PRO(プロ)片手深型鍋(蓋無)
TKG(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から翌々日出荷耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応。 握りやすさを追求したハンドル形状。滑りにくく、持ちやすい。材質ステンレススチールタイプ深型
18-0チリトリ鍋 深型
TKG(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から翌々日出荷ミニサイズのコンロを除くほとんどのカセットコンロに対応します。材質18-0ステンレス板厚(mm)1.5対応オール熱源
クラッド 実用鍋
TKG¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷板厚:2.3。クラッド鋼は抜群の熱効率を持ち、しかも、保温性、耐久性に優れた「ステンレス+アルミ+ステンレス」サンドイッチ 構造の複合新素材です。保温性、耐久性に優れ、抜群の熱高率材質3層クラッド材板厚(mm)2.3
TKG アルミニウム 外輪鍋
TKG¥8,098税込¥8,9081個翌々日出荷表面にアルマイト加工を施すことにより 柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。 食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので 、扱いやすくお手入れが簡単になります。材質アルミニウム
ドリス アルミいため鍋
TKG(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷Doris「ドリス」シリーズ。スタンダードフライパンの定番! 豊富なサイズバリエーションで調理をサポートします。内面フッ素樹脂加工。材質本体:アルミニウム、取手:フェノール樹脂板厚(mm)2.4金属ヘラ使用不可
スーパーデンジ 外輪鍋(蓋無)
TKG¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。[IH対応]。耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。業界初の18-8ステンレスビスを用いることで耐久性を高めました。ハンドルは真鍮製にこだわり、本場フランスの料理人がなじんだ角度、 握り易さを採用し、プロユースにふさわしいグレード感です。材質SUS444
テーパー鍋アルミニウム(アルマイト加工)
TKG¥9,298税込¥10,2281個翌々日出荷【TKGアルミニウム業務用鍋シリーズ】。表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。従来のプレス製法と違い、底面だけでなく、コーナー部分にも厚みをもたせてあります。材質アルミニウム底面の厚さ(mm)4
スーパーデンジ 寸胴鍋(蓋無)
TKG¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。[IH対応]。耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。業界初の18-8ステンレスビスを用いることで耐久性を高めました。ハンドルは真鍮製にこだわり、本場フランスの料理人がなじんだ角度、 握り易さを採用し、プロユースにふさわしいグレード感です。材質SUS444
ドリス IHアルミいため鍋
TKG¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷Doris「ドリス」シリーズスタンダードフライパンの定番!豊富なサイズバリエーションで調理をサポートします。内面フッ素樹脂加工。IH対応。材質本体:アルミニウム 取手:フェノール樹脂表面処理内面フッ素樹脂加工板厚(mm)2.4
スーパーデンジ 矢床鍋(クラッド鋼)
TKG¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。IH対応。クラッド鋼は抜群の熱効率を持ち、しかも、保温性、耐久性に優れた「ステンレス+アルミ+ステンレス」サンドイッチ構造の複合新素材です。材質sus304、アルミニウム、sus430底面の厚さ(mm)2.3
SAパワー・デンジ 外輪鍋(蓋無)
TKG¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷パワー・デンジ(モリブデン鋼)[IH対応]Point 熱源を選ばないタフなアイテム。あらゆる熱源に対応・単層極厚底構造がプロの過酷な厨房を耐え抜きます。ガス火はもちろん業務用電磁調理器には特にお勧めです。高耐久ボディ・鍋本体には耐久性・耐腐食性に優れたモリブデン鋼を採用。アルゴン溶接で加工された取っ手部は内面にビスが無く洗浄が簡単です。一目で判る目盛付・便利な目盛付きで仕込量や調合目安がわかりやすく調理をサポートします。 (寸胴鍋、半寸胴鍋のみ)
スーパーデンジ 半寸胴鍋(蓋無)
TKG¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。[IH対応]。耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。業界初の18-8ステンレスビスを用いることで耐久性を高めました。ハンドルは真鍮製にこだわり、本場フランスの料理人がなじんだ角度、 握り易さを採用し、プロユースにふさわしいグレード感です。材質SUS444
IHテフロンマーブルコート 炒め鍋
TKG(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷抜群の耐久性とキズ・汚れに驚きの強さIHテフロンマーブルコート アルミキャストシリーズ[IH]アルミキャスト(鋳造)製で内面にテフロンマーブルコート外面に耐熱シリコン塗装を施し、キズに強く、汚れや焦げが付きにくく、内も外もお手入れが簡単です。 少量の油でも焦げつきにくく、汚れもひと拭きでキレイに落とせる!。 アルミダイキャスト特厚板で熱変形しにくく均一加熱。 底面は鉄溶射構造でIH電磁調理器で使用可能。フッ素樹脂 内面4層トップコーティングマーブル加工ミッドコーティングプライマーコーティングアルミニウム合金(基材)底面鉄溶射層プライマーコーティングマーブル加工トップコーティング耐熱シリコン 外面3層材質アルミ鋳物表面処理マーブルコート板厚(mm)2底面の厚さ(mm)3.5