カテゴリ
- 厨房用品(50)
- 卓上消耗品(19)
- 店舗什器・備品(2)
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- TKG
- モノタロウ(31)
- BIGM(丸山製作所)(79)
- EBM(江部松商事)(99)
- IKO(日本トムソン)(109)
- MAZDA(マツダ)(318)
- Panasonic(パナソニック)(122)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(62)
- SMC(216)
- エスコ(163)
- エレコム(61)
- オカムラ(岡村製作所)(523)
- カワグレ(65)
- スズキ(200)
- ダイヤトレンド(56)
- ハンマーキャスター(65)
- パール金属(137)
- ホンダ(197)
- 三木プーリ(274)
- 福井クラフト(85)
- ブランドをもっと見る

アルミ製 Z型ホテルパンラックカート
TKG¥179,800~税込¥197,780~1個翌々日出荷軽くて取り回しが良いうえ、コスト面・リサイクル面にも優れているアルミ製。厨房内のスペースを最大限に活用。収納場所をとりません。特長。フレームがZ状になっているので、使用しない時に重ねて 収納する事ができ、狭いスペースを有効に利用することが できます。アルミ製なので、らくらく移動ができます。Ωアルミ製 Z型ホテルパンラックカート 小 1/1サイズ 組み合わせ数 1/2サイズ 1/3サイズ H20 16深 H40 16 H55 16 1/1組み合わせ 1/3組み合わせさ H65 16 ×2 ×3 H100 8 H150 6 H200 5車輪:Φ125×4 自在 2輪ストッパー付(対角) ナイロン・ウレタン樹脂製材質:フレーム・アルミニウム/アルマイト加工棚板有効間隔:72×16段積載荷重:70kg登録実用新案材質アルミ耐荷重(kg)70キャスターナイロン自在車×4(ストッパー付2輪)キャスター径(Φmm)125
ステンレス オールインワン鍋
TKG¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷セット内容:大鍋 Φ165×H135・ ソースパン Φ140×H 67・ ソースパン蓋Φ145×H 15・ ミルクパン Φ120×H 65・ ミルクパン蓋Φ125×H 15・・多目的な機能性に富み、収納性も良くかさばらず軽量で 大変便利です。収納時寸法(mm)Φ175×H135TKG品番9-1024-1201TKG品番(2017)6-0899-1001
プラ板付カラーナイフラック Aタイプ
TKG(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌々日出荷HACCPを考えた新しいナイフラック衛生面に優れたナイフラックです。背面には引掛け用の穴が付いています。底板がなく蓋も簡単に取り外しができるので洗浄がラクラク。材質本体:18-8、フタ:ABS樹脂全高(mm)340
ステンレス ランチャーキャンプセット
TKG(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷多目的な機能性に富み、収納性も良くかさばらず軽量で大変便利です。セット内容ソースパンΦ140×H67、 ソースパン蓋Φ145×H15、ミルクパン Φ120×H65、ミルクパン蓋Φ125×H15、中皿 Φ120×H23収納時寸法(mm)Φ150×H70TKG品番9-1024-1101TKG品番(2017)6-0899-0901
JBポリカーボネイト タンブラー
TKG¥309税込¥3401個当日出荷容量(mL)215寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×105口径(Φmm)51TKG品番9-2212-0101TKG品番(2017)6-2064-1501
SA18-8ツバ付抜型 紅葉
TKG¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から翌々日出荷質量(kg)大 0.07中 0.06小 0.04季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。材質18-8ステンレス・真鍮板形状紅葉
SA18-8ツバ付抜型 梅
TKG¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷質量(kg)大 0.07中 0.06小 0.04季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。材質18-8ステンレス・真鍮板形状梅
油こし No.3
TKG¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷18-8金網使用材質本体:18-0ステンレス アミ:18-8ステンレスサイズNo.3外径×高さH(Φmm×mm)205×65外径(Φmm)205TKG品番9-0436-0503TKG品番(2017)6-0392-0503
SA18-8アルゴンセルクルリング丸形
TKG¥399税込¥4391個翌々日出荷板厚(mm)0.8内径×高さH(Φmm×mm)65×40品名・タイプセルクルリングTKG品番9-1077-0514TKG品番(2017)6-0949-0514
SA18-8鯛剣山 スライド型
TKG¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷長さを220~380mmまで調節できます。寸法(幅W×高さH)(mm)73×85(65)TKG品番9-2174-0101TKG品番(2017)6-1898-0101
IH調理器用 ウッドフレーム
TKG¥9,498~税込¥10,448~1個翌々日出荷お店に合わせた雰囲気作りや演出ができます。背面には枠が無いため、電源コードや配線も邪魔になりません。操作パネルを隠すことで、誤操作を防ぐ事ができます。パナソニックIH調理器KZ-CK1401、KZ-PH33-K、ドリテックIH調理器DI-113に対応しています。内寸(mm)310×360×H60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×380×65
SA18-8ツバ付抜型 銀杏
TKG¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷質量(kg)大 0.07中 0.06小 0.04季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。材質18-8ステンレス・真鍮板形状銀杏
TKG ガラス調味料入
TKG¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷ガラス製で中身が見える調味料入れ!衛生的で食器洗浄機OK! 手になじみやすい大きさで、厨房用でも卓上用でも使い易い。 PE上蓋を使えば湿気や害虫から中身を守ります。
プラ板付カラーナイフラック ABタイプ
TKG¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷HACCPを考えた新しいナイフラック衛生面に優れたナイフラックです。―。背面には引掛け用の穴が付いています。底板がなく蓋も簡単に取り外しができるので洗浄がラクラク。AタイプとBタイプの蓋がセットされた多種類対応タイプです。材質本体:18-8、フタ:ABS樹脂全高(mm)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×65×315最大収納数(牛刀27cm)6本、(ペティーナイフ大)4本、(ペティーナイフ小)1本、(筋引24cm)1本、(パーリングナイフ)1本、(スチール棒)2本
TKG 18-8オールステンレス ゼスター 中目&細目
TKG¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷軽く食材を滑らせるだけで、驚くほどスムーズに削れる高性能グレーター。用途オールステンレスなので、洗いやすく衛生的でストレスフリーな使い心地、削りたての香りが料理にふわっと広がり、料理の仕上がりがワンランク上に!TGK品番1-0439-0901材質18-8ステンレスブレードサイズ(mm)135×58寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)305×20×65
アイスクック(小型)ICK-1400 単相100V仕様
TKG¥1,998,000税込¥2,197,8001個翌々日出荷解凍機能は付いておりません。 型式ICK-1400ICK3400 使用冷媒R404A冷凍機 パナソニック製冷凍機付属品専用ヘラ×2、ゴムヘラ×1、アルコールスプレー×1、透明蓋×1質量(kg)70電源(V)単相100V50/60Hz三相200V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×600×800、(ボウル)Φ410×H65TKG品番9-0945-0201TKG品番(2017)6-0835-0201
SA18-8かみ合わせセルクルリング 丸
TKG¥649税込¥7141個翌々日出荷材質18-8ステンレス内径×高さH(Φmm×mm)65×50品名・タイプセルクルリングTKG品番9-1077-0725TKG品番(2017)6-0949-0725
SA18-8アルゴンセルクルリング丸形
TKG¥399税込¥4391個翌々日出荷板厚(mm)0.8内径×高さH(Φmm×mm)65×35品名・タイプセルクルリングTKG品番9-1077-0513TKG品番(2017)6-0949-0513
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら