「nsf ヒューズ」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4種類の豊富なステーションにより、お客様の多様化するニーズにお応えできるタイプです。NSF.、アメリカ衛生規格、UL.アメリカ安全基準〈電気〉に適合、合格した商品ですから安心して、お使いいただけます。シームレス・ステンレストップで、4槽になっています。各槽には、それぞれ500Wのヒーターが組み込まれ、独立した温度調節ダイヤルが付いております。湯煎で使う場合、水からなら2リットルが約1時間で沸騰。尚、各槽は完全に断熱仕切となっていますので、2槽をホットで使い、あとの2槽に氷を入れて使うこともできます。
適合1槽にガストロノームパン1/1サイズ1枚使用可能 質量(kg)83 消費電力単相100V、2000W、10A×2 安全装置温度ヒューズ ヒーター500W×4 コード全長(m)約3×2本 温度制御サーモスタット 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1525×740×1480 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(1槽)305×508×170 TKG品番9-1715-0301 TKG品番(2017)6-1460-0101
1個
1,398,000 税込1,537,800
5日以内出荷

ホテル等のバイキング・サービスに適した、優れた保温・保冷ユニットです。ホテルパン、サラダボール、ドレッシングポット、インセントポット等を組合せることにより、お店のメニューに合せた豊富なバリエーションが得れます。又、キャスター付きのため移動、設営、収納に便利で、お店のレイアウトを容易にします。バイキング・レストランに、ホテルのバイキングルームに、更には、ホテル、旅館での朝食バイキングにとご検討ください。(NSF,アメリカ衛生規格,UL.,アメリカ安全基準〈電気〉に適合、合格した商品ですから安心して、お使いいただけます。)。シームレス・ステンレストップで、4槽になっています。各槽には、それぞれ500Wのヒーターが組み込まれ、独立した温度調節ダイヤルが付いております。湯煎で使う場合、水からなら2リットルが約1時間で沸騰。尚、各槽は完全に断熱仕切となっていますので、2槽をホットで使い、あとの2槽に氷を入れて使う事もできます。
適合1槽にスーパーパン1/1サイズ1枚使用可 質量(kg)164 消費電力単相100V、2500W、13A×2 安全装置温度ヒューズ ヒーター500W×4 コード全長(m)約3×2本 温度制御サーモスタット 照明125W×4(赤外線ヒートランプ) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1525×970×1390(最大1570) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(1槽)305×508×170 TKG品番9-1715-0101 TKG品番(2017)6-1459-0101
1個
1,998,000 税込2,197,800
3日以内出荷

関連カテゴリ