カテゴリ
- 厨房用品(479)
- 卓上消耗品(223)
- 科学研究・開発用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
絞り込み
ブランド
- TKG
- モノタロウ(134)
- SMC(9,424)
- ホンダ(5,925)
- BIGM(丸山製作所)(4,101)
- MAZDA(マツダ)(3,885)
- コガネイ(2,166)
- 大阪魂(2,106)
- KITO(キトー)(2,048)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,909)
- 理研計器(1,870)
- オカムラ(岡村製作所)(1,403)
- マルゼン[厨房機器](1,150)
- 日野自動車(1,125)
- NAKANO(1,099)
- TRUSCO(950)
- ノーブランド(892)
- 三木プーリ(767)
- エスコ(718)
- 長野計器(683)
- ブランドをもっと見る
「s3」の検索結果

ペティクリップスタンド
TKG¥619税込¥6811個翌々日出荷クリップが上下左右に回転可能なので、あらゆる向きにPOPを表示できます。クリップはPOPを上下別々に表示可能です。材質ベース/ステンレスクリップ/ABS(透明)
ペティクリップスタンド
TKG¥599税込¥6591個翌々日出荷クリップが上下左右に回転可能なので、あらゆる向きにPOPを表示できます。クリップはPOPを上下別々に表示可能です。材質ベース/ステンレス(黒塗装)クリップ/ABS(黒色)
SA 18-8(SUS304) 万能スコップ
TKG(8件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
SA 18-8(SUS304) 寸胴鍋(目盛付)
TKG(9件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性に優れ、錆びにくいステンレス鍋です。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
SA18-8 一斗缶用ロート
TKG(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質18-8ステンレス高さ(mm)108下径(Φmm)26上径(Φmm)155TKG品番9-0507-0301TKG品番(2017)6-0454-0401
SA ステンレス製水杓子
TKG(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-8メッシュボール
TKG(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷パンチングメッシュ加工仕上げで水切れが良く、 ザルよりも長持ちします。材質18-8ステンレス穴径(Φmm)約2.5
ステンレス プラ柄 厚板実用鍋
TKG(8件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。 耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。仕様IH対応材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り板厚(mm)1
SA18-8 太口ロート
TKG(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)174タイプ広口足長(mm)65足径(Φmm)48最大口径(mm)210アズワン品番5-4012-01TKG品番9-0507-0501TKG品番(2017)6-0454-0601
18-8オーバルフレンチホイッパー 細線
TKG(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷オーバルハンドルで疲れない!手の大きい人も、手の小さい人も握りやすい小判型のハンドルは、長時間使っていても疲れず楽々泡立てる事ができます。線材径:Φ1.4mm 11本線。細線タイプ 線が細くバネが効いている ので、メレンゲや液状の材料 の撹拌に効果を発揮します。ワイヤー径(Φmm)1.4差込み線数(本)11
SA18-8手編式角すくい揚 (40メッシュ)
TKG(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷材質SA18-8ステンレス柄長さ(mm)280メッシュ40網サイズ(mm)190×190TKG品番9-0435-0501TKG品番(2017)6-0391-1301
SA18-8 穀物用ロート(広口ロート)
TKG(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)110高さ(mm)110タイプ広口足長(mm)38パイプ径(Φmm)38足径(Φmm)38最大口径(mm)155TKG品番9-0507-0401TKG品番(2017)6-0454-0501
SA18-8クリンプ目 角焼網・タフカク
TKG(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮して あります。材質18-8ステンレス(SUS304)形状角網目10mm線材(mm)Φ2.5
SA18-8 アミ付ロート
TKG(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷高さ(mm)88材質(本体)18-8ステンレス下径(Φmm)15上径(Φmm)125網目40メッシュTKG品番9-0507-0601TKG品番(2017)6-0454-0701
SA18-8ディスペンサースタンド
TKG¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷大:400c.c.、食品ボトルのΦ63mmまで使用できます。 小:270c.c.、360c.c.用です。
ドンナム 18-8ホテルパン
TKG¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から翌々日出荷ドンナムホテルパンドンナムホテルパンシリーズは「リーズナブル」でありながら「ハイクオリティ」を実現したホテルパンです。 素材には耐久性・耐食性に優れた18-8ステンレスを採用。 スチームコンベクションはもちろん様々な用途にご使用いただけます。 食品工場や給食センターなど、ホテルパンが大量に必要になる現場でも優れたコストパフォーマンスを発揮します。材質18-8ステンレス
DO-EN18-8ガストロノームパン用網
TKG¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷DO-EN18-8ガストロノームパンの以下サイズで使用可能です。 2/3 823.04S(深さ 65mm) 2/3 823.06S(深さ100mm)サイズ2/3用間口W×奥行D(mm)290×260TKG品番9-0114-1001TKG品番(2017)6-0112-0901
DO-EN 18-8(SUS304) ライラック デザートスプーン
TKG¥459税込¥5051個当日出荷種別デザートスプーン材質ステンレス18-8(SUS304)幅(mm)40全長(mm)175使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。TKG品番9-1799-0103TKG品番(2017)6-1597-0103食器の種類洋食器
TKG 18-8ワンピースレードル
TKG(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷汚れを残さず洗い易い一体成型・一体成型で継ぎ目がありません。衛生的で使い易いレードルです。
...