66,218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
739 税込813
当日出荷

最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5 ねじの呼びG1/4
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
599 税込659
当日出荷

1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS 長さ(mm)160
1個
249 税込274
当日出荷

BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類電気式 消費電力(W)250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 モーター出力(W)200 吐出口ネジ:G1/4 モーター電圧(V)100 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ガードマン
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に 質量(kg)4 メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
欠品中

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷

1丁
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
309 税込340
当日出荷

落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。 30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。 2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。 エンジン始動の楽なRスタート方式。 リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。 別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13 最大風速(m/s)82 付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ) 質量(kg)4.3 タイプ2サイクル タンク容量(L)0.5 燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 始動方式Rスタート(リコイル方式) 排気量30cm3(cc) 運転時間(分)(目安)約60分
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
119 税込131
当日出荷

用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。 お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。 G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷

手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100 適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A 取付ねじG1/4(8.5)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷


ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。 適合Φ8.5、Φ10mm用 セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
1セット
439 税込483
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種BC20M/BC23ML/BC20B/BC23B/BC23M/BCS23M/BC23MG/BC20/BC23/BC21A/BC23A/BC20M/BC20C 長さ(mm)140
1個
249 税込274
当日出荷


手元で散布、停止ができます。
適合機種各人力噴霧器 質量(g)132 ねじサイズG1/4(8.5)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)4 付属品コード付 線径(Φmm)2.4
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm)880 吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



用途の広い、切れ味に優れた丈夫な刈刃です。
用途一般雑草、笹、竹、雑木等硬質雑草 刃厚(mm)2.0 穴径(Φmm)25.4 板厚(mm)1.4
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷


1個
599 税込659
当日出荷