絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
139件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三相スリップリング非同期モーター MCP三相スリップリング非同期モーターMCP
99,980税込109,978
1台
61日以内出荷
周波数(Hz)50電圧(V)230/400回転速度1250rpmグリーン購入法適合
複合DCモーター MCP複合DCモーターMCP
79,900税込87,890
1台
61日以内出荷
グリーン購入法適合
二重速度の三相非同期リスケージケージモーター MCP二重速度の三相非同期リスケージケージモーターMCP
68,980税込75,878
1台
61日以内出荷
周波数(Hz)50電圧(V)380(400)回転速度2800/1400rpmグリーン購入法適合
三相非同期リスケージモーター MCP三相非同期リスケージモーターMCP
68,980税込75,878
1台
61日以内出荷
周波数(Hz)50電圧(V)220/380(230/400)回転速度1400rpmグリーン購入法適合
単相スタート&ランコンデンサモーター MCP単相スタート&ランコンデンサモーターMCP
69,980税込76,978
1台
61日以内出荷
周波数(Hz)50電圧(V)220(230)回転速度1400rpmグリーン購入法適合
三相同期モーター/ジェネレータ MCP三相同期モーター/ジェネレータMCP
109,800税込120,780
1台
61日以内出荷
周波数(Hz)50電圧(V)ローター:24DC、230/400グリーン購入法適合
分離/シャントDCモーター MCP分離/シャントDCモーターMCP
77,980税込85,778
1台
61日以内出荷
電圧(V)電機子&励起電圧:0~220DCグリーン購入法適合
単相スタートコンデンサモーター MCP単相スタートコンデンサモーターMCP
69,980税込76,978
1台
61日以内出荷
周波数(Hz)50電圧(V)220(230)回転速度1400rpmグリーン購入法適合
DC/ACユニバーサルモーター MCPDC/ACユニバーサルモーターMCP
76,980税込84,678
1台
61日以内出荷
電圧(V)電機子&励起電圧:220DC/ACグリーン購入法適合
三相交流電源 MCP三相交流電源MCP
55,980税込61,578
1台
61日以内出荷
.三相交流電源供給.周波数調整可能.正弦波、低歪み.安全電圧出力12V.過電流保護.二重絶縁.LED周波数表示.電気および電子学習のため
質量(kg)約2.5電流(A)出力最大実効値:3×2電圧(V)出力実効値:3×12±025表示周波数:3桁LED寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×80×230表示分解能1Hz入力220V ± 10% 単相AC出力波形正弦波表示精度0.01係数出力歪み:≦3%出力端子三相AC + N + GND出力位相差120°± 5°グリーン購入法適合出力周波数25Hz~125Hz
三相可調整交流電源 MCP三相可調整交流電源MCP
99,980税込109,978
1台
61日以内出荷
.三相交流電源供給.周波数調整可能.正弦波、低歪み.電圧可調整、最大出力24V.過電流保護.LED周波数表示、および相電圧と線電圧の両方を表示.電気および電子の学習用電源
質量(kg)約7.5電圧(V)相電圧(実効値):0~24、線電圧(実効値):0~415最大電流(A)実効値:3×35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×175×250表示分解能1Hz入力100V ± 10% 単相AC周波数3桁LED出力波形正弦波表示精度0.01係数出力歪み:≦5%(無負荷)、≦10%(全負荷)出力端子三相AC + N + GND出力位相差120°± 10°グリーン購入法適合出力周波数5Hz~105Hz
携帯式ブリッジボックス MCP携帯式ブリッジボックスMCP
59,880税込65,868
1台
7日以内出荷
広い測定範囲1Ω~10MΩ 検流計とブリッジ電源内蔵 ヌル測定方法 乗算器1つと測定アーム4つ 携帯用金属ケースによるガードとシールド
質量(kg)約2.5電源(ブリッジ)(x0.001)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(X0.01)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(x0.1)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(x1)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(x10)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(X100)内部電池 3V、外部電源 15V、(x1000)内部電池 3V、外部電源 15V感度(検流計(内蔵))0.6μA/div、電池: 9V 6F22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×215湿度範囲最大85%、相対動作温度(℃)5~35測定範囲(Ω)(x0.001)1~11.11、(X0.01)10~111.1、(x0.1)100~1111、(x1)1~5k、5k~11.11k、(x10)10k~50k、50k~111.1k、(X100)100k~500k、500k~1111k、(x1000)1M~11.11M
携帯式ブリッジボックス MCP携帯式ブリッジボックスMCP
69,880税込76,868
1台
7日以内出荷
広い測定範囲0.0001Ω~11Ω 標準抵抗器を内蔵 検流計とブリッジ電源内蔵 ヌル測定方法 乗算器1つと測定ダイヤル2つ 携帯用金属ケースによるガードとシールド
質量(kg)約2.5電源1.5Vx2精度(x100)0.2% 、(X10)0.2% 、(x1)0.2% 、(x0.1 )0.5% 、(x0.01)1%抵抗(Ω)(x100)10、(X10)1、(x1)0.1Ω、(x0.1 )0.01、(x0.01)0.001感度(検流計(内蔵))0.6μA/div、電池: 9V 6F22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×215湿度範囲最大85%、相対動作温度(℃)5~35測定範囲(Ω)(x100)1~11.11、(X10)0.1~1.1、(x1)0.01~0.11、(x0.1 )0.001~0.011、(x0.01)0.0001~0.0011
アナログオシロスコープ MCPアナログオシロスコープMCP
149,800税込164,780
1台
欠品中
デジタルスイープ 垂直選択 表面実装技術 内蔵の6桁の周波数カウンター(CQ5620F/40F/60F) TV同期 Z軸入力 トリガレベルロック CH1出力 ALTトリガ機能
仕様表示領域:8x10DIV (1DIV=10mm)質量(kg)約7.8チャンネル数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約316×132×410周波数帯域(MHz)(Z軸)~2入力インピーダンス約1MΩ±3% 25pF±5pFトリガモードSINGLE, AUTO, NORM, TV-V, TH-H入力電圧100VAC 50/60Hz
ダイヤル式ディケイドボックス MCPダイヤル式ディケイドボックスMCP
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
1%までの高精度 経済的、高性能、高耐性 絶縁性を高めるプラスチック製キャビネット
質量(kg)約0.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170x240x90
学習キット MCP学習キットMCP
79,980税込87,978
1セット
61日以内出荷
電子回路実験に対応した学習教材です。
タブレットデジタルオシロスコープ MCPタブレットデジタルオシロスコープMCP
119,000税込130,900
1台
7日以内出荷
バッテリー駆動のタブレットオシロ 大容量バッテリー(連続5時間駆動、7.4V、8000mAh) 8インチ・タッチスクリーン&日本語メニュー 45,000波形/秒の高速画面リフレッシュ FFTなど波形演算、38種のパラメータ設定 CANバストリガ&デコード機能標準装備
質量(kg)約1.7インターフェースUSBホスト、USBデバイス、パス/フェイル、LANトリガーオート、ノーマル、シングル入力結合方式DC/AC/GNDサンプルレート1GS/sレコード長40M
携帯用直流電位差計 MCP携帯用直流電位差計MCP
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
正確なDC電位・電圧測定 標準的なDC電位出力 計装校正 熱電対と二次熱計測を校正します 標準の抵抗器と共に、直流電流と抵抗を測定することができます 検流計内蔵のヌル測定 1つの乗算器と2つの測定ダイヤル 携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様【測定ダイヤル】ダイヤル1:0~220mV(22段階)、ダイヤル2:0~10mV、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22質量(kg)約2.5測定範囲(電位・電圧測定)0~230mV/0~46mV、(電位出力)1~11Ω/0.1~1.1Ω電源(V)(ブリッジ)1.5×2倍率(電位・電圧測定)ダイヤル:×1/×0.2、(電位出力)ダイヤル:×100/×10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×210分解能(電位・電圧測定)50μV/10μV湿度範囲(最大)85%、相対湿度確度(電位・電圧測定)0.1%、(電位出力)0.2%動作温度(℃)5~35動作電流(mA)(電位・電圧測定)5/1抵抗値(Ω)(電位出力)標準10Ω/1Ω
オーディオ・ジェネレータ MCPオーディオ・ジェネレータMCP
33,980税込37,378
1個
64日以内出荷
オーディオ出力とパワー出力 オプションのUSBインターフェース
質量(kg)約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×90×170出力インピーダンス(Ω)50±10%出力波形正弦波、方形波、三角波振幅出力:0.2~20Vp-p(無負荷)オフセットDC:±5V(無負荷)周波数帯域(Hz)出力:0.01Hz~30000Hz
ダブルブリッジ MCPダブルブリッジMCP
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
広い測定範囲0.0001Ω~11Ω 標準抵抗器内臓 検流計・ブリッジ電源内臓 ヌル測定手法 1つの乗算器と2つの測定ダイヤル 携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様【測定ダイヤル】ディケイド/0.01×10、ダイヤル/0.001~0.01、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22質量(kg)約2.5電源(V)(ブリッジ)1.5×2倍率(ダイヤル)×100/×10/×1/×0.1/×0.01抵抗(Ω)(標準)0.001~10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×215湿度範囲(最大)85%、相対湿度確度0.2%~1%動作温度(℃)5~35測定範囲(Ω)0.000~11
直流安定化電源 MCP直流安定化電源MCP
25,980税込28,578
1個
64日以内出荷
コンパクトなデザイン 二重絶縁 過電流保護 LEDメーターと表示板 広い電圧レンジ
質量(g)約300入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約115×75×90入力変動10mV負荷変動200mVリップルノイズ30mVrms
多出力直流安定化電源 MCP多出力直流安定化電源MCP
49,900税込54,890
1個
52日以内出荷
出力オフ機能 LEDディスプレイ・セッティング 標準インターフェース:USB 定電圧・定電流 アルミニウム合金パネル
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)リップルノイズ[CV] 3mVrms [CC] 3mArms [固定出力] 10mV
ベンチトップ電源装置 M10-AD412-20 MCPベンチトップ電源装置 M10-AD412-20MCP
79,980税込87,978
1個
52日以内出荷
絶縁変圧器を備えた主電源から分離 ヒューズ保護付きマルチレンジおよびマルチ出力 マルチDC出力用の分離ブリッジ整流器 4mm接続用セーフティソケット
仕様ブリッジ整流器:400V/25A質量(kg)約9.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約400×170×200交流出力1:0~4V/20A、2:0~6V/6A、3:0~12V/3A、4:0~24V/2A、5:0~48V/1A、6:0~220V/0.3A直流出力AC出力に対応
交流安定化電源 M10-540-10 MCP交流安定化電源 M10-540-10MCP
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
別々の出力・分離的な安全性 高効率・高い利便性
質量(kg)約12最大電流(A)4.5入力電圧(V)AC230寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×120×130最大電力1000VA
交流安定化電源 M10-540-5 MCP交流安定化電源 M10-540-5MCP
52,980税込58,278
1個
52日以内出荷
別々の出力・分離的な安全性 高効率・高い利便性
質量(kg)約6最大電流(A)2.5入力電圧(V)AC230寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×120×200最大電力500VA
交流安定化電源 M10-530-10 MCP交流安定化電源 M10-530-10MCP
69,980税込76,978
1個
52日以内出荷
出力電圧を連続的に調整可能 高効率・高い利便性
質量(kg)約5最大電流(A)4.5入力電圧(V)AC220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×120×150最大電力1000VA
交流安定化電源 M10-530-5 MCP交流安定化電源 M10-530-5MCP
49,980税込54,978
1個
52日以内出荷
出力電圧を連続的に調整可能 高効率・高い利便性
質量(kg)約4最大電流(A)2.5入力電圧(V)AC220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×120×150最大電力500VA
直流&交流安定化電源 M10-AD3030W MCP直流&交流安定化電源 M10-AD3030WMCP
329,800税込362,780
1個
52日以内出荷
ACおよびDCコンバーター付き電源 DC定電圧および定電流 負荷保護のためのAC出力 19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ フロントパネルとリアパネルから出力 温度制御ファン
質量(kg)約22サイズ約19"3U入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz表示精度【DC/AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)入力変動DC/CV 6×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA負荷変動DC/CV 3×10-3+5mV CC 2×10-3+5mA交流出力(電圧)Ⅰ:0~30V/Ⅱ: 0~250V、(電流)Ⅰ:0~30A/Ⅱ:0~4A直流出力(電圧)0~30V、(電流)0~30AリップルノイズDC/CV 50mVrms CC 50mArms
直流&交流安定化電源 M10-AD3030 MCP直流&交流安定化電源 M10-AD3030MCP
299,800税込329,780
1個
52日以内出荷
ACおよびDCコンバーター付き電源 DC定電圧および定電流 負荷保護のためのAC出力 19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ フロントパネルとリアパネルから出力 温度制御ファン
質量(kg)約22サイズ約19"3U入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz表示精度【DC/AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)入力変動DC/CV 6×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA負荷変動DC/CV 3×10-3+5mV CC 2×10-3+5mA交流出力(電圧)0~30V、(電流)0~30A直流出力(電圧)0~30V、(電流)0~30AリップルノイズDC/CV 50mVrms CC 50mArms
直流&交流安定化電源 M10-AD2210 MCP直流&交流安定化電源 M10-AD2210MCP
179,800税込197,780
1個
64日以内出荷
ACおよびDの複合電源 DC定電圧および定電流 負荷保護のためのAC出力 19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ フロントパネルとリアパネルから出力 温度制御ファン
質量(kg)約16サイズ約19"3U入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)確度固定出力/2.5%入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 固定出力 10mV負荷変動DC/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA 固定出力 10mV交流出力(電圧)0~250V、(電流)4.5A直流出力(電圧)0~30V、5V、(電流)0~5A、3AリップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms 固定出力 10mV
直流&交流安定化電源 M10-AD2205 MCP直流&交流安定化電源 M10-AD2205MCP
159,800税込175,780
1個
52日以内出荷
ACおよびDの複合電源 DC定電圧および定電流 負荷保護のためのAC出力 19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ フロントパネルとリアパネルから出力 温度制御ファン
質量(kg)約14サイズ約19"3U入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)確度固定出力/2.5%入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 固定出力 10mV負荷変動DC/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA 固定出力 10mV交流出力(電圧)0~250V、(電流)2.5A直流出力(電圧)0~30V、5V、(電流)0~5A、3AリップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms 固定出力 10mV
直流&交流安定化電源 M10-AD370M MCP直流&交流安定化電源 M10-AD370MMCP
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
ACおよびDの複合電源 DC定電圧および定電流 AC出力電流制限付きおよび連続調整 負荷の電子保護のためのAC出力
質量(kg)12入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約380×140×300表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA負荷変動CD/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mAリップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms
直流&交流安定化電源 M10-AD360-5 MCP直流&交流安定化電源 M10-AD360-5MCP
84,980税込93,478
1個
52日以内出荷
ACおよびDの両方を出力可能(DC整流) ACおよびDC出力電圧同期 電圧と電流の両方のLEDメーター DCスムージング機能
質量(kg)約7入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×160×260表示精度±(2.5%Rdg+2digits)保護機能過電流最大電力出力/150VA
直流&交流安定化電源 M10-AD360-2 MCP直流&交流安定化電源 M10-AD360-2MCP
69,980税込76,978
1個
62日以内出荷
ACおよびDの両方を出力可能(DC整流) ACおよびDC出力電圧同期 電圧と電流の両方のLEDメーター DCスムージング機能
質量(kg)約5入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×160×260表示精度±(2.5%Rdg+2digits)保護機能過電流最大電力出力/60VA
直流&交流安定化電源 M10-AD350M-10 MCP直流&交流安定化電源 M10-AD350M-10MCP
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
直流・交流出力可能 過電流防止機能 短絡回路防止機能 オーバーヒート防止機能
質量(kg)約6.3入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×160×250保護機能過電流、短絡入力変動0.01負荷変動0.01リップル電圧(mV)1
直流&交流安定化電源 M10-AD158 MCP直流&交流安定化電源 M10-AD158MCP
46,980税込51,678
1個
62日以内出荷
ACおよびDC両方で0~15Vまで1V毎の調整が可能 特殊キーロック機能 最大(シーリング)電圧設定可能 デジタル出力電圧表示 ACまたはDCの連続定格出力8.5A
質量(kg)約3.5入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×203×122
直流&交流安定化電源 M10-AD153 MCP直流&交流安定化電源 M10-AD153MCP
39,980税込43,978
1個
52日以内出荷
ACおよびDC出力 DC連続調整可能 直流電流保護 AC選択可能な出力電圧 AC回路ブレーカの保護
質量(kg)約3入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×133×193入力変動750mV負荷変動20mVリップルノイズ15mV
直流&交流安定化電源 M10-AD150-7 MCP直流&交流安定化電源 M10-AD150-7MCP
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
ACおよびDC出力(DC調整) DC連続調整可能 絶縁されたAC出力 電圧表示用のアナログメーター DC出力の電流制限保護
仕様【直流出力】出力電圧:0~15V、出力電流:7A、入力変動:5mV、負荷変動:2mV、リップル:2mV【交流出力】出力電圧:1.5V、3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V、15V、出力電流:7A質量(kg)約5入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270
直流&交流安定化電源 M10-AD123 MCP直流&交流安定化電源 M10-AD123MCP
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
ACおよびDC出力(DC調整) DC連続調整可能 絶縁されたAC出力 電圧表示用のアナログメーター DC出力の電流制限保護
仕様【直流出力】出力電圧:0~12V、出力電流:0~3A、入力変動:5mV、負荷変動:1mV、表示精度:±2.5%【交流出力】出力電圧:3V、6V、9V、12V、出力電流:3A質量(kg)約3入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270
レオスタット 可変抵抗器 BXS600-1.65K MCPレオスタット 可変抵抗器 BXS600-1.65KMCP
40,980税込45,078
1個
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%質量(kg)約3.2抵抗(kΩ)1.65最大電流(A)0.63寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)640直径(mm)(セラミック線)約64mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400