絞り込み
ブランド
  • MCP
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,067)
  • 理研計器(2,020)
  • エスコ(1,988)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,081)
  • シンワ測定(1,043)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(919)
  • テクロック(839)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(673)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(610)
  • TESA[測定用品](604)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(536)
  • Hirschmann Test & Measurement(529)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(465)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタック可能 テストリード(両端バナナプラグ)5色10本セット 25cm MCP

    スタック可能 テストリード(両端バナナプラグ)5色10本セット 25cm

    MCP
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    セット内容赤黄緑青黒各2本定格4A/30VAC, 60VDCリード線長さ(mm)250端子径(mm)2
  • 直流電流計 MCP

    直流電流計

    MCP(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    測定範囲3レンジ、0~50mA、0~500mA、0~5A精度(%)2.5端子バインディングポスト
  • スタック可能 テストリード(両端バナナプラグ)5色10本セット 50cm MCP

    スタック可能 テストリード(両端バナナプラグ)5色10本セット 50cm

    MCP
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    セット内容赤黄緑青黒各2本定格20A/33VAC, 70VDCリード線長さ(mm)500端子径(mm)4
  • ダイヤル式可変抵抗器 MCP

    ダイヤル式可変抵抗器

    MCP
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×170×90精度(%)1レンジ(Ω)目盛1:1~10、目盛2:10~100、目盛3:100~1K、目盛4:1K~10K、目盛5:10K~100K、目盛6:100K~1M、目盛7:1M~10M最大電流(mA)700(1Ω×10)、 200(10Ω×10)、 70(100Ω×10)、 20(1KΩ×10)、 7(10KΩ×10)、 1(100KΩ×10)、 0.11(1MΩ×10)
  • クリップ式可変抵抗器 MCP

    クリップ式可変抵抗器

    MCP
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    質量(kg)400抵抗(Ω)内部:0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×80精度(%)1レンジΩ:1~11.111M(1Ω単位で調整可能)接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)最大電力0.5W
  • 高精度アナログ電気計器 MCP

    高精度アナログ電気計器

    MCP
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    高感度測定と大量測定の両方に役立ちます DC:30uA~30A、0.3V~300V AC:0.5mA~25A、3V~300V ロングスケールでミラーリングされているため、正確に簡単に読み取ることができます 片手持ちサイズで軽量
    長さ(mm)(スケール)約110(たわみ角90°)寸法(mm)約185×135×70質量(kg)約0.5電圧電気回路とケースの間VAC200で5秒間電圧(V)Between electrical circuit and the case AC1000交流電圧(V)3~300湿度(%RH)25~80(保管)定格周波数(Hz)50/60針形状刃針(黒)交流電流(A)0.0005~25絶縁抵抗(MΩ)電気回路とケースの間DC500V、10以上動作原理Permanent magnet moving coil with spring-jewel type、AC Rectifier type(approximating RMS rectifier type for 10V~300V)保管温湿度範囲25~80%RH動作温度、湿度範囲0~40℃、25~80% RH保管温度範囲(℃)-10~50クラス1.5絶縁抵抗電気回路とケースの間DC500V, 10MΩ以上操作位置水平(7°スロープ)動作湿度(%RH)25~80動作温度範囲(℃)0~40
  • ダイヤル式可変抵抗器 MCP

    ダイヤル式可変抵抗器

    MCP
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.8最大電流(A)700mA(1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10), 1mA(100kΩ×10)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90精度(%)1レンジΩ:1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10, 100k×10接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
  • スタック可能 保護カバー付テストリード(両端バナナプラグ)5色10本セット 25cm MCP

    スタック可能 保護カバー付テストリード(両端バナナプラグ)5色10本セット 25cm

    MCP
    7,298税込8,028
    1個
    欠品中
    セット内容赤黄緑青黒各2本定格20A/1000Vリード線長さ(mm)250端子径(mm)4
  • 精密ダイヤル式可変抵抗器 MCP

    精密ダイヤル式可変抵抗器

    MCP
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    質量(kg)2.2最大電流(A)700mA(0.1Ω×10, 1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215精度(%)0.1レンジΩ:0.1×10, 1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10
  • ファンクションジェネレータ MCP

    ファンクションジェネレータ

    MCP
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    幅広い波形数/VCF入力/TTL出力
    質量(kg)1チャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195出力波形正弦/方形/三角/ランプ/パルス出力レベル最大20Vp-p周波数帯域(Hz)0.2~2
  • 三相可調整交流電源 MCP

    三相可調整交流電源

    MCP
    99,980税込109,978
    1台
    61日以内出荷
    .三相交流電源供給。.周波数調整可能。.正弦波、低歪み。.電圧可調整、最大出力24V。.過電流保護。.LED周波数表示、および相電圧と線電圧の両方を表示。.電気および電子の学習用電源
    質量(kg)約7.5電圧(V)相電圧(実効値):0~24、線電圧(実効値):0~415最大電流(A)実効値:3×35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×175×250表示分解能1Hz入力100V ± 10% 単相AC周波数3桁LED出力波形正弦波表示精度0.01係数出力歪み:≦5%(無負荷)、≦10%(全負荷)出力端子三相AC + N + GND出力位相差120°± 10°グリーン購入法適合出力周波数5Hz~105Hz
  • 周波数カウンタ MCP

    周波数カウンタ

    MCP
    28,880税込31,768
    1台
    7日以内出荷
    8桁のLEDディスプレイ 最大2.4GHzの測定範囲(チャネルB) 低周波測定用のローパスフィルター 2チャンネル入力
    仕様(結合モード)AC、(ゲートタイム)1s、10s、(チャンネルA LPF)-3dB帯域幅約100kHz、(チャンネルA減衰)1/20質量(kg)約1.5感度35mV (1~20Hz)20mV (20Hz~100MHz)30mV (100MHz~2.4GHz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230x85x 240測定機能周波数, 周期周波数範囲10Hz~100MHz (チャンネルA)100MHz~2.4GHz (チャンネルB)入力インピーダンス1MΩ (チャンネルA)50Ω (チャンネルB)測定誤差±1×10-6最大入力電圧250V (チャンネルA)、 1/20減衰、30mVrms~1Vrms (チャンネルB)周期(範囲)100ns~1s (チャンネルA)
  • クリップ式可変コンデンサ MCP

    クリップ式可変コンデンサ

    MCP
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様内部残余コンデンサ:50pF質量(kg)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×80精度(%)5レンジF:100p~11.111μ(100pF単位で調整可能)接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)最大電圧(V)DC50V(無極性コンデンサ)
  • ファンクションジェネレータ MCP

    ファンクションジェネレータ

    MCP
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    幅広い波形数/VCF入力/TTL出力/周波数カウンタ付
    質量(kg)1チャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195出力波形正弦/方形/三角/ランプ/パルス周波数帯域(MHz)0.2~2出力レベル最大20Vp-p
  • プログラマブル直流安定化電源 MCP

    プログラマブル直流安定化電源

    MCP
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷から64日以内出荷
    Windows最新OS対応/USB接続のPC制御
    付属品取扱説明書×1, 電源コード×1, スペアヒューズ×2, ソフトウェアCD, PC接続用USBケーブル質量(kg)3電力(W)~750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×320
  • 高電圧直流電源 MCP

    高電圧直流電源

    MCP(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷から64日以内出荷
    電子管用フィラメントを供給する高耐圧トランス内蔵
    質量(kg)6交流電圧(V)6.3出力電流(A)0~3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×160×250交流電流(A)3直流電流(mA)1入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
  • オーディオ・ジェネレータ MCP

    オーディオ・ジェネレータ

    MCP
    35,980税込39,578
    1個
    64日以内出荷
    オーディオ出力とパワー出力 オプションのUSBインターフェース
    質量(kg)約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×90×170出力インピーダンス(Ω)50±10%出力波形正弦波、方形波、三角波振幅出力:0.2~20Vp-p(無負荷)オフセットDC:±5V(無負荷)周波数帯域(Hz)出力:0.01Hz~30000Hz
  • 携帯用ホイートストンブリッジ MCP

    携帯用ホイートストンブリッジ

    MCP
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    広い測定範囲1Ω~10MΩ 検流計・ブリッジ電源内臓 ヌル測定手法 1つの乗算器と4つの測定アーム 携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
    仕様【測定ダイヤル】ディケイド:1000Ω×10 + 100Ω×10 + 10Ω×10 + 1Ω×10、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22質量(kg)約2.5電源(V)[ブリッジ]外部電力:4.5V(×0.001~×10)、15V(×100~×1000)倍率(ダイヤル)×0.001/×0.01/×0.1/×1/×10/×100/×1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×210バッテリー(内部)3V湿度範囲(最大)85%、相対湿度確度0.1%~20%(倍率によって異なります。)動作温度(℃)5~35測定範囲(Ω)1~11.11M
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD153 MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD153

    MCP
    39,980税込43,978
    1個
    52日以内出荷
    ACおよびDC出力 DC連続調整可能 直流電流保護 AC選択可能な出力電圧 AC回路ブレーカの保護
    質量(kg)約3入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×133×193入力変動750mV負荷変動20mVリップルノイズ15mV
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS300-330 MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS300-330

    MCP
    33,980税込37,378
    1個
    52日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(Ω)330最大電流(A)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS300-3.3 MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS300-3.3

    MCP
    33,980税込37,378
    1個
    64日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(Ω)3.3最大電流(A)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • 精密ダイヤル式可変コンデンサ MCP

    精密ダイヤル式可変コンデンサ

    MCP
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215精度(%)2レンジF:0.1n×10, 1n×10, 10n×10, 100n×10, 1μ×10最大電圧(V)DC300/AC230(50Hz)
  • ダイヤル式可変インダクタ MCP

    ダイヤル式可変インダクタ

    MCP
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様内部残余インダクタ:0.6μH質量(kg)450最大電流(A)100mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×80精度(%)5レンジH:10μ~111.1m(10μH単位で調整可能)接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
  • ダイヤル式可変インダクタ MCP

    ダイヤル式可変インダクタ

    MCP
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90精度(%)5、10(1H×10のみ)レンジH:1μ×10, 10μ×10, 100μ×10, 1m×10, 10m×10, 100m×10, 1×10接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)直流電流(mA)最大:300(1μH×10), 200(10μH×10), 100(100μH×10), 100(1mH×10), 70(10mH×10), 50(100mH×10), 40(1H×10)
  • 周波数カウンタ MCP

    周波数カウンタ

    MCP
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    8桁LEDディスプレイ
    仕様周期レンジ:100ns~10s質量(kg)1.5チャンネル数1感度35mV (1~20Hz), 20mV(20Hz~100MHz), 30mV(100MHz~2.4GHz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×85×240周波数帯域(Hz)10~2.4G
  • 多出力直流安定化電源 MCP

    多出力直流安定化電源

    MCP
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷から94日以内出荷
    2チャンネル出力/低リップルノイズ/全負荷16時間連続出力/オートトラッキング出力
    入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
  • 直流安定化電源 MCP

    直流安定化電源

    MCP
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷から94日以内出荷
    全負荷16時間連続出力/電流プリセット機能/CV・CC自動スイッチング/過電圧保護
    表示精度±0.5%測定値+2桁ディスプレイ3桁LEDディスプレイ保護機能過電圧保護入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
  • デジタル・マルチメータ MCP

    デジタル・マルチメータ

    MCP
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    持ち運びに便利な大画面LCD液晶バックライト付き。超薄型の保護カバー付き。電圧、抵抗、導通などの測定モードの自動判定、全自動レンジ切替。測定精度が高く、解像度が優れ、演算速度が速い。直流および交流電圧、抵抗、コンデンサ、周波数、導通ブザー、ダイオード、環境温度の測定、活線と中性線の判別、NCV(非接触交流電圧検知)機能。APO(自動電源オフ機能)
    質量(g)約170(電池含まず)電源単4電池×2本(別売)表示5999寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×120×32
  • 直列DCモーター MCP

    直列DCモーター

    MCP
    76,980税込84,678
    1台
    61日以内出荷
    電圧(V)電機子&励起電圧:0~220DCグリーン購入法適合
  • DCジェネレータ MCP

    DCジェネレータ

    MCP
    77,980税込85,778
    1台
    61日以内出荷
    電流(A)励起:014電圧(V)励起:0~220DC出力電圧(V)最大:220DCグリーン購入法適合
  • 三相スリップリング非同期モーター MCP

    三相スリップリング非同期モーター

    MCP
    99,980税込109,978
    1台
    61日以内出荷
    周波数(Hz)50電圧(V)230/400回転速度1250rpmグリーン購入法適合
  • 複合DCモーター MCP

    複合DCモーター

    MCP
    79,900税込87,890
    1台
    61日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • 二重速度の三相非同期リスケージケージモーター MCP

    二重速度の三相非同期リスケージケージモーター

    MCP
    68,980税込75,878
    1台
    61日以内出荷
    周波数(Hz)50電圧(V)380(400)回転速度2800/1400rpmグリーン購入法適合
  • 三相非同期リスケージモーター MCP

    三相非同期リスケージモーター

    MCP
    68,980税込75,878
    1台
    61日以内出荷
    周波数(Hz)50電圧(V)220/380(230/400)回転速度1400rpmグリーン購入法適合
  • 永久磁石DCモーター MCP

    永久磁石DCモーター

    MCP
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    電圧(V)電機子:0~220DCグリーン購入法適合
  • 単相スタート&ランコンデンサモーター MCP

    単相スタート&ランコンデンサモーター

    MCP
    69,980税込76,978
    1台
    61日以内出荷
    周波数(Hz)50電圧(V)220(230)回転速度1400rpmグリーン購入法適合
  • 三相同期モーター/ジェネレータ MCP

    三相同期モーター/ジェネレータ

    MCP
    109,800税込120,780
    1台
    61日以内出荷
    周波数(Hz)50電圧(V)ローター:24DC、230/400グリーン購入法適合
  • 分離/シャントDCモーター MCP

    分離/シャントDCモーター

    MCP
    77,980税込85,778
    1台
    61日以内出荷
    電圧(V)電機子&励起電圧:0~220DCグリーン購入法適合
  • 単相スタートコンデンサモーター MCP

    単相スタートコンデンサモーター

    MCP
    69,980税込76,978
    1台
    61日以内出荷
    周波数(Hz)50電圧(V)220(230)回転速度1400rpmグリーン購入法適合
  • DC/ACユニバーサルモーター MCP

    DC/ACユニバーサルモーター

    MCP
    76,980税込84,678
    1台
    61日以内出荷
    電圧(V)電機子&励起電圧:220DC/ACグリーン購入法適合