絞り込み
ブランド
- オリオン機械
- モノタロウ(98)
- 三商(2,361)
- アズワン(2,351)
- ケニス(1,372)
- SIBATA(柴田科学)(1,221)
- フロンケミカル(633)
- ナリカ(618)
- コクゴ(544)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(463)
- 東亜DKK(405)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(348)
- Thermo Fisher Scientific(318)
- ADVANTEC(313)
- TRUSCO(283)
- アラム(280)
- サンプラテック(278)
- ブランドをもっと見る

キャリークール(投込み型)
オリオン機械(1件のレビュー)¥179,800~税込¥197,780~1個46日以内出荷耐薬品性に優れた冷却コイルを使用しています。 温度コントローラ(別売)の使用により、定値温度制御が行えます。寸法(mm)290×210×370使用温度範囲(℃)-20~30電源AC100V・50/60Hz方式空冷放熱方式冷媒R134a
小型水槽付チラー ハイスペックモデル ”RKEシリーズ” 水冷式
オリオン機械¥1,198,000税込¥1,317,8001台22日以内出荷30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御制度±0.1℃の高精度を両立しました。液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応します。用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。トラスコ品番202-1725幅(mm)530高さ(mm)1080タイプ水冷式使用温度範囲(℃)2~43奥行(mm)970電源(V)三相200消費電力(W)3500/3700内容量(L)20最大流量(L/min)(50/60Hz)50/65温度調節範囲(℃)5~35冷却能力(W)(50/60Hz)10400循環水量(L/min)【使用最低】(50/60Hz) 28 / 43