絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • モノタロウ(310)
  • オカムラ(岡村製作所)(28,689)
  • ケルヒャー(1,258)
  • エスコ(1,233)
  • コクヨ(1,180)
  • CONDOR(山崎産業)(1,018)
  • ホームテイスト(962)
  • 不二貿易(808)
  • アイリスオーヤマ(803)
  • YAMAZEN(山善)(748)
  • 山崎実業(741)
  • TRUSCO(718)
  • 萩原(616)
  • テラモト(565)
  • 八ツ矢工業(475)
  • オーエ(470)
  • 東和産業(426)
  • LEC(レック)(403)
  • アズマ工業(348)
  • SARAYA(サラヤ)(343)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジェットヒーターHP 熱交換式/温風機 オリオン機械

    ジェットヒーターHP 熱交換式/温風機

    オリオン機械
    ¥309,800~税込¥340,780~
    1台
    4日以内出荷
    クリーンな熱風でダクト送風も可能!
    用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生・仮設テント暖房・食品等各種製品の乾燥・建築現場の乾燥・ビニールハウスの加温仕様周波数切替必要質量(kg)55定格電圧(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)712×605×1002安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)4.23ダクト径(Φmm)420以上暖房の目安(コンクリート)温暖地/61坪(201m2)、寒冷地/52坪(172m2)暖房の目安(木造)温暖地/44坪(145m2)、寒冷地/38坪(127m2)質量(空タンク時)(kg)55本体寸法(mm)奥行1002本体寸法(mm)高さ712周波数設定切替必要本体寸法(mm)幅605定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)415/490、(燃焼時)400/470熱出力(kW[kcal/h])33.3[28600]
  • ブライトヒーターエコサイレンス(自動首振り機能付き) オリオン機械

    ブライトヒーターエコサイレンス(自動首振り機能付き)

    オリオン機械
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    翌日出荷
    少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。チャイルドロック機能つきです。
    トラスコ品番494-0997質量(kg)55周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)40安全装置チャイルドロック、警報モニタ、対震(対震自動消火)、点火(点火安全)、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、ファン異常(ファン回転異常停止)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)燃焼方式回転霧化方式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)4.2~2.5消費電力(W)(50/60Hz)86/99騒音値(dB)57暖房の目安(コンクリート)70(温暖地)、60(寒冷地)坪暖房の目安(木造)50(温暖地)、44(寒冷地)坪機能スイング本体寸法(mm)奥行685本体寸法(mm)高さ982使用環境温度(℃)15~40本体寸法(mm)幅1086熱出力(kw)40.7~24.3(5段階)/h燃焼持続時間(h)15~16首振りあり寸法(高さ×幅×奥行)(mm)982×1086×685熱出力(kW[kcal/h])40.7~24.3(5段階)[35000~20900]発熱量(kW/h)24.3~40.7運転機能サーモ運転
  • ブライトヒータースイング機能なし オリオン機械

    ブライトヒータースイング機能なし

    オリオン機械
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    4日以内出荷
    少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。HRR480B-Sのスイング機能なしタイプです。
    トラスコ品番494-0989質量(kg)52周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)40角度(°)左右30(自動)、上10~30安全装置チャイルドロック、警報モニタ、対震(対震自動消火)、点火(点火安全)、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、ファン異常(ファン回転異常停止)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)燃焼方式回転霧化方式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)4.2~2.5消費電力(W)(50/60Hz)82/96騒音値(dB)57暖房の目安(コンクリート)139畳暖房の目安(木造)100畳本体寸法(mm)奥行685本体寸法(mm)高さ982使用環境温度(℃)15~40本体寸法(mm)幅1086熱出力(kw)40.7~24.3(5段階)/h燃焼持続時間(h)15~16首振りなし熱出力(kW[kcal/h])40.7~24.3(5段階)[35000~20900]発熱量(kW/h)24.3~40.7運転機能サーモ運転
  • ジェットヒーターBRITE  ロボ暖 オリオン機械

    ジェットヒーターBRITE ロボ暖

    オリオン機械
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトボディに機能満載。 収納時に3段積みが可能です。 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
    質量(kg)21(油タンク空時)種類放射式直火型定格電圧(V)単相100油タンク容量(L)22安全装置対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報使用燃料灯油(JIS1号灯油)電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)1.44暖房の目安(コンクリート)温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)(室内温度設定20℃)暖房の目安(木造)温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)(室内温度設定20℃)機能3段積み可質量(空タンク時)(kg)21運転音(dB)60使用周囲温度(℃)-20~40角度可変上45°、下10°周波数設定要切替発熱量(kW[kcal/h])14.1[12100]燃焼持続時間(h)15本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)655×520×575
  • サーモスタット 低温用(10~30℃) オリオン機械

    サーモスタット 低温用(10~30℃)

    オリオン機械(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    適合機種HPS121AG,GH150H,HEA150を除く全機種