4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高機能・省スペースを実現したハイスペックチラー。3つの最適 TESC(テスク/ECOスピードコントロール)搭載。負荷率の変化に伴い消費電力割合も変化します。RKE2200C-VはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。従来機と比較して製品設置面積を36%削減しました。また、側面で吸排気、配管、敗戦接続できるため、背面壁付け設置を可能にしました。自己診断機能:冷媒漏れ、コンデンサ目詰まり検出機能を追加しました。IoT対応:通信用LAN基板(別売アクセサリー)を使用し、稼動データのロギングが可能です。冷媒R32採用により環境負荷を大幅に低減。R410Aを充填している従来機と単体比較し、CO2排出量(換算値)を約70%削減できます。
用途ファイバーレーザ、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など各種機器での高精度温度制御・冷却 出力(kW)圧送ポンプ(多段渦巻横型):1.28kW/インバータ駆動 種類小型 使用温度範囲(℃)5~40 容量(L)水槽:約18 電流(A)13.5 電源(V)三相200±10%(50/60Hz)・220±10%(60Hz) 測定制御精度(℃)±0.1(省エネモード選択時:±2) 所要圧縮機(kw)1.85(冷凍用/全密閉型ロータリー式 インバータ駆動) 消費電力(kW)4.4 流量(L/min)25~60 モーター出力(W)90×2(インバータ駆動) 運転音(dB)64 使用環境温度(℃)-5~45 運転制御方式圧縮機回転数制御 冷媒R32 制御圧力(MPa)0.1~0.6(冷水) 冷媒封入量(g)1.3 容量(A)遮断器:30 電源容量(kVA)5.2 冷却能力(kW)9.6 凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu) 加熱能力(kW)2.5
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界トップクラスの省エネ性能を実現しています。冷凍機・ファン・ポンプもインバーター制御です。周囲温度範囲、液温度範囲のワイド化を実現しています。
用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。 トラスコ品番572-4447 幅(mm)1610 高さ(mm)1800 奥行(mm)854 電源(V)三相200 消費電力(W)15300 最大流量(L/min)(50/60Hz)230 温度調節範囲(℃)3~35 冷却能力(W)48000
1台
4,998,000 税込5,497,800
21日以内出荷

業界トップクラスの省エネ性能を実現しています。冷凍機・ファン・ポンプもインバーター制御です。周囲温度範囲、液温度範囲のワイド化を実現しています。
用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。 電源(V)三相200 温度調節範囲(℃)3~35
1台
4,998,000 税込5,497,800
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御制度±0.1℃の高精度を両立しました。液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応します。
用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。 トラスコ品番202-1725 幅(mm)530 高さ(mm)1,080 タイプ水冷式 使用温度範囲(℃)2~43 奥行(mm)970 電源(V)三相200 消費電力(W)3500/3700 内容量(L)20 最大流量(L/min)(50/60Hz)50/65 温度調節範囲(℃)5~35 冷却能力(W)(50/60Hz)10400 循環水量(L/min)【使用最低】(50/60Hz) 28 / 43
1台
1,198,000 税込1,317,800
21日以内出荷