13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
武蔵オイルシール工業オイルシール UD型 フッ素ゴム
U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
材質フッ素ゴム(FKM) 型式AD 使用温度範囲-20℃~+220℃
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
材質フッ素ゴム(FKM) 型式UD 使用温度範囲-20℃~+220℃
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
219 税込241
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質ニトリルゴム(NBR) 使用圧力(MPa)0.03以下 材質(外周部)金属
1個
269 税込296
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

武蔵オイルシール工業オイルシールKD型 50個入 NBR
一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません
1包(50個)
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

武蔵オイルシール工業オイルシールKD型 20個入 NBR
一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません
1包(20個)
4,798 税込5,278
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

武蔵オイルシール工業オイルシールKD型 10個入 NBR
一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません
1包(10個)
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

武蔵オイルシール工業オイルシール AD型 100個入 NBR
A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
1包(100個)
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

武蔵オイルシール工業オイルシール AD型 50個入 NBR
A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
仕様●軸径(Φ):15●外径(Φ):26●厚さ(b):7●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 AC, 外周ゴム AD●コード番号:306-0003633 アズワン品番67-4895-28
1包(50個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

武蔵オイルシール工業オイルシールKD型 100個入 NBR
一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません
1包(100個)
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

武蔵オイルシール工業オイルシール UD型 10個入 NBR
U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
仕様●軸径(Φ):125●外径(Φ):155●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004249 アズワン品番67-4901-49
1包(10個)
25,980 税込28,578
10日以内出荷

武蔵オイルシール工業オイルシール AD型 10個入 NBR
A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
1包(10個)
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)