カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 機構部品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 武蔵オイルシール工業
- モノタロウ(2)
- RS PRO(1,224)
- NOK(265)
- SMC(135)
- アリート(ariete)(36)
- 日東工器(35)
- nepros(29)
- TOYOX(トヨックス)(28)
- エスコ(25)
- ベン(25)
- カーボーイ(25)
- KITZ(キッツ)(20)
- クリーンテックス・ジャパン(20)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(19)
- ノーブランド(16)
- 大一産業(16)
- イマオコーポレーション(14)
- ナベヤ(14)
- オーム電機(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nbr 90」の検索結果

Oリングセット NBR-90
武蔵オイルシール工業¥4,998~税込¥5,498~1セット9日以内出荷から10日以内出荷Oリングは自動車、各種産業用機械、農機具、航空機等の主に油圧、空圧機器のパッキングとして又他のパッキングとしても広範囲に使用されております また、Oリングは簡単な構造ですが使用条件は厳しく各種機械の重要部品として使用されておりますので、信頼できるブランド製品を御選択くださる様お願い申し上げます
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
オイルシール UE型 UE9011513 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥14,980税込¥16,4781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):90●外径(Φ):115●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004571厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-74
オイルシール UE型 UE16019014 2個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥9,998税込¥10,9981包(2個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):160●外径(Φ):190●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004597厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4905-01
オイルシールKD型 20個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥15,980税込¥17,5781包(20個)10日以内出荷一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません
オイルシールKD型 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥5,798~税込¥6,378~1包(10個)10日以内出荷一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません
オイルシール UE型 UE19022015 2個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥12,980税込¥14,2781包(2個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):190●外径(Φ):220●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004600厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4905-04
オイルシール M型シール M リング 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥4,998~税込¥5,498~1包(10個)9日以内出荷から10日以内出荷フェルト溝用として使用され、一般にグリース及びダストシールとして多く使用されます
オイルシール AC型 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥11,980~税込¥13,178~1包(10個)8日以内出荷から10日以内出荷A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
シールキャップ SC-N 外周ツバ無し 20個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥20,980税込¥23,0781包(20個)10日以内出荷シールキャップは、ギヤボックスなどの加工の都合上あけた孔部からの油漏れ防止及び外部からの異物侵入を防止するための密封用蓋として、自動車、建設機械、農業機械、工作機械等あらゆる機械に使用されております 外周はめあい部に特殊合成ゴムを使用してありますので、外部から油のにじみ、漏れがありません 外周はめあい部の内側に補強環が焼付してありますので抜け出す事はありません 従来の金属、樹脂製などに比較して脱着が容易です特にSC-A型(外周ツバ付)は取外しが容易です 軽合金ハウジングでもいためる心配がありません 特殊合成ゴムの使用で耐油性、耐熱性に優れております 部品の共通化でコストダウンを可能にします 装着する時は当て板を使ってプレスで徐々に押し込んで下さい やむを得ない場合は当て板を使用し、ラバーハンマーなどで全周を軽く均等にたたきながら挿入して下さい 取付相手穴の内径公差はH8に加工して下さい 嵌入側端部はバリがないように必ず面取りを施して下さい
オイルシール UE型 UE9012013 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥14,980税込¥16,4781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):90●外径(Φ):120●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004572厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-75
オイルシール UE型 UE9011013 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥14,980税込¥16,4781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):90●外径(Φ):110●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004570アズワン品番67-4904-73
オイルシール UE型 UE19022516 2個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥12,980税込¥14,2781包(2個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):190●外径(Φ):225●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004601厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4905-05
オイルシール UE型 UE12015014 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥23,980税込¥26,3781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):120●外径(Φ):150●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004587厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-90
オイルシール UE型 UE9012515 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥15,980税込¥17,5781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):90●外径(Φ):125●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004573厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-76
オイルシール UE型 UE14519016 2個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥7,298税込¥8,0281包(2個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):145●外径(Φ):190●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004594厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-97
シールワッシャ SWS-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS3X6.4-A 100個入
武蔵オイルシール工業¥8,998税込¥9,8981包(100個)欠品中優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます仕様●適用穴径最大(Φ):3.4●呼び径(Φ):3.0●内径(Φd):3.1●外径(ΦD):6.4●厚みt:1.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):245(25)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004797材質NBR厚さ(mm)1内径(Φmm)3.1最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4906-90
シールワッシャ TWS-A型 通しボルト用 NBR TWS5X9-A
武蔵オイルシール工業¥8,998税込¥9,8981個10日以内出荷優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます仕様●適用穴径最大(Φ):5.3●呼び径(Φ):5●内径(Φd):4.3●外径(ΦD):9.0●厚みt:1.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):882(90)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:TWS●使用箇所:通しボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004831アズワン品番67-4907-25
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から8日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
オイルシール UD型
武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)¥1,190~税込¥1,309~1個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
Oリングセット OR8002
武蔵オイルシール工業¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷セット内容(G-25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90)各5個規格JIS B2401 1種A硬度70(±5)
Oリングセット OR8001
武蔵オイルシール工業¥4,698税込¥5,1681セット8日以内出荷セット内容(P-41/42/44/45/46/48/48A/49/50/50A)各3個(P-52/53/55/56/58/60/62/65/67/70/75/80/85/90)各2個材質NBR規格JIS B2401 1種A